クリアパネルのおすすめ人気ランキング
2023/01/26更新1,653件の「クリアパネル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型アクリル板」、「ホワイトボード 透明」、「テーブル用アクリル板」などの商品も取り扱っております。

【特長】透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です【用途】産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど



【特長】置くだけで簡単設置。材質はガラスより軽量で透明度がよく、キズがつきにくいアクリルキャスト板です。【用途】咳・くしゃみなどの飛沫感染防止対策に!卓上・テーブル用




【特長】楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です



【特長】組み立て簡単!ラクラク持ち運び。1mm厚高透明度PET素材。あらゆるシーンでの飛沫防止対策に!対面での接客・オフィスでの会議、面接、対面での会話・学校や塾での面談、講習等などに。A3サイズの書類も通せます。洗剤での清拭が可能です。平たくたたんだ状態で保管できます。角R加工で安心・安全。


【特長】衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。【用途】建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています

【特長】飛沫防止対策の透明パネルです。アルコール・次亜塩素酸消毒可能です。



【特長】ポリカーボネートのため割れにくく、エタノール洗浄が可能です。

【特長】ペーパーハニカムを使用しているので、従来のものに比べて、軽く設置の際の移動も楽に行えます。

【特長】プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。ガラスより軽量で、同様の透明性があり、屋内での使用に適しています。 板厚の均一性に優れています。(厚さ精度は±10%以内) 溶剤(接着液)の浸透がよく、接着性に優れています。また熱曲げ加工性もしやすく、ボックスケース類の作成に最適です。【用途】標示板・広告板・ボックス・ディスプレイ・テーブルマット・ガラスの代用など幅広くご利用いただけます。


【特長】簡単に発泡パネルが立てられます。

【特長】優れた透過性を持つアクリル製の間仕切り用パネルです。工具不要で組み立て簡単、好きな場所に設置することができます。【用途】飛沫対策に。プライバシー空間の確保に。受付や会議室、休憩室などの間仕切りに。