- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- クリーンフォームのおすすめ人気ランキング
クリーンフォームのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新126件の「クリーンフォーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電気防止クッション」、「クリーンルーム 緩衝材」、「クリーンルーム クッション」などの商品も取り扱っております。
ウエハー・電子基板等のクッション材に適しています。低VOC(揮発性有機化合物)です。
静電気の発生を最小限に抑えます。接地する場合、素材は静電気を管理します。
寸法(mm)
610×889
厚さ(mm)
6.4
質量(g)
263
表面抵抗(Ω)
103-105
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
導電性、黒色スポンジソフトタイプ
用途フラット型ICデバイスの保管、基板収納ケース等の緩衝用
材質
ポリエチレン
幅(mm)
1000
長さ(m)
1
電気抵抗値
105Ω~106Ω
CMOS IC等を保護・輸送・携行時の静電気障害から保護します。
カーボンブラック及び脂肪酸エステルを混入したポリエチレン製。
種別
ICフォーム
表面抵抗(Ω)
5×106以下
厚さ(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ディスクリート部品の保管や、静電気にデリケートな基板等の緩衝材に最適。
適度な硬さを保つ導電性発泡材を使用。
種別
ICフォーム
RoHS指令(10物質対応)
対応
セル生産現場の静電気対策と疲労対策に
長時間の辛い立ち作業も無理なくこなせます。
使用場所に応じた形に組み合わせができるジョイント構造。
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
吸音性・緩衝性に優れています。
材質
ウレタン
厚さ(mm)
50
色
グレー
寸法(幅W×長さL)(mm)
400×400
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
静電気にデリケートな基板等の緩衝材に
ディスクリート部品の保管や、静電気にデリケートな基板等の緩衝材に最適。
適度な硬さを保つ導電性発泡材を使用。
仕様
ESD管理値:Rp≦1×10^10Ω
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質
ウレタンフォーム
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。
タイプ
CRクロゴム
硬さ
タイプA・60
耐熱性
硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h>
引張強度(MPa[kgf/cm2])
12.5 {128}
切断時伸(%)
310
圧縮永久ひずみ(%)
35<試験条件100℃×72h>
体積変化(%)
[耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h>
体積固有抵抗率(Ω・cm)
(耐熱老化前)1.2×102、(耐熱老化後)0.5×102/試験条件100℃×72h
積み重ねて使用可能です。お好みのサイズにカットして使用できます。帯電防止性ウレタンフォームで、精密機器や電子部品の保管に最適です。クッション性に優れ軽量です。
用途工具箱などの緩衝材として。
材質
発泡ウレタン
厚さ(mm)
20
長さ(mm)
500
幅(mm)
500
使用温度範囲(℃)
10~70
使用温度範囲
10~70℃
2018年トラスコ掲載ページ
2 0210
導電性、黒色半硬質発泡
用途ディップ型デバイスの保管、運搬用、差し込み型
材質
ポリエチレン
幅(mm)
1000
長さ(m)
1
電気抵抗値
105Ω~106Ω
反発弾性に優れたスポンジ材です。水密・気密性に優れています。クッション材や防音材等の用途に適しています。
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
450×450
アズワン品番
3-7968-04
1パック(5枚)
¥3,998
税込¥4,398
24日以内出荷
立ち作業による足腰の疲労を発泡ゴムの適度な反発が軽減
静電気対策と疲労軽減のクッション性を併せ持つ、床敷設用導電性ゴムスポンジです。
クッション性が低下しにくく、長期に渡ってご使用頂けます。
用途静電気対策と疲労軽減
寸法(幅W×奥行D)(mm)
500×500
厚さ(mm)
12
質量(g)
550
材質
EPDM(エチレンプロピレンゴム)
仕様
ESD管理値:Rg≦1×10^7Ω
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様
20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚
適合機種
B-73用
材質
ポリウレタン(軟質)
質量(g)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(6枚)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
大切な工具やパーツを、ガタツキや衝撃から守る。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
導電性ゴム
色
黒
伸び(%)
300
引張強度(MPa)
9.8
硬さ(デュロメータA)
60
アズワン品番
6-7572-01
材質
外側/T35001(ポリエステル100%)、中身/ウレタンフォーム
寸法(mm)
400×400×40
グレード
クラス10000~100000
1個
¥3,416
税込¥3,758
当日出荷