クリーンルーム クラス 100000のおすすめ人気ランキング
2023/01/29更新228件の「クリーンルーム クラス 100000」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 クリーンルーム用掃除機」、「掃除機 クリーンルーム用」、「クリーンルーム」などの商品も取り扱っております。
【特長】帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。【用途】エレクトロニクス、製薬・医薬、食品製造


【特長】作業性に優れた防塵エプロンです。

【特長】マイクロ・フィルター、濾布の表面にPTFEをラミネートし、目詰まりを起こさないので安定した吸引力が持続します。 排気による再飛散がありません。 静かな運転音です(68dB)。


【特長】PE(ポリエチレン)極細連続繊維のためリントの発生が少量です。 表面に帯電防止加工が施されており、静電気による粉塵の付着を防ぎます。 クラス10000でクリーンパックしています。


【特長】導電糸を格子状に編込んでおり、制電環境に適しています。 袖・腰ゴム入り、裾ゴムなし。


【特長】クリーンシューズ

【特長】クラス1000~100000相当を10段階レベルで表示します。 5秒毎の更新で清浄度を表示します。 温度・湿度の測定も可能で、多面的に環境測定を行います。

【特長】リント(発じん)発生が極めて少ないピュアセルロース連続長繊維不織布(コットン100%)です。【用途】クリーンルーム内清掃・冶具等洗浄後の水分拭取り作業に。

【特長】クリーンルーム内で使用する携帯電話用のストラップです。



「クリーンルーム クラス 100000」関連の人気ランキング
クリーンルーム用つなぎクリーンルーム用つなぎ服(制電糸グリッド仕様) フード無やクリーンルーム用つなぎ服(制電糸グリッド仕様) フード付などの人気商品が勢ぞろい。 クリーンルーム用つなぎの人気ランキング |
作業服 セパレートAZ-861420 クリーンルーム用ウェア セパレートタイプ(上衣)(男女兼用)(年間用)やアズツールセパレートディスポウェア ジャンパー(襟タイプ)など。 作業服 セパレートの人気ランキング |
|