- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- ヘルメット
- クリーンルーム ヘルメットのおすすめ人気ランキング
クリーンルーム ヘルメットのおすすめ人気ランキング
2026/04/15更新110件の「クリーンルーム ヘルメット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリーンルームインナーヘルメット」、「クリーン ヘルメット」、「ヘルメット あごひも ミドリ安全」などの商品も取り扱っております。
クリーンルーム内で作業者の頭部を保護します。
アズワン品番1-4966-01仕様ヘルメット、顎ヒモ付き材質ヘルメット/PE(ポリエチレン)、フード/ポリエステルサイズフリー質量(g)180グレードクラス1000
1個
¥2,455税込¥2,701
当日出荷
クリーンルーム内で作業者の頭部を保護します。
ヘルメットとバンドだけでも、現在ご使用中の頭巾と組み合わせることができます。
アズワン品番1-7869-01仕様ヘルメット材質ポリエチレン樹脂
1個
¥535税込¥589
当日出荷
1個
¥5,900税込¥6,490
翌日出荷
DICプラスチックヘルメット(アメリカンタイプ・通気孔付)
雨垂れ防止溝付のアメリカンタイプヘルメットです。
仕様ワンタッチあごひも付き材質ABS樹脂質量(g)345種類アメリカン規格厚生労働省保護帽検定合格品機能ライナー付、通気孔付頭囲(cm)55.5~61
材質ポリエステル100%トラスコ品番331-3182適合本体1451質量(g)30アズワン品番1-7869-02
1個
¥2,237税込¥2,461
当日出荷
セット内容該当なし種別該当なし材質EVA(エチレン・ビニル・アセテート)、裏地:ポリエステル100%長さ(mm)該当なし寸法(mm)該当なし色該当なしサイズ(cm)該当なし容量(L)該当なしシリーズ該当なし胸囲(cm)該当なしグレード該当なし混率(%)ポリエステル100%身長(cm)該当なし股下(cm)該当なし材質(ソール)該当なしウエスト(cm)該当なし肩幅(cm)該当なし袖丈(cm)該当なし着丈(cm)該当なし機能重傷リスク低減率約30%全長(cm)該当なし腰廻り(cm)該当なし材質(裏)ポリエステル100%材質(表)EVA総丈(cm)該当なし首廻り(cm)該当なし足幅該当なし表面抵抗値(Ω)該当なし適応身長(cm)該当なし適応胴囲(cm)該当なし裄丈(cm)該当なし胴囲(cm)該当なし身幅(cm)該当なし耐水圧(mmH2O)該当なし入数1個生地ポリエステル100%特性該当なし透湿度(g/m2)該当なしポケット該当なし適応胸囲(cm)該当なしズボン脇丈(cm)該当なし性別男女兼用丈区分該当なし指タイプ該当なし袖丈該当なし
かぶり心地を追求した内装デザインです。
重さは約165g、超軽量です。
水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。
ムレを軽減する通気孔付です。
サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。
サイズ(cm)53~62外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)264×194×119材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)264幅(mm)194高さ(mm)119質量(g)165タイプ穴あき使用目的ムレ軽減
お手持ちの帽子とセットで使う布帽子用専用ライナー。
用途軽作業における頭部の安全確保。材質ポリエチレン(PE)質量(g)80幅×長さ(mm)174×198
1個
¥5,900税込¥6,490
翌日出荷
次世代の高性能ヘルメット。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)約440サイズ(cm)53~62ひさし長さ(mm)約40
1個
¥3,505税込¥3,856
翌々日出荷
MPタイプ
スタンダードなMPタイプABS樹脂製品
軽量で、コストもリーズナブル
作業現場を選ばず、飽きのこないシンプル形状
ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)材質ABS樹脂質量(g)410衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり規格厚生労働省保護帽規格に適合種類MP型外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×220×152関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)名入れ可ひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)
紫外線が透過するため、日焼け跡が付きにくい透明あごひも。ビニール製なので汚れも落とせて清潔に保てます。谷沢製作所製ヘルメット専用。あごひも掛け具の形状を確認ください
材質ビニール質量(g)30(1組)
DICプラスチックヘルメット(アメリカンタイプ)
雨垂れ防止溝が付いたアメリカンタイプのヘルメットです。
仕様ワンタッチあごひも付き材質ABS樹脂種類アメリカン規格厚生労働省保護帽検定合格品頭囲(cm)55.5~61
コンパクトなので狭い場所での作業に便利です。広い視野を確保するツバなしタイプです。多孔構造の帽体に大きな通気孔があいてます。
用途飛来・落下物・墜落時保護用。仕様ワンタッチあごバンド付、衝撃吸収ライナー付、SY内装(テープABS用4点止め)トラスコ品番422-4311質量(g)405外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×207×156衝撃吸収ライナー付通気孔あり名入れ可
1個
¥5,598税込¥6,158
当日出荷