- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- クリーンルーム用品
- 粘着マット
- クリーンルーム 粘着マットのおすすめ人気ランキング
クリーンルーム 粘着マットのおすすめ人気ランキング
2026/08/10更新137件の「クリーンルーム 粘着マット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「粘着マット水洗い」、「靴 粘着マット」、「粘着マット フレーム」などの商品も取り扱っております。
- シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。用途半導体工場。食品工場、医療関係厚さ(mm)2材質ポリエチレン厚さ(μm)45伸び(%)横200、縦250積層枚数(シート)30引張強度(MPa)縦>20、横>12
- 粘着マットとマットフレームのお買い得セットとなります。 粘着マット:シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームにしっかり固定が可能です。 フレーム:粘着マットをフレームで固定して使用することができます。 一体成型で生産しており、継ぎ目がありません。用途半導体工場。食品工場、医療関係セット内容粘着マット×1シート(30枚)、粘着マットフレーム×1材質マット:ポリエチレン 、フレーム:PVC厚さ(mm)フレーム:5.5色マット:ブルー、フレーム:グレー外形寸法(mm)マット:600×900、フレーム:697×997適合サイズ(mm)600×900厚さ(μm)マット:45内寸(mm)フレーム:607×907伸び(%)マット:横200、縦250積層枚数(シート)30粘着力(g/25mm)マット:(表面)350±50、(床面)650±50引張強度(MPa)マット:縦>20、横>121セット¥4,998税込¥5,498当日出荷
- オカモト
クリーンマット
特殊粘着剤がゴミやホコリを確実にキャッチします。歩行、車輪通過がスムーズにできます。使用済みフィルムは廃棄処分できます。連番タグ付です。お得な1ケース10セット入です。30枚積層タイプです。用途靴底などの汚れ除去。クリーンルーム(半導体製造、電子部品組立工場など)の入口、病院、食品加工工場の各種入り口。幅(mm)600厚さ(mm)0.05材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系厚さ(μm)50 - 表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。 汚れたら1枚ずつ剥がして使う積層タイプの除塵粘着シートです。 抗菌剤入用途半導体、精密機器、食品等の工場や、病院の検査室など。屋内用厚さ(mm)3.6色透明仕様強粘着タイプその他別売りのフレームとセットでご使用下さい。材質ポリエチレンフィルム引張強度170(kg/cm2)伸び(%)250粘着力(g/25mm)250
- 汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。 連番タブ付でマットの残数の確認が容易です。材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸幅(mm)600厚さ(mm)1.6
- 外形寸法(mm)690×990適合粘着マット600×900mm厚さ(mm)5.51枚¥9,898税込¥10,888当日出荷
- 強粘着シートが靴の裏の塵やゴミを取り除きます。 タグはフィルムをめくると数字が増えるカウントアップ式です。厚さ(μm)45/層(フィルム)仕様通し番号付き(カウントアップ)材質LDPE(低密度ポリエチレン)タイプ強粘着粘着剤水溶性粘着剤
- エクシール
ステップマット 3点セット
水拭きで洗って繰り返し使える靴底用粘着マットです。 従来の粘着マットを圧倒する除去率! 靴底の汚染物質を90%以上除去します。(マット上3回足踏み時) 抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。 抗ウイルス剤を配合しているため、ウイルスを抑制します。 清掃用のスポンジモップと除菌クリーナー(500mL)が付いた お得なセットです。用途クリーンルームの前後に。100kg以下の軽量台車も使用OK。やわらかなゲルが靴底になじみ、ほこりをキャッチ。手洗い場の下や更衣室の床、エアシャワー内に。色ブルーグリーン - 宇都宮製作[手袋]
シンガー粘着マット(30枚×10シート入)
靴・靴下の裏に付着したホコリ・毛髪を除去。 靴裏に付着したゴミなどの侵入を防止致します。 強力な粘着力により、粘着マットに付着したゴミ等の再飛散の心配がありません。 清潔感のあるホワイトとブルーの2色がございます。 1枚毎の通しナンバーが付いている為、管理のしやすいタイプです。寸法(mm)600×900厚さ(μm)40材質ポリエチレン積層枚数(シート)30 - 超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。 汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。 通し番号で残り枚数が分かります。 マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。材質(シート)PE(ポリエチレン)フィルム
- ベッセル
クリーンウォーカー
粘着シートはがし不要!。裏表両面に粘着性がありますので、どちら側にも使用できます。裏返したり、場所の移動が簡単におこなえます。靴裏の塵埃をゲルの粘着力でキャッチします。ゲルのやわらかさで凹凸のある靴底の汚れを残さず捕集できます。表面が汚れてきたときは水ぶきだけでOK。水で濡らした雑巾をよく絞って付着物をふき取ってください。水分が乾けば粘着力は元に戻ります。人数の多い現場や広い入り口では、隙間なくつなげて敷くことができます。敷きこみ枠がないので、端まで効果があります。3年間使っても、粘着力の変化はほとんどありません。マットのコストは、最初の導入費用だけ。多層剥離タイプと比較すると、1年程度で元が取れることになります。(※数値はメーカー環境による測定値です。使用環境により数値は異なります。)用途半導体工場、食品製造、塗装、電子機器製造、包装資材製造、製薬工場、精密機械製造、印刷、医療施設など色ブルートラスコ品番374-5562寸法(mm)500×900×5質量(kg)約2.41枚¥24,980税込¥27,478当日出荷 - 粘着マットをフレームで固定して使用することができます。 一体成型で生産しており、継ぎ目がありません。 フレーム裏面に両面テープが付属しており床面へ接着することができます。用途粘着マット用のフレームです。材質PVC厚さ(mm)5.5質量(g)2500外形寸法(mm)697×997適合サイズ(mm)粘着マット:600×900内寸(mm)607×9071枚¥4,798税込¥5,278当日出荷
- 表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。 汚れたら1枚ずつ剥がして使う積層タイプの除塵粘着シートです。 抗菌剤入材質SBRゴム色グリーン厚さ(mm)5
- アズピュア(アズワン)
クリーンマット用 オプション
色グレー厚さ(mm)2材質ゴム材質(シート)PE(ポリエチレン)フィルム - エクシール
リフトマット
ウレタンの自己粘着性を利用し、糊残りがなくゴミを除去できます。 粘着性のあるゲルがタイヤの凹凸になじみ、目には見えないサイズの汚れまでしっかり吸着します。 芯材を入れることで重量車輌の重さにも耐えられる強度をもち、マットが破れたりタイヤに巻き込まれたりしにくくなっています。 マットについた汚れは専用洗剤または水拭きで簡単に落とすことができ、粘着力が復元して繰り返し使うことができます。用途マット上を通過するだけでタイヤの汚れが取れる、繰り返し使える粘着マット 食品製造、電子機器製造、製薬工場、半導体工場、化学品メーカー、福祉施設、医療施設など エアシャワーの出入り口や中への敷きつめ施工(床面全面) フォークリフトやAGVの運搬通路に ハンドリフトや重量運搬車に - エクシール
リフトマット 4点セット
リフトマットにスポンジモップとクリーナー(500ml)、さらにアルミスロープ2本がついた、とってもお得なセットです。用途食品製造、電子機器製造、製薬工場、半導体工場、化学品メーカー、福祉施設、医療施設など エアシャワーの出入り口や中への敷きつめ施工(床面全面) フォークリフトやAGVの運搬通路に ハンドリフトや重量運搬車に - 抗菌剤入り粘着剤を使用しているので、バクテリアの繁殖を抑えます。汚れたフィルムをはがすだけで、いつでも清潔な環境にすることができます。カウントダウンタグ付でマットの残数の確認が容易です。フレームがなくても使用可能です。用途靴底の塵、埃の除去に。精密工業・クリーンルーム・食品工場などに。材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:アクリル系(抗菌剤入)長さ(mm)900幅(mm)600色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
- 粘着マット900mm×600mm用マットフレームです。材質スチレンブタジエンゴム色グリーントラスコ品番474-7968長さ(mm)965幅(mm)660厚さ(mm)4、(マット設置部)2.5、(エッジ)4質量(kg)2.321枚¥21,980税込¥24,178当日出荷
- エクシール
ステップマット 3mmタイプ
水拭きで洗って繰り返し使える靴底用粘着マットです。毛髪やほこり等、靴底の汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。使用期間の目安は約2~3年です。(使用環境や1日あたりの通行量によって異なります。)。難燃剤を配合しています。用途清潔区域への入室前、クリーンルームの前後、前室、手洗い場の下、更衣室の床、エアシャワー内、100kg以下の台車が通る場所などに材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)厚さ(mm)3色ブルーグリーンRoHS指令(10物質対応)対応 - 1個¥12,980税込¥14,278翌々日出荷









![粘着マットフレーム 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono58375265-221007-02.jpg)


![シンガー粘着マット(30枚×10シート入) 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono58375247-130424-02.jpg)