クリーンルーム対応リストストラップのおすすめ人気ランキング
2023/10/03更新22件の「クリーンルーム対応リストストラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コードレス アースバンド」、「クリーンルーム ベルト」、「シリコン ストラップ」などの商品も取り扱っております。

【特長】クリーンルーム内での電子機器の組立や検査作業に最適です。 1MΩの電流制限抵抗を内蔵した安全設計。



【特長】コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。 アースレスのため移動が自由です。


【特長】東レ セオ・アルファ繊維使用で、吸水性・速乾性に優れています。

【特長】シリコンラバー製で軽量でフィット感に優れます。 色も3色あり、色分けが可能です。【用途】クリーンルーム、一般環境で静電気(ESD)対策を必要とされる現場に。


【特長】コードレスタイプのステンレスバンドリストストラップです。 コロナ放電を利用し、静電気を除去します。


【特長】コードレスタイプのステンレスバンドリストストラップです。 コロナ放電を利用し、静電気を除去します。



【特長】高耐久メタルタイプ。 リストバンドは高耐久なステンレス(SUS304)仕様。外周はキズに強いプラスチックコーティングによりデバイスからの放電を防止します。 金属アレルギーを起こしにくく、汗を吸わないので清潔です。 リストバンドは伸縮性があり長さ調節が可能。サイズ選定の必要がありません。また、毛を挟みにくい独自のバンド機構を採用。 洗浄もできるのでクリーンルームでの使用も可能です。



【特長】コードレスタイプのリストストラップです。 バンドはシリコンラバーバンドです。 コロナ放電を利用し、静電気を除去します。

【特長】フィット性に優れ、手袋のずれや袖口からの体毛落下を防止します。




【特長】基板を静電気から守る。


【特長】ジャストフィット・長寿命!。ベルトの長さが自由に調節できますので手首の細い女性の方でも安心してお使いいただけます。大型スナップを使用しているので耐久性に優れています。バンドの内側に導電性の糸を使用。コードはバナナクリップですが、ワニグチクリップが付属していますのでどちらでもお使いいただけます。コードヘルパーをリストストラップのアース線に通し、衣服につけることができます。