クリーンルーム用テープのおすすめ人気ランキング

2026/01/20更新
199件の「クリーンルーム用テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラ芯」、「クリーンルーム対応」、「帯電防止テープ」などの商品も取り扱っております。
発塵性を最小限に抑えた環境を汚染しないテープです。 粘着材の転移はほとんどありません。耐薬品性に優れています。 コアは内径75mmのPE(ポリエチレン)製で、クラス100のクリーンルームで包装されています。
用途簡易梱包用、目印用、通常のテープとして テープ長さ(m) 33 テープ厚さ(mm) 0.114 材質 ポリオレフィン 主な用途 梱包用、目印用 粘着力(N/25mm) 11.75 使用場所 屋内 特性 耐薬品性
1巻
3,940 税込4,334
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で切れるため、はさみやカッターが不要です。 梱包テープと比較して、のり残りがしにくいテープです。 プラスチック芯を使用しています。 テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。 他のテープと区別しやすい「ピンク色」のテープです。
用途プラスチック段ボールの仮梱包、結束。 工程材、治具の仮止め、仮固定。 プラスチック容器の封緘。 ピンク テープ長さ(m) 25 テープ厚さ(mm) 0.126 基材 ポリオレフィン 伸度(%) 190 粘着剤 アクリル系 主な用途 養生用 引張強度(N/25mm) 13.40 粘着力(N/25mm) 6.71(ポリプロピレン板)、9.43(アクリル板)、8.42(ポリスチレン板)、8.30(ポリカーボネート板)、6.41(ABS板) 巻戻し力(N/25mm) 3.04
1巻ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリーンルームでの使用に適したポリエチレンコアのOPPテープです。梱包作業用途に適しています。
厚さ(μm) 50 主な用途 梱包用
1巻ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マット仕上げの為、クリーンルーム用ペンでの書き込みが可能です。クリーンルームでの使用に適しています。区画表示などに利用可能です。
テープ長さ(m) 33
1巻
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

接着性に優れ、糊残りがありません。 低金属イオンです。 プラスチックコアを使用しています。
適合 クラス10000(目安)(グレード) 材質 PE(ポリエチレン) 粘着力 560g/cm
1個
2,330 税込2,563
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NO.4140は、養生用のポリエチレンクロステープです。 一段と手で切り易く、テープの切断面がきれいなテープです。 よくつき、はがれにくく、糊残りが少ない、粘着バランスのとれたタイプです。
白(透明) テープ幅(mm) 50 テープ長さ(m) 50 テープ厚さ(mm) 0.155 基材 ポリエチレンクロス 伸び(%) 20 主な用途 養生用 粘着力(N/10mm) 5.2 引張強度(N/25mm) 100 引張強度(N/10mm) 50 粘着力(N/25mm) 13(対ステンレス) アズワン品番 1-9211-02 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷

紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑えます。 手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。 耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。
1巻ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズピュア(アズワン)アズピュア ESDテープ 透明
クリーンルーム内での使用に適した接着テープ。 手で簡単に切れるので、作業性に優れています。 クリーンルーム内の文具としてだけでなく、梱包用テープとしても使用できます。
テープ長さ(m) 50 材質 (本体)セルロース、(芯)ポリエチレン 厚さ(μm) 50(±0.5) 表面抵抗値(Ω) (表面)1×109~10/□、(糊面)1×1010~11/□
1袋(10本)ほか
12,100 税込13,310
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチックの芯とセパレーターを使用することで、ホコリの発生を抑えました。PO系フィルムに有害重金属(鉛)を含まない有機顔料を使用し、セパレーターもなくしたエコロジー対応の製品です。
TGK品番 680-25-16-06 スペース 電子機器や電子部品工場などクリーンな環境でのライン表示や案内指示線に。 品名 クリーンルーム用(黄) テープ幅(mm) 50 テープ長さ(m) 50 テープ厚さ(mm) 0.16 幅W×厚さ×長さL 50mm×0.16×50m
1巻
8,570 税込9,427
3日以内出荷

セロテープの素材は植物系で、基材のセロハンは木材パルプから、粘着剤は天然ゴムから作られています。 セロテープはゴミを吸い寄せる静電気はほとんど発生しません。 手で切断可能。 食品衛生法370号適合
クリア テープ幅(mm) 18 テープ長さ(m) 35 質量(g/巻) 69 テープ厚さ(mm) 0.05 粘着力(N/10mm) 3.88 引張強度(N/10mm) 42.3 トラスコ品番 303-5441 質量(g) 690
1箱(10巻)
2,498 税込2,748
当日出荷

テープに伸びがあり、金属イオンが特に少ないです。 糊残りがありません。 プラスチックコアを使用しています。 クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
材質 LDPE(低密度ポリエチレン) 厚さ(mm) 約0.14 サイズ 1″×33m 粘着力(g/10mm) 225
1個
5,490 税込6,039
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック芯を使用している、フィルム基材タイプでスパッと切れる手切れ性抜群の養生テープです。 フローリングや養生紙にピタっと貼りつき、のり残りが少ないテープです。 安心の日本製!
用途クリーンルームの床養生など ピンク テープ幅(mm) 50 基材 ポリオレフィン テープ長さ(m) 25 テープ厚さ(mm) 0.131 粘着剤 アクリル系 粘着力(N/10mm) 3.68 引張強度(N/10mm) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応 粘着タイプ 弱粘着 再剥離
1巻ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高粘着力を誇り、ビニールシート等の張り合わせに適しています。 粘着性に優れ、剥がした後の糊残りがありません。 金属汚染がありません(低金属イオン)。 プラスチックコアを使用しています。 クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
材質 PE(ポリエチレン) 厚さ(mm) 約0.178 粘着力(g/10mm) 560
1個
3,160 税込3,476
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

背面側の帯電防止効果が強い、巻戻し帯電防止用テープです。静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくいテープです。静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリーンルーム内での作業用等に適しています。ノンシリコーンタイプで、HDD関連用途に向きます。 糊厚が厚い強粘着タイプで、セロハンテープの代わりにも使用できます。 基板強度があり梱包用に使用できます。
用途クリーンルーム内での汎用テープ(梱包、結束、その他雑用)。静電気を嫌う各種部品の工程時の固定、仮止め用。プラスチックトレイやシールドバックの固定用 伸度(%) 80 基材厚さ(mm) 0.038 主な用途 梱包、結束、固定、仮止め 対SUS粘着力(N/10mm) 7.4 巻戻し力(N/10mm) 1.2 背面剤 ノンシリコーン系 紙管径(inch) 3 紙管種類 プラスチック芯 表面抵抗(Ω) 糊面:1011、背面:108 粘着力(N/25mm[gf]) 17.15[1750] 引張強度(N/25mm[kgf]) 147.1[15.0] 粘着力(N/10mm:参考値) 6.86 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着力が強く1個ずつパックされています。表面ツヤ消し加工のため、クリーンルーム用のペンで書き込めます。
材質 PVC(塩化ビニル樹脂) 厚さ(mm) 約0.125
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クリーンルーム用ラインテープで芯管にプラスチックを使用しているため、芯管からの発じんを防止します。
用途屋内用。 厚さ(mm) 0.14 長さ(m) 33 主な用途 表示・安全用 引張強度(N/25mm) 9.8 粘着力(N/25mm[gf]) 1.96
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アズピュア(アズワン)アズピュアESD PETラインテープ
クリーンルーム内で静電気対策が必要な場所、耐久性が必要とされる場所に適しています。
テープ長さ(m) 33 材質 本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、表面/PETコート、芯/PE(ポリエチレン) テープ厚さ(μm) 142±5 抵抗値 テープ表面/≦1×10^8Ω/□、糊/≦1×10^9Ω/□
1袋(10巻)ほか
特価
20,026 税込22,029
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

脱PVC(塩化ビニル樹脂)、鉛フリーで、環境に優しい素材で構成されています。セパレータ(剥離紙)がなく、ゴミや静電気の発生が減ります。
用途屋内用。クリーンルーム内の区画表示に。工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示にも。
1袋(1巻)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ESDロゴが入ったESDテープです。 芯材にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。 表面抵抗値:10#7#Ω/□
用途半導体デバイス、電子デバイス等の梱包テープとして。 クリーンルーム内で使用する作業周りのESD対策用として。 厚さ(mm) 0.05±0.005 材質/仕上 基材:PET、接着剤:アクリル系、芯:PE シルバー 長さ(m) 50
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コアにプラスチックを採用し、紙粉の発じんを抑えた養生用テープです。 強粘着タイプの粘着剤ながら、のり残りが少なく再はく離性に優れます。 中軽量梱包用・プラダン梱包用テープとしても使用できます。
用途養生用・軽梱包用。 仕様 プラスチックコア仕様、手で切断可能 トラスコ品番 351-8884 質量(g) 407 引張強度 60N/10mm 主な用途 養生用、梱包用 粘着タイプ 強粘着 再生材使用 使用
1巻
999 税込1,099
当日出荷