クーラント ミストのおすすめ人気ランキング

2025/12/12更新
531件の「クーラント ミスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「液だれ 防止」、「植物性潤滑剤」、「クーラント」などの商品も取り扱っております。
ノガ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。 エアーホースをエアー源に、サイフォンラインを冷却液容器に差込、マグネットで本体を機械に固定し、ノズルを工具に当てます。 ノブを引いてバルブを開けると霧状の冷却液が勢いよく噴出します。 コントロールバルブで空気量を、ノズルで冷却液の吹付量をそれぞれ調整できます。
用途ボール盤・汎用フライス盤・汎用旋盤・研削盤など加工時の給油用に。 長さ(m) サイフォンライン/1、エアーライン/1 エアー接続口 PF1/4 使用エアー圧力(MPa[kg/cm2]) 0.098~0.98[1~10] マグネット部寸法(mm) 60×16×32 仕様 28kgf.永磁マグネット付
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ごく微量のオイルを冷たいミストにして吹き付けますので、廃油を出さずに、ワークの洗浄処理が軽減されます。
1個ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型マグネットなので、セッティングが容易です。
付属品 先端ノズル(1/4、1/8、1/16)各1個 流量(L/h) 940 最高使用温度(℃) 80
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.1mL以下の少量の切削液を特定のポイントに正確に噴射させることができます。 標準キットには、リミットバルブが付属しています。メカ式にエアをオンオフするのに便利です。 補助エア取り込み口を同時使用すると、先端のノズルを調整するだけで、切削液だけの噴射とスプレー状の噴射が、容易に行えます。
用途切削油の噴射に。 仕様 圧縮空気3~9気圧程度で使用します 適合流体 水溶性切削液・油性切削液
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セミドライタイプの給油冷却機です。目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。どんな機械にも取り付け簡単です。特にアルミ、ステンレス系の切削に最適です。
用途コンベヤへの無人給油に。ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞りなどの冷却・潤滑・切り粉飛ばしに。 セット内容 アトマイザ・チューブ継手R1/8×Φ6・支柱・ハンガー・0.5リットル容器・液量チェッカー・液ホースΦ4×6透明・エアホースΦ4×6黒・マグネットベース・足踏式空気弁 タイプ 噴射管:蛇腹管製 長さ(cm) 噴射管:40 支柱の高さ(mm) 480 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×66×55 足踏式空気弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×172×92 質量(kg/セット) 4.5 トラスコ品番 119-6251 質量(kg) 4.5 取付 マグネットベース 空気弁 足踏式 軸数 1軸
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷

1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扶桑精機マジックカット用交換部品の、アトマイザ本体です。
トラスコ品番 810-5573
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日機株式会社製の高品質なマグネットスタンド式クーラントノズルで安心してご使用頂けます。 噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。 バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 セット内容 マグネットベース×1、取付座×1、タケノコ接手×1、ホース×1、コネクター×1、インラインバルブ×1、丸ノズル×3 材質 ホース・コネクター・インラインバルブ・丸ノズル:ポリアセタール樹脂(POM) 全長(mm) 374 高さ(mm) 取付座:28 タイプ 1/4システム 使用温度範囲(℃) 80以下 内径(Φmm) ホース・丸ノズル:6.3、丸ノズル:1.5・3.2・6.3、タケノコ接手:6 ねじ径 コネクター・インラインバルブ:PT1/4、タケノコ接手・取付座:PT1/8 外径(Φmm) ホース・丸ノズル:16、タケノコ接手:9、取付座:36 最小曲げ半径(mm) 約33.5 適合流体 オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 最大圧力(MPa) 0.2~0.3 口径 Φ1/16・Φ1/8・Φ1/4(丸ノズル) RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) コマ数 18
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

安定したセミドライ加工を行う目的で開発された人体にも環境にも優しい高性能油剤です。 高精製植物油をベースとしたあらゆる金属加工に対応。 粘度を高く設定してあり、高い潤滑性が必要な重切削にお勧めします。 ブローチ加工、転造加工、鋼や銅の切断、金型材や耐熱合金のエンドミル加工に最適です。
容量(L) 3.785 対応材質 鋼・ステンレス・難削材・非鉄金属 引火点(℃) 320 密度(g/cm3) 0.92(at20℃) 適合工具 ブローチ、転造、エンドミル加工 動粘度(mm2/s) 37(at40℃) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 3.785L 凝固点(℃) -20
1缶(3.785L)
26,980 税込29,678
当日出荷

重力式のためエアや電気を使用せずに、天滝上に連続給油できます。 先端キャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置は自由に変えることができます。 吹付位置を自由に設定可能です。
用途切削液の滴下、研削砥石への滴下給水、諸装置への持続的給油 トラスコ品番 810-5352 質量(kg) 2.3 穴径(Φmm) 2 吸着力(N) 784 ノズル長(mm) 185 使用流体 切削油 ノズル 1本 材質(ノズル) 軟質銅管
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

屈曲自在。特殊構造の二重壁耐圧蛇管製で、エアライン圧0.7MPa(7kgf/cm2)でも噴射方向はぶれません。 流量調節ができます。ノズル先端のキャップを回すと強弱が自由。
空気圧力(MPa) 0.4(4kgf/cm2) 接続口径 G1/4(PF)オネジ ベース寸法(mm) Φ70×27.5 空気吐出量(L/min) 170
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2]) 0.3[3] タンク容量(L) 2 種類 その他ポンプ 取付方式 ガスケット取付形 有効内容量(L) 1.5 入力(W) 4以下(10rpm:5以下)
1個
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番 810-5526 適合本体 EMI-AT-S40 材質 BSクローム
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

本当のプロに選ばれた。ブルーベ超微量切削油塗布装置セット。
仕様 ON・OFF/S=電磁弁 容量(mL) オイルポット:300 ノズル ロックライン/マグネットベース ポンプ 2個 危険物の類別 非危険物
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切削液を使用しない冷却方式です。冷却空気は、外気から最大31℃低くなります。機械を使用しないので、故障がなく、メンテナンスが容易です。「渦動理論」を応用したドライ加工用冷却装置です。
用途切削加工時の刃先冷却および被削物の冷却等に 付属品 ホースニップル トラスコ品番 220-3669 質量(g) 450 使用圧力(MPa) 0.2~0.5 空気消費量(L/min) 190~440 使用流体 空気 エアー接続口 R1/4(PT1/4) 吐出口 1/8
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

使用流体 空気 使用圧力(MPa) 0.2~0.5 接続口径 R1/4(PT1/4) 仕様 ニップル付 トラスコ品番 220-4029 質量(g) 78
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

冷媒、電気は不要です。圧縮空気のみで冷却します。 流量調節可能です。 チューブを体に巻きつけて使用します。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症対予防。 トラスコ品番 337-1468 質量(g) 490 能力 冷却能力/9840J/min(入気圧力0.5Mpa・入気温35℃時) 温度(℃) (冷風)5 風量(L/min) (冷風)250
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。 調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。 トラスコ品番 449-3672 材質 (チューブ)ナイロン 質量(g) 650 温度(℃) (冷風)一次:3.4、二次:-1.5 風量(L/min) (冷)一次:160、二次:148 チューブ長さ(m) 1.4 適合ホース径(Φmm) 8
1個
48,900 税込53,790
当日出荷

圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。 可動部分がないので故障の心配がいりません。 冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。
用途金属切削時の刃物冷却に。 各種電子機器(制御盤等)の冷却に。 ヒートシールの冷却に。 使用圧力(MPa) 0.3~0.7 適合流体 圧縮空気(エア)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)