グッドグッズのおすすめ人気ランキング
2023/03/21更新180件の「グッドグッズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「投光器 電池式」、「グッドグッズ 充電器」、「グッドグッズ 投光器」などの商品も取り扱っております。


【特長】散熱性能に優れたアルミ合金を採用 狭角40°の集光性で中距離照射 密封性に優れ防水性能はIP66を実現、防水性UP! 防錆効果の高いボルトを採用 虫がよりにくく衛生的、1年保証



【特長】実用新案登録 充電式・コードレスでコンセントの無い場所でも利用可能 マグネット内蔵で鉄面へしっかり吸着ハンズフリー作業に最適 USBポート搭載、携帯・スマホに充電対応(緊急時) 折り畳み式、収納に大変便利 4通りの使い方 収納型のステーは機能満載!シーンに合せて4通りの使い方! ステーをスタンドとして卓上使用に! ステーをフック等に掛けて引っ掛け使用に! ステーを取っ手としてハンドランプとして! 内蔵マグネットで鉄面へ吸着!



【特長】充電式・コンパクト 充電式・コードレスでコンセントのない場所でも使用可能! 点灯4モード 4段階調光機能を搭載。High点灯で3時間、Low点灯で約8時間の連続点灯が可能です。 底部マグネットと持ち手付き 折り畳み式の取っ手付きで持ち運び時には勿論、フックなどに掛けてのご利用も便利です。 商品底部には強力マグネット内蔵。鉄面へ吸着しハンズフリー作業にも最適です。 スマホ充電機能付き USB出力端子つきだから照明としてだけでなく、モバイルバッテリーとして緊急時にも安心。 バッテリー残量表示ランプ搭載 電池残量・蓄電量が一目でわかる指示ランプ搭載!表示は25%、50%、75%、100%の4段階です。 バッテリー量が一目でわかり充電時にも使用時にも便利です。 家でも車でも充電可能 充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能です。



【特長】大型COB LEDを搭載。充電式なので作業灯には勿論、キャンプ、釣り、非常灯としても使えます。コンパクトで収納に困らない。



【特長】スライドハンドル付き:収納・持ち運びに便利。 磁石内蔵U字アーム:直置き・貼る・パイプに掛けてなど。 USB出力口付き:スマホなどUSB端末に充電可。 コードレス充電式:電源のない場所でも使える。 点灯4モ―ド:シーンに応じて光量調節。



【特長】角度調整90度可能 後頭部部分にも赤色の安全ライト装備 点灯3パターン



【特長】過充電&放電保護回路付きの内蔵バッテリー。 電池の電圧が上下の規定値を超えるとプロテクト回路が作動し通電を遮断。 保護回路を搭載し、過放電・過充電の心配はありません。 電池の数や耐用年数の把握がしやすくなり、余計な電池を買う経費を節約。 吊下げフック付きで充電式電池の保管に便利で最適です。



【特長】長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。 15°狭角配光 照射距離約900m 折り畳み式取っ手・グリップ・ストラップ付 手持ち・手提げ・吊り下げは可能 取っ手はスタンドとしてもご利用可能 IP65防水等級 屋外でも利用可能 電池内蔵・充電式 電源。コンセントのない場所でも大活躍 ドイツOSRAM製LED×3灯搭載 全光束1500lmを実現 USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える 点灯4パターン シーンに合わせて光量を選べる バッテリー残量指示ランプ付き



【特長】アウトドアや防災に役立つ 世界最強マグネットN50×2を搭載 充電する必要がないため災害時など電気が使えない時にとても役立つ スタンドライトやハンディライト、フックに吊ったり、 マグネットで壁や天井にくっつけたりなど、 4通りのさまざまな使い方ができます。 点灯4パターン シーズンに合わせて光量を選べる



【特長】更にグレードアップした丈夫な設計 本体周囲を囲むガード付き仕様の従来品の強度を更に上回る驚きのタフネス構造 5~60km/時速の車に轢かれても破損無し!勿論、点灯にも支障ありません。 新鮮なデザイン タフなイメージを与える赤いガードを搭載 構造上の強度も増し、イメージ通りの頑丈な商品です。 落下にも強い構造 2m地点からの落下にも耐える強度。万が一の落下時にも、製品のコアへの影響を最小限に抑え致命的な破損を防ぎます。 超強力磁石、ネオジム磁石採用! 取っ手部分には、従来品をはるかに凌ぐ強度を誇る、ネオジム磁石を内蔵 自重を超える強度があり、鉄面へしっかり吸着し引っ張っても簡単に取れない程の強度があります。 振動・揺れのある場所でも落下の心配がありません。 優れた防水性能 雨天でのご利用にも安心の防水設計。粉塵のある場所でもご利用いただけます。 4モード点灯 点灯モードは【High/Low/Flash/SOS】の4モードを搭載。シーンに合せてご利用ください。



【特長】高い充放電サイクル特性。良品質、長寿命。 保護機能付きで破裂を防ぎます。



【特長】中角照射、広角タイプに比べ光は遠くまで光、狭角タイプの様な激しい眩しさも抑えられています。 指示ランプ付、バッテリー残量が一目でわかり、充電切れに備えた計画的なご利用が可能です 強力マグネット搭載、鉄面へしっかり吸着し、垂直・逆さにも設置できます。 充電式・コードレス、コンセントが無い場所で大活躍 USB出力機能、モバイルバッテリーとしても支える 取っ手付、吊り下げライトとしても利用できる 点灯モード切替、スイッチ一つで点灯モードを簡単に切替



【特長】電池内蔵式:電池交換不要 USB充電ポート搭載、充電ケーブル不要 軽量・コンパクト:手のひらサイズ ズーム機能付き 点灯3パターン ストラップ付:手首にかけたり、吊りたりすることに対応

1.

2.

3.

4.

5.

6.

「グッドグッズ」関連の人気ランキング
led 作業 灯 充電 式 マグネットLED ライト 充電式 スリムタイプ 560Lm 折りたたみ可能 フック・マグネット付きやLED投光器 充電サンダービームも人気! led 作業 灯 充電 式 マグネットの人気ランキング |
||
led go 120LED充電式投光器やマウス 有線 3ボタン ブルーLED 左右対称 両利き対応 ケーブル長 1.5m EPRIM Chromebook 対応認定などの「欲しい」商品が見つかる! led go 120の人気ランキング |