- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- グランドストラップのおすすめ人気ランキング
グランドストラップのおすすめ人気ランキング
2025/01/12更新50件の「グランドストラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アースバンド 静電気」、「導電粘着テープ」、「平編み銅線」などの商品も取り扱っております。
材質
端子部 : 銅(スズめっき)。平編線:スズめっき銅線
付属品
六角ボルト(M6用)六角ナット(M6用)平座金ばね座金歯付座金アースラベル
RoHS指令(10物質対応)
対応
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)
8(圧着端子)
許容電流(A)
121
仕上
錫メッキ
太さ(sq)
20
仕様
KIV電線2mm2(黄/緑)、差込形接続端子、差込タブ端子
質量(kg)
0.1
外形寸法L(mm)
230
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(10本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。
より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。
機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
10
材質
すずめっき軟銅線
素線径(mm)
0.12
RoHS指令(10物質対応)
対応
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)
8(圧着端子)
許容電流(A)
92
仕上
錫メッキ
太さ(sq)
15
耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
材質
耐熱ポリエステル糸+錫メッキ銅箔
色
銀
使用温度範囲(℃)
-40~150
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
長さ(m)
50
仕上
錫メッキ
グランドコード付のストラップです。バンドはマジックテープ式で脱着が便利です。
用途静電気対策
抵抗値
1MΩ
コード
あり
基板を静電気から守る。
アース線の長さ(m)
(実用)約1.5
バンドサイズ(幅×長さ)(cm)
2×約19(一周回り・伸縮性あり)
電流制限抵抗値
1MΩ(±5%)
質量(g)
30
バンド幅(mm)
20
コード
あり
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様
タイプ = 絶縁,アースストラップ。長さ = 457mm。幅 = 13mm。寸法 = 457 x 13mm。材質 = 銅。併用可能製品 = エンクロージャパネル。色 = 緑, 黄。。絶縁アースストラップ. 緑 / 黄色のスリーブで完全に絶縁されたスズめっき銅、フラットアースストラップ ストラップは、RFIで発生した電流に低インピーダンスの経路を与え、「表皮効果」に関連する問題を防止 スリーブは、UL224の要件を満たし、最大10 kVの絶縁効果を発揮 スリーブ使用温度範囲: -55 → +135 ℃ 長さは75 → 457 mmの4種、幅13 mm、両端に直径4.75 mmの穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥9,820
税込¥10,802
5日以内出荷
柔軟性のあるゴムバンドを採用。
金属アレルギーを起こしにくい素材※を使用しています。
※金属アレルギーの原因・反応には個人差があるため、完全に防ぐことは困難です。
使用前にテストすることをお勧めします。
バナナプラグ、わに口クリップ兼用タイプ。
金属アレルギー解消!人体に接するところはすべて金属以外の素材を使用
トラスコ品番
323-7524
種別
リストストラップ
質量(g)
40
コード長さ(m)
(実効)1.5
コード全長(m)
3
コード
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
ESD保護
(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷