- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- グリースクリーンのおすすめ人気ランキング
グリースクリーンのおすすめ人気ランキング
2026/05/14更新716件の「グリースクリーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油 取り シート」、「グリストネット」、「すくいん棒」などの商品も取り扱っております。
グリーストラップに溜まった油が、浮かべておくだけでラクラクとれます。簡単作業で、ニオイも抑える。
ポリプロピレン(PP)製で、水を吸わずに油脂類をしっかり吸着。(カット品1枚(50cm×50cm)で約1kgの油脂を吸着)
PP不織布の表裏にPP綿を埋め込んで製造しています。親油性の高いPP綿を使用し、特殊製法でPP綿を嵩高くして埋め込み、吸油性を良くしています。
材質ポリプロピレン繊維100%
浮かべておくだけでグリストラップの油をぐんぐん吸着します。
合成樹脂の中でもっとも疎水性の高いポリプロピレンを使用しているため、水を吸わずに油脂類だけを吸着することができます。
1枚で1.3kgもの油脂類を吸着できます。
特殊な多孔質の繊維構造で、自重の25倍という非常に高い油吸着性能を発揮します。
1枚で大量の油脂類を吸着するため、取り替え回数が少なくて済み、コスト削減につながります。
グリストラップの油分離槽に浮かべておくことで、シートがフタとしても機能し、厨房で発生しやすい悪臭を抑制します。
用途グリストラップ(グリース阻集器)の油吸着用として材質ポリプロピレン吸着量1300mL質量(g)50/枚
グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!。すくい部に水切り穴があるので水切れがいい。四角形のすくい部だから、コーナー部分まですくえます。柄が長いから、楽な姿勢で作業ができます。
材質(柄)アルミ、(グリップ)PVC、(すくい部)ステンレス
簡単にセットするだけなので、細かいゴミをキャッチしつつ、目詰まりしにくい。
ダブルラッセル網なので、伝線しづらく、 水切れも良好です。
横には伸びるが縦には伸びにくいので、横に伸ばしていろいろなサイズにセットできます。
縦に伸びないので、ゴミで重くなったネットも楽に取り出せ、取り出す際にゴミがはねかえりにくい。
取り出して捨てるだけ!手間いらずだから、いつも清潔。
材質ポリエステル
油だけを吸着します。
自重の約10倍以上の油を吸着します。
吸着性が高いポリプロピレンシートを使用しています。
厚み2mmのマットは、吸着スピードを重視した不織布を貼り合せしていない仕様です。
厚み4mmのマットは、耐久性に優れた不織布を貼り合せた仕様です。
用途製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用のマットとして種別油専用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.4MB)
油のみを吸収します。(水分は吸収しません)
水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用形状シートタイプ材質ポリプロピレン(PP)種別オイル専用色ホワイト
グリストラップに流れてくる残渣類をしっかり捕集するグリストラップバスケット用水きり袋です。
残渣が溜まったら後はネットごと取り出して処理できます。
ダブルラッセル編で伝線しにくく、横に大きく伸びて様々なバスケットに装着できます。
縦(深さ方向)には伸びにくいので重くなったネットも取り出しやすくなっています。
網目の最適化により目詰まりしにくく、水切れが抜群です。
材質ポリエステル関連資料【商品カタログ】Kaoグリーストラップ(1.52MB)
鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。
親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。
経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。
比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません)厚さ(mm)4仕様シート状材質/仕上天然繊維主原料色ホワイト対応オイル
浮かべておくだけでグリーストラップに溜まった油を吸着します。
後は吸着したシートを取り出すだけでかんたんに油を除去できます。
ポリプロピレン製で水を吸いにくく、油の吸着性に優れています。
カットタイプ1枚(50cm×50cm)で、約1kgの油を吸着します。(油の汚れ具合等により吸着量は異なります)
浮かべたシートは蓋のようになり、いやなニオイを抑制します。
材質ポリプロピレン関連資料【商品カタログ】Kaoグリーストラップ(1.52MB)
油だけを吸着します。
自重の約10倍以上の油を吸着します。
吸着性が高いポリプロピレンシートと、耐久性にが優れた不織布を貼り合せた仕様です。
500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。
用途製造業、自動車整備業、倉庫など、機械油の拭き取りや油流出・汚染防止用のマットとして種別油専用材質ポリプロピレン、不織布形状ロールタイプ幅(mm)400厚さ(mm)3色ホワイト長さ(m)30(0.5mごとにミシン目あり)シートサイズ(mm)400×500/枚質量(g/枚)64吸油量(L/巻)43.2
油・水・溶剤(水溶性切削油)を吸着します。
自重の約10倍以上の油を吸着します。
吸着性が高いポリプロピレンシートと、耐久性に優れた不織布を貼り合せた仕様です。
500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。
用途製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用のマットとして種別油・水・溶剤専用材質ポリプロピレン、不織布形状ロールタイプ幅(mm)400厚さ(mm)3色グレー長さ(m)30(0.5mごとにミシン目あり)シートサイズ(mm)400×500/1枚質量(g/枚)64関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)吸水量28.8(L/巻)吸油量43.2(L/巻)化学物質安全性参考資料(0.2MB)
天然繊維を主体原料としております。
吸着力は自重の約25倍。
抜群の疎水親油性を有し、すべての油液で対応できる万能型吸着シートです。
高いキープ力で、雨天時でも吸着後のシートから、油液の滴りがありません。
天然繊維が主原料なので経年劣化が少なく、備蓄用としても安心購入できる環境&コスト配慮型タイプです。
用途各設備周辺、廃材置き場、廃油置き場の飛散油や漏油を吸着。
河川水路へ流出時、油水分離槽、グリストラップの浮上油のみを吸着。材質植物繊維主体厚さ(mm)約4色ベージュ種別オイル専用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(1.6MB)
TRUSCOオイルキャッチャー(ロールタイプ)
親油性、疎水性のマカロニ構造の繊維が、油を吸引保持するため液ダレがありません。鉱物油や動植物油に対し、自重の30倍以上の吸着力を有します。使用枚数の低減分がゴミの排出削減となります。河川でのフェンスとして拡散防止に、側溝や油水分離槽での浮上油回収が容易にできます。'環境に優しい天然繊維主原料。シート自体からの有害ガスの発生する心配がありません。軽量なために緊急時の迅速な対応が可能。
用途オイル用。幅(mm)500厚さ(mm)4材質非公開タイプ天然繊維ロールタイプ対応オイル
用途製造工場の汚れ拭き、食品加工場の消毒作業、検査器具メンテナンスに。色ホワイト材質不織布幅(mm)230長さ(m)50外径(Φmm)140シートサイズ(mm)230×200
グリーストラップの頑固な油汚れを簡単に洗浄する為の専用クリーナーです。
消臭効果もありますので清掃時の不快な悪臭も抑制します。
液性弱アルカリ性形状液体商品タイプ業務用
1個(4L)
¥5,398税込¥5,938
当日出荷
水面に浮上した油の回収や機械周辺の油漏れに比重が軽い(0.9)ため長時間放置しても水中に沈みません。
撥水性のため、油分を強力に吸い取ります。
用途油流出事故における回収作業排水溝などに流出した油の回収河川などに流出した油の回収吸油量(L/枚)1.1種別オイル専用寸法(mm)500×500×4
グリーストラップ管理の悩みをスマートに解決
用途グリーストラップ用洗浄剤および住居設備※建築物用洗浄剤(非食品機器用)。液性アルカリ性
1本(5kg)
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
自重の10倍以上の油吸着力。1箱(重量10kg)でB重油約110kgを吸着
水分はほとんど吸わず、水中に沈まない。素材のポリプロピレンは親油性・疎水性に優れ、海上で使用しても水中に沈みません。
3層構造で強度に優れ、接着剤を使用せず独自の製法により油吸着後も形状安定
用途オイル用(水は吸いません)油の漏れやすい現場での油ふき取りウェスとして、また漏油の可能性のある場所での汚染防止に 油で汚れた現場での足拭き用に、また事務所の出入り口に流出油のフェンスや拡散防止に、油水分離槽内の浮上油回収対応オイル仕様油吸収量(L/枚):1.1。油吸着量:EX.B重油で自重の10倍以上。吸収対象:オイル厚さ(mm)4材質/仕上ポリプロピレン100%色ブルー縦(mm)500横(mm)500サイズ(mm)500×500×4