グルーガン 接着剤のおすすめ人気ランキング

2025/05/23更新
360件の「グルーガン 接着剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グルーガン プロ」、「グルーガン 細い」、「ホットグルー」などの商品も取り扱っております。
消費電力最大17Wのハイパワーで予熱時間が短く作業に優れています。スイッチ付きで電源コードを抜かなくても、ON、OFFが可能です。大型スタンド付きで倒れにくく、安定した作業が行えます。ノズル部分が床面に対して平行な為、先端部からの液漏れが少ないです。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。 電源タイプ AC電源式 消費電力(W) (最大)17 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。 材質 EVA 透明 温度(℃) (融解接着)160~210 粘度 16500CPS 軟化点(℃) 85 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料 主なワーク パーツ
1袋(100本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬間接着機。電子制御ヒーター採用。
電源タイプ AC電源式 付属品 ノズル(ロングタイプ)、スウィングスタンド、ボンドスティック(Φ11mm×200mm)1本 質量(g) 350 消費電力(W) (入力)16 電源 100(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH)(mm) 185×160 吐出量 (接着剤)20g/min ノズル口径(Φmm) 2.7 予熱時間 約12分間 接着剤 酢酸ビニール樹脂形接着剤 制御温度(℃) 200 アズワン品番 65-2070-74 危険物の類別 非危険物 硬化時間 50~90秒 主なワーク パーツ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
付属品 スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ 電圧(V) 100 消費電力(W) 7 定格電圧 100V AC 50/60Hz 温度(℃) (ノズル)160 ヒーター PTCヒーター 電源タイプ AC電源式 危険物の類別 非危険物 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グルーガン用の交換スティックです。
材質 EAV樹脂 寸法(Φmm×Lmm) 7.5×100 溶解温度(℃) 85±2 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1パック(20本)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピーディ。簡単接着。溶剤を含まない100%固形なので、溶剤臭もなく快適でクリーンな作業が可能。様々な素材の接着が可能。接着部を再加熱すると、はがし作業や直しが可能。
用途ホビーや修理などの接着 主な用途 木材、紙、ガラス、タイル、プラスチック等〔木材◎・紙◎・布○・プラスチック○・金属○・ガラス○・タイル◎ ※プラスチック、金属、ガラスに関しては仮止め用としてご使用ください。〕 危険物の類別 非危険物 直径×長さ(mm) 7.5×100 主なワーク パーツ
1セット(10本)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高吐出タイプで作業性向上。 手元スイッチでON/OFFが容易。 スイッチON後の熱の立ち上がりが速い。 バランサーへの取付が可能。
電源タイプ AC電源式 仕様 接着供給式/引き金式。使用出来るホットメルト/11~12mmΦスティックタイプ、EVA系ホットメルト トラスコ品番 453-6304 全長(mm) 248 質量(g) 800 全幅(mm) 34 定格電圧(V) AC100 全高(mm) 228 コード長さ(m) 1.78 本体質量(g) 約360(コード除く) 定格消費電力(W) 19 予熱時間 7~8分 ノズル内径(Φmm) 2.4~3.0 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

ペン型で使いやすい、ノズルが詰まらない、液垂れ防止機能あり
用途接着 バッテリー電圧(V) 3.6(充電式内蔵式バッテリー) 充電時間(時間) 約4(空→フル充電) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×55×31 質量(g) 約300 セット内容 充電器(micro USB)、グルースティック4本 連続使用時間(分) 最大30 消費電力量(Wh) 5.4 グルースティック径(Φmm) 7 予熱時間 約15秒 温度(℃) 170 本体質量(g) 142 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.018L 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。 段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。 ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着! 5分間ヒーティング
用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に 電源タイプ AC電源式 仕様 安全ヒューズ内蔵 付属品 グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm) トラスコ品番 755-4397 寸法(mm) 185×155 質量(g) 220 タイプ トリガータイプ 電源(V) AC100 消費電力(W) 14 使用温度(℃) スティック:160 電源コード(m) 約1.5 硬化時間(分) 約1~4 予熱時間 5~10分 発熱体 PTCヒーター 適合径(Φmm) スティック:11 危険物の類別 非危険物 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

コードが届きにくい所の作業に。5分間ヒーティング。ヒーティング後、約2分間プラグを抜いた状態で使用可能(スティック約1本分)。Φ7~7.5mmのグルースティックを使用可能
用途木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー、手芸などに簡単接着 電源タイプ AC電源式 付属品 スティック(Φ7.5×100mm)3本 材質 (本体)ナイロン66+GF30%、(トリガー)ナイロン66、(熱源コード)PVC 寸法(mm) 109×112×25 電圧(V) AC100 定格消費電力(W) 6 融点(℃) 約85 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

ホビー向け包装業務向けホットメルト塗布器。ぬいぐるみ、アートフラワー、人形造りなどの趣味に最適。 スリムなグリップで、手の小さい方でも楽に作業ができます。
用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチックの接着に 電源タイプ AC電源式 仕様 液ダレ防止機構/ボールストッパー式。ノズル温度/170℃ 付属品 ノズルΦ2mm(A1307)、クリーニングシート、接着剤1本(A1305) TGK品番 948-58-15-01 トラスコ品番 367-8555 質量(g) 250(コード含まず) 電源(V) AC100(50/60) 消費電力(W) 14 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 185×42×140 電源コード 2芯ゴムコード 平型コード付 接着剤 EVA系Φ11.5×150mm(A1305、A1306) 危険物の類別 非危険物 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

直径(Φmm) 11 外径(Φmm) 11 成分 エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)。炭化水素系樹脂(40~50%) 適合 ホットボンドHB-80 溶解温度(℃) 84 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1箱(36本)ほか
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷

色々なものを簡単に接着できる、ピタガン用のスティックです。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着・充填。 クリア 適合機種 ピタガンEX(GM-120/GM-130)・ピタガン(GM-100) 成分 エチレン・酢酸ビニル樹脂・炭化水素樹脂・酸化防止剤 寸法(Φmm×Lmm) 7.5×100 主な用途 木材・紙・布・皮革・プラスチック等 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1パック(12本)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすく、凹凸面などもOK!
用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着に ブラック トラスコ品番 105-9842 材質 エチレン・酢酸ビニル、合成樹脂、パラフィン 質量(g) 63 寸法(Φmm×Lmm) 7.5×100 主成分 EVA樹脂 危険物の類別 非危険物 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1組(12本)
299 税込329
当日出荷

コードレス最高レベルの200℃で強力な接着力を実現します。低温モードに切替可能で熱に敏感な素材への接着に最適です。大容量のグルー吐出量で広い面の作業も楽々、しかも吐出量のコントロールをしやすいトリガー採用です。90秒の予熱時間で使用可能です。吐出時温度130℃で熱に弱い素材の接着に最適です。ロングノズルで狭い箇所でも先端が見やすいです。自動電源オフ。
用途段ボール、金属、タイル、木材、ガラス、紙、皮、石材、コルク、プラスティックの接着。 質量(g) 315 定格電圧(V) DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 温度(℃) (吐出時)130、 200(2段階設定) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 194×184×56 吐出量 (接着剤)20g/分 連続使用時間(分) 約60※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。 主な用途 段ボール、金属、タイル、木材、ガラス、紙、皮、石材、コルク、プラスティック 予熱時間 約90秒 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 グルースティック径(Φmm) 11
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

ダンボールの梱包作業、手芸、カーペット貼り等、色々なものを簡単に接着できます。25Wヒーター採用で作業が能率よく行えます。 液漏れ防止機能付シリコン製耐熱ノズル採用の安全設計です。握りやすいトリガーレバーで楽に作業ができます。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。 付属品 スティック2本・スタンド 適合 スティック:11.5×100mm(GS12・GS-30)・11.5×200mm(GS-25L・GS-100L) 電源(V) AC100 消費電力(W) 10~25 温度(℃) (ノズル)160 本体寸法(mm) 170×160×32 発熱体 PTCヒーター 電流ヒューズ 定格5A 危険物の類別 非危険物 接着力 木材・紙・皮革・プラスチック(プラスチックによっては接着が弱いものがある)、金属・陶器・ガラス・プラスチック 主なワーク パーツ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

グリップを握ることで簡単に吐出できます。3MのQ型とTC型のホットメルトに対応したモデルです
用途各種工業材料の即硬化接着に 適合 ホットメルト:Q型・TC型 電源(V) 100 消費電力(W) 160 設定温度(℃) 200 危険物の類別 非危険物 吐出能力(kg) 1.8/h 関連資料 製品カタログ(5.59MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック 材質 EVA系 寸法(Φmm×Lmm) 11.5×150 主な用途 木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック 粘度(mPa・s) 5800(5800cps) 危険物の類別 非危険物 オープンタイム(秒) 約40 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1袋(10本)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池式ですのでコンセントがない場所で使用する事ができます。 自立式ですので置く場所に困らず作業性が高まります。
用途木材、紙、皮革、布地の接着に使用。 日曜大工や補修作業に最適です。 仕様 呼び径Φ6.8~7.5mmスティック専用 材質 本体:樹脂、ノズル:銅 電圧(V) 6 電源 単3アルカリ乾電池1.5V×4本使用(別売) 温度 (ノズル)125 電池寿命(連続時間) 目安/約60分 電源タイプ 電池式 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1個
899 税込989
当日出荷