- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- テーブルウェア(卓上備品・食器)
- グレージュのおすすめ人気ランキング
グレージュのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新2,410件の「グレージュ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーキング ベージュ」、「緑色 コーキング」、「コーキング青」などの商品も取り扱っております。
材質
磁器
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
130×30
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
吸って、乾くの「吸乾」シリーズのポロシャツです。
吸汗性、速乾性のあるハニカムメッシュ素材を使用した着心地のよいポロシャツです。
軽くて柔らかなライトメッシュ素材が快適にしてくれます。
作業用を意識しており、動きやすいように一般服に比べて大きめの仕様となっております。
用途様々な作業用として
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別
半袖ポロシャツ
混率(%)
ポリエステル100%
機能
吸汗、速乾
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ポケット
付き
名入れ
可
専用フィルムテープにトレンドカラーの新色登場。
使いやすい「クリア」、「ホワイト」と落ち着いたカラーリングの「スモーキーブルー」、「グレージュ」がラインアップ。
お洒落着としても使えるカジュアル感覚の防寒ベスト。寒い冬の必需品。保温中綿で、温かさをキープ。
仕様
背ネーム、衿裏起毛トリコット、内ポケット、ロゴ刺繍
種別
ベスト
タイプ
名入れ不可
混率(%)
表地/綿57・ポリエステル35・ナイロン8、裏地/ポリエステルタフタ中綿120gキルト
機能
防寒
生地
オックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
撥水加工
カベ紙の上に直接貼れる生のりカベ紙です。
布カベ紙や化粧合板(一部の表面処理加工品は除く)にも貼れます。
水ものりも不要です。
生のりなので、位置合わせ、貼り直しも簡単にできます。
カベ紙とのりに、カビの発生を抑える防カビ加工をしています。
用途カベ紙貼り用
幅(cm)
92
長さ(m)
2.5
仕様
【貼れる面】ビニルカベ紙、布カベ紙、古いカベ紙をはがした面、化粧合板(一部の表面処理加工品は除く)、ベニヤ板、塗装面、シックイ壁、セッコウボード、コンクリート、モルタル。【貼れない面や場所】凸凹の激しい面、浴室内などの水のかかる場所、レンジまわりなど火気のある壁面、屋外
材質
基材:塩化ビニル・紙、接着剤:でんぷん・アクリル樹脂、裏面フィルム:ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
何でも収納できるバッグいらずのジレ。更に、背中を温めるヒートモジュールも搭載できるので外でもあたたかさをキープ。素材には経糸と緯糸に40%のリサイクル原料を使用した素材を使用。ストレッチ性とふくらみのあるツイル組織で、上品な見た目と着心地の良さが特徴です。また、耐久性に優れた環境配慮型高耐久撥水素材「ダントツ撥水」を採用しているので、外出中の急な天候変化や水を使用する業務時でもストレスなく着用できます。また、手洗いの際などに水はねしても安心。環境にも配慮したサステイナブルな素材です。
リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途不燃化粧仕上げ材(壁紙)
幅(mm)
920~926
品番
WRA8288,WRA8289,WRA8290,WRA8291,WRA8292,WRA8293,WRA8294,WRA8295,WRA8296,WRA8297,WRA8298,WRA8299
長さ(m)
最大50
関連資料
※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(2.03MB)
サービス分類
オーダー・加工
選べる設置方法で、5.0mmまでのケーブルに対応。デスクのケーブル収納に。車のケーブル収納に。誰でも簡単4STEP
材質
シリコン、磁石
色
ラテグレージュ
本体質量(g)
約46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約90×36×20
ケーブル太さ(mm)
3~5
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
材質
磁器
特定化学物質障害予防規則対象外。
RoHS指令・REACH規制対象外。
美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い!
工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。
塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。
乾きも極めて早い。
粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。
フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。
日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング
仕様
薄め液不要
吹付パターン
丸吹き
主な用途
木、鉄、マーキング
表面乾燥時間(min)
(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋内外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
135mL
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
約0.6~0.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
危険物の性状
非水溶性
髪のお悩みサッとカバー!まるごとすっぽりレースカチューシャ。大好評「大人のふんわりカチューシャ」にエレガント幅広レースタイプが登場。気になる白髪や薄毛も瞬時にイメージチェンジ!急な来客にも慌てない。サッと着けられて帽子より手軽、レースだから蒸れにくい。約16cmの幅広タイプだから意外と目立つつむじまでまるごとすっぽり。髪の色に合わせやすいブラックとブラウン、グレージュの3色展開。長時間着けても痛くなりにくい芯材使用。先端にはズレにくいシリコンカバー付き。レース使いで、オシャレとしても大活躍。
用途ヘアバンド、カチューシャとして。日常使いから、お呼ばれ、入卒式、結婚式などにも。ヘアアクセサリー 幅広 白髪隠し 薄毛隠し 便利 ターバン ヘアアレンジ レース おしゃれ かわいい
材質
本体生地:ポリエステル100%、カチューシャ芯材:ABS樹脂/ASA樹脂、カチューシャカバー:シリコーン
幅(cm)
5~16
全長(cm)
40
撥水コーティング加工を施した迷彩柄の上下組ヤッケになります。
色
迷彩グレー
素材
ポリエステル100%
材質
(骨・中棒)アルミ(親骨)カラーFRP(受骨)スチール(手元)PPすべり止め付
全長(mm)
840
色
グレージュ
直径(Φmm)
使用時:1000
質量(g)
450
1本
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
ガーデンの花や緑に調和し、コーディネイトしやすいカラーです。
落ち着いたシルク調の微光沢で、ハケ目が目立たず美しく仕上がります。
低臭で、乾燥後は耐水性、耐候性に優れた塗膜になります。
用途屋内外の木部、木製品、鉄部などに。
ウッドデッキ、パーゴラ、ラティス、柵、フェンス、ゲート、門扉、ガーデニング材、室外機カバー、ブロックなどに
仕様
【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
タイプ
エナメルタイプ
主な用途
屋内外木部・木製品、鉄部
乾燥時間(時間)
約1(夏30℃)、約2(冬10℃)。【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃)
使用場所
屋内外兼用
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
特性
耐水、耐候
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。
ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
乾燥時間(分)
(夏期)20~30、(冬期)40~60
外装・内装・屋根の多用途シーリング材です。
水性塗料による塗装ができます。
広範囲の下地材料への接着性に優れ、耐久性に優れています。
低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。
塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。
カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。
はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。
仕上げ塗装への汚染が少ないです。※メーカー比
用途一般建築の内外装目地。
モルタル・コンクリートの目地。
塩ビ鋼板・金属屋根の接合部シール。
各種屋根材のシール。
車両(荷室パネル)目地、船舶窓枠、継ぎ目シール。
ホルムアルデヒド等級
JSIA F☆☆☆☆
仕様
【推奨プライマー】MP1000
タイプ
防カビタイプ
主成分
変成シリコーン樹脂
危険物の類別
指定可燃物
特性
高耐久性、塗装可
混率(%)
ポリエステル65、綿35
仕様
メッシュ背当、Phone収納ポケット(右胸)、内ペンポケット、背アームノーフォークメッシュ、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)、ボディクーラー(胴脇両サイド部メッシュ仕様)
種別
長袖ブルゾン
材質
T/Cライトチノ:制電ケア設計
衛生管理を求められる接客業・飲食店・ホテル清掃員など、様々な職場で選ばれてます。サラっとした肌触りの涼感素材で驚きの軽量感。洗濯耐久性も高いです。汚れが目立ちにくいグレージュ系カラー。おすすめセット商品:ショップコート[DP1]
用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
仕様
毛髪落下防止ネット、後ろ引き出しゴム入り
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1
機能
吸汗速乾・軽量・暑さ対策・制電・点タッチ・ストレッチ・抗菌
頭囲(cm)
72
生地
二重織ピケ
性別
男女兼用