- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- ケガキゲージのおすすめ人気ランキング
ケガキゲージのおすすめ人気ランキング
2025/12/16更新109件の「ケガキゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「けがき定規」、「中心出し」、「けがきスケール」などの商品も取り扱っております。
片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。基本機能を充実させた定番商品です。
最小読取値(mm)
0.05
一定の幅を、さっとケガキ作業するのに便利なケガキ専用ゲージです。
先端には目盛りが付いているので墨線の寸法出しにも便利です。
バーニア部は微動送り付き。
用途連続したケガキ作業に。
測定範囲(mm)
300
最小表示(mm)
0.05
材質
ステンレス
全長(mm)
410
器差(mm)
0.05
ベース寸法(mm)
100
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
微動送りで微調整ができます。
スクライバは先端超硬チップ付です。(ケガキ作業可能)
最小表示量(mm)
0.02
器差(mm)
±0.04
スライダの微動上下量(mm)
5
材質(ベース)
ステンレス(塗装仕上)
表示形式
アナログ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ
本体
片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。先端にも目盛が刻まれていて、墨線の寸法出しができます。
最小読取値(mm)
0.05
先端幅(mm)
(主尺)100
木材への印付けが苦手な方でも思い通りに測定と印付けができます。基準面に対して、平行線・垂直線の印付けができます。基準面に対して、45度角度線の印付けができます。基準面への垂直線の延長ができます。等分割ができます。板厚の測定ができます。
用途一般工作における木材の測定・印付け。
材質
本体:ポリカーボネート、ボタン:ポリアセタール、スライダー:ポリアセタール
角度(°)
測定可能:45・90
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スイッチボックス取付枠に吸着できるマグネット付。気泡管が暗い場所で発光する蓄光テープ付。携帯に便利なストラップ取付穴付。
用途埋込式スイッチボックスやコンセントの取付時、窓あけ用のケガキ作業や水平・垂直の測定に用います。
本体サイズ(mm)
全長95×全幅51×厚さ13
精度
±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度
0.50mm/m=0.0286°
材質
アクリル
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。
ケガキ用ゲージです。
バーニヤは微動送り付です。
高精度なケガキ作業が可能です。
用途繰り返しのケガキ作業に
最小表示(mm)
0.05
セット内容
ペンシルケガキ針(SC-P)
材質(本体)
ステンレス
器差(mm)
±0.1
仕上
シルバー仕上
デプスバー
無
ベース寸法(mm)
100
本体の目盛りは目安としてご使用ください。コラム400mmまで使用可能です。
用途コラムのセンター出しに。
仕様
コラム 400mmまで使用できます
トラスコ品番
357-3046
最大測定長(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
・コラムのセンター出しに・本体の目盛りは目安としてご使用ください
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
副尺先端に厚みがあり、丸棒・パイプ・角丸などをしっかりはさんで保持。従来では難しかった、曲面形状への墨付けや測定が簡単にできます。
片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。伝統工芸や修復にはなくてはならない寸目単位です。
先端幅(mm)
(主尺)91
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
高精度な一定サイズの繰り返しケガキ作業に便利です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ペンシルケガキ針を付属しています。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途副尺のベースを基準に本尺のベース端面でけがくゲージとして
測定範囲(mm)
0~150
最小読取値(mm)
0.01
最小表示(mm)
0.01
トラスコ品番
161-4805
材質/仕上
本体:ステンレス
質量(g)
125
タイプ
デジタル
電源
コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
器差(mm)
±0.07
平行度(mm)
ベース:0.07
機能
オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付
ベース寸法(mm)
100
ベース幅(mm)
100
デプスバー(有・無)
無
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。
長枝(mm)
170
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
170(85)×20×2.0
材質
本体:ABS樹脂 ネジ:鉄 板バネ:銅、曲尺:ステンレスSUS410
短枝(mm)
85
幅(mm)
20
形状
同厚
寸法(mm)
75×40×14
色
シルバー
質量(g)
ストッパー:18、曲尺:72
直角度(mm)
(目盛側面)150で0.15を超えない
目盛
表裏同目、8段目盛
目盛範囲
(長枝)外15cm、内10cm、(短枝)外7.5cm、内5cm
精度
直角度/100mmで±0.1mmを超えない、長さの許容差/全長±0.2mm
寸法(幅W×厚さ)(mm)
20×2.0
角度精度(mm)
ストッパー:100につき0.2以下
測定範囲(cm)
0~15
表目盛 長枝
外目盛 15cm 内目盛 10cm
表目盛 短枝
外目盛 7.5cm 内目盛 5cm
裏目盛 長枝
外目盛 15cm 内目盛 10cm
裏目盛 短枝
外目盛 7.5cm 内目盛 5cm
直尺に取り付けて使用する事で、一定の長さ・位置決め・深さ測定などの作業が簡単・正確にできます。
デップスゲージの代わりにもなり、金属・木材などの加工時に便利です。
JISサイズの直尺に装着できます。
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定に。
材質
真ちゅう(ツヤ消しニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。
0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。
ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。
先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
最小読取値(mm)
0.1
JIS規格取得
取得済
RoHS指令(10物質対応)
対応
ストッパー付なので位置決めや深さ測定などが簡単正確にできます。
JIS1級、赤数字入り、裏面インチ換算表付
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定作業に
材質(本体)
ステンレス(シルバー仕上げ)
材質(ストッパー)
真鍮
JIS規格取得
取得済
焼入品にも使える先端超硬チップ付。ペンシルタイプで持ちやすく携帯に便利です。
用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。
超硬度仕上げの先端針をスライドさせ、部材に直接墨付けます。直線、平行線、円弧など、さまざまな墨線を1/20 の精度で引きます。ケガキの要領で、部材に直接墨付けを行ないます。
精度(mm)
0.05
デジタル表示で見やすいハイトゲージ!
用途部品測定に
最大測定長(mm)
300
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.04
付属品
スクライバー×1本(本体材質:ステンレス/先端材質:超硬合金)
種別
デジタル
全長(mm)
476
質量(kg)
約2.5
測定範囲(mm)
0~300
表示形式
デジタル
使用電池
コイン電池CR2032×1個(別売)
取扱説明書
商品タイプ
本体
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
寸法設定と同時にケガキ工作ができ、また本尺ジョウが上下にスライドするので、段差測定もできます。副尺ジョウ部にはケガキ工作がしやすいようローラーがつけられています。本尺ジョウ(スクライバー)は取り換えができます。
最小読取値(mm)
0.05
本尺の0点合わせに必要な移動部に、ラック機構を採用。本尺の移動とクランプがスピディーにできます。
スライダ/微動送りの両クランプに、大きなネジを使用し簡単にクランプできます。
長い時間使用しても、目の疲れない大きな本尺目盛数字を採用しています。
スクライバ(標準付属品の品番:07GZA000)先端超硬合金チップ付です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。