ケミカルホースのおすすめ人気ランキング

2025/06/12更新
97件の「ケミカルホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐薬品 ホース」、「ホース 耐酸」、「耐油 耐圧 ホース」などの商品も取り扱っております。
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質 【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃) -5~60 使用流体 水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性 耐圧、耐油 機能 圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制 RoHS2修正規制適合 関連資料 (1.57MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB) 取扱説明書 (0.7MB)
1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (388種類の商品があります)

補強コード入りで最大許容圧力0.490MPa耐圧性能をそなえています。 軽量でフレキシブルなホースです。 V.S.ホースの耐圧タイプです。
用途一般用デリバリー・サクション用。 水中ポンプの立上り、急傾斜、ホースの吊り下げ状態などの用途に。 ダンバー車のサクション用に。 仕様 補強コード 材質 軟質PVC/硬質PVC 赤/透明 使用温度範囲(℃) -10~50 最高使用圧力(MPa) 0.5 使用流体 水(泥水/スラリー) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐圧
1本
5,398 税込5,938
取扱い終了
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

東拓工業TAC SD-C
内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。 適合流体 水・温水 材質 塩ビ 使用温度範囲(℃) -10~50 機能 透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。 ホース長さ(m) 1 使用圧力(MPa) 0~ 1.0 材質 内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)。外層:ウレタン系エラストマー。補強糸:ポリエステル糸 使用温度範囲(℃) -20 ~ 80 使用流体 薬品、インク、塗料、溶剤、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体 耐薬品性 ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン 特性 耐溶剤、耐薬品
1巻(1m)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。 材質 PVC/鉄 透明 使用温度範囲(℃) -5~65 使用圧力(MPa) -0.1~0.5 最高使用圧力(MPa) 0.5 使用流体 水/油/粉体 特性 透明性
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
クリア 使用真空圧力(kPa) -100
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、化学、半導体、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送用耐圧ブレードホース ナチュラル透明
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃ 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安心安全。 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心。食品、化粧品、薬品などの配管用ホースとして使用可能。 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい。 【各種法適合ホース】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ※ 70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース 乳白/グリ-ンライン入り 使用流体 食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水 使用温度範囲(℃) -30~150 機能 圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要 特性 耐熱、食品対応 取扱説明書 (0.2MB)
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

WT型の耐圧タイプ(右巻き)です。 補強コード入りなので、耐圧性に優れています。 軽量で柔軟性に優れています。 デリバリー、サクション用に適しています。
用途土木工事等の給排水用 材質 軟質PVC/硬質PVC ローズレッド/透明(オレンジ/透明) 使用温度範囲(℃) -10~50 最高使用圧力(MPa) 0.5 使用流体 特性 耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。 長さ(m) 10 透明 材質 軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃) 0~60 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 空気/水 特性 耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 材質 (フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400 使用温度範囲 -20~350℃ 最高使用圧力 1MPa 接続 ねじ込み 適合流体 冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。 材質 塩ビ 使用温度範囲(℃) -10~50 使用流体 空気(送風)/水・温水 特性 柔軟性/送風
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質 PVC 材質(補強材) ポリエステル糸 使用流体 空気・水 透明 使用温度範囲(℃) 0~50 特性 耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。 材質 (フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB 使用温度範囲 -20~140℃ 最高使用圧力 1MPa 接続 ねじ込み 適合流体 冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

VS-C3型に比べて質量が約5~15%軽量化しました。 内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行えます。
用途一般デリバリー・サクション用。 工業用、灌漑用、土木現場の吸・排水用。 使用温度範囲(℃) -10~50
1本ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

許容圧力1.00MPa{10.2kfg/cm2}(常温)と耐圧性に優れており、加圧時の伸びが少ない構造です。内層ゴムに耐摩耗性ゴムを採用しているため、耐摩耗性に優れています。外圧に強く形状変化が少ない構造です。
用途一般土木工事の泥水の吸圧送。砂・砂利・ヘドロなどの吸圧送。浚渫・埋立工事用。セメントなどの粉粒体の吸圧送。高粘度物質の輸送、高揚程でのデリバリー。
1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。
用途農業・土木工事等の吸排水用。 材質 軟質PVC/硬質PVC グレー/透明 使用温度範囲(℃) -10~50 使用流体 特性 バキューム/透明性/圧送
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。 適合流体 水・温水 材質 塩ビ 使用温度範囲(℃) -10~50 機能 透明性有
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして圧送、吸引(バキューム)で使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 金属コイル補強による構造で、折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。圧送、吸引(バキューム)で使用可能。 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、流体の色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフトS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品、化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース 使用流体 水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水 材質 【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】SUS316 ナチュラル透明イメージライン入り 特性 耐薬品、耐溶剤 使用温度範囲(℃) -20~80 機能 圧送、吸引、耐熱、耐寒、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、折れつぶれ防止、透明性 法規制 食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.95MB) 耐薬品データ(0.4MB) 取扱説明書 (0.17MB)
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)