- 工具の通販モノタロウ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- ケーブルラップのおすすめ人気ランキング
ケーブルラップのおすすめ人気ランキング
2026/09/15更新466件の「ケーブルラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コード束ねる」、「配線コード束ねる」、「ケーブルストラップ」などの商品も取り扱っております。
- 片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。用途コード・ホースなどの簡易仮止め。厚さ(mm)2材質(フック面)ポリプロピレン(PP)。(ループ面)ナイロンタイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)引張強度(N)30
- ナイロン製ケーブルラップです。マジックテープ(表裏で係合)します。材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
- チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。長さ(m)10材質/仕上軟質ポリエチレン
- 取り外しが容易なので仮止めに最適です。用途電源コードの結束。材質軟質ポリエチレン(PE)幅(mm)9色黒質量(g)123使用温度範囲(℃)-70~85
- 両面タイプのテープです。用途コード・ホースなどの簡易仮止めに最適です。厚さ(mm)2幅(mm)13材質ナイロン
- 面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。長さ(m)3色黒材質ナイロン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
- 家電製品の電源コードの結束に最適。すぐに取り外しができますので、あらゆるものの仮止めにも適しています。幅(mm)9材質/仕上軟質PE色白仕様(適合温度範囲℃)-70~85
- 片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。耐久性に優れており数年間の屋外使用も可能です。用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。材質フック面:ポリエステル、ループ面:ポリエステル
- 家電製品や計器類などの電源コードを簡単に束ねるための結束バンドです。材質は軟質ポリエチレンを採用しており、柔軟で扱いやすく、コードを傷つけません。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~+85
- スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。 面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。 全長40cm(直径約10cm)まで有効です。用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド幅(mm)25長さ(m)0.4有効幅(mm)21材質(面ファスナー)ナイロン100%材質(樹脂カン)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
- 繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。用途コード・ホースなどの簡易仮止め。色黒特性耐候仕様屋外用タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])材質(フック)ポリエステル(PET)引張強度(N)25材質(ループ)ポリエステル(PET)
- エスコ品番EA475HA材質軟質ポリエチレン寸法(mm)155×33全長(mm)160引張強度(kg)8結束径(Φmm)451セット(100本)¥1,230税込¥1,353当日出荷
- 繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
- エスコ品番EA475HA-2材質軟質ポリエチレン全長(mm)160色黒引張強度(kg)8結束径(Φmm)451セット(100本)¥1,230税込¥1,353当日出荷
- 電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
- 大型・幅広ベルトクリップです。用途コードをまとめてクリップ。セット内容赤、黄、緑、青、黒、各色1本入り
- エスケイ工機
ソフトタイ
仕様ループ引張強度(kgf)5材質ポリエステルエラストマー幅(mm)7全長(mm)200色青最大結束径(Φmm)451袋(10本)¥369税込¥406当日出荷 - 片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。用途コード・ホースなどの簡易仮止め。厚さ(mm)1材質(フック面)ポリプロピレン(PP)。(ループ面)ナイロンタイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
- マジックテープ素材になっているので、コードの仮止めなどに最適です。全長(mm)150幅(mm)13材質(フック部)ポリプロピレン、(ループ部)ナイロン















![マジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップ TRUSCO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono57265014-260518-02.jpg)
![[白] ACコード用 バンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono32638085-160310-02.jpg)

![[黒] ACコード用 バンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03462742-130313-02.jpg)