- 工具の通販モノタロウ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- ケーブル縛りのおすすめ人気ランキング
ケーブル縛りのおすすめ人気ランキング
2026/07/20更新107件の「ケーブル縛り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「黒ひも」、「ケーブル縛り紐」、「ケーブルタイ」などの商品も取り扱っております。
ねじれが少なく結びやすい組みひもです。経年劣化が少なく耐久性・耐候性に優れています。
用途電線や電工資材のケーブル類の結束、固定に色黒材質ポリエステル長さ(m)200タイプ耐候性
しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。
耐候性、耐久性に優れています。
組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。
屋外現場での結束、かがり用。色黒仕様組ひも材質ビニロン(ポリビニールアルコール系)包装形態ボビン巻特性耐候
軽くて丈夫で耐候性、特に摩擦に強く優れています。
酸・アルカリに強く、腐ったり、カビや虫害を受けません。
RoHS対応品です。
長さ(m)200色黒材質ビニロン規格RoHS対応品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候
キンクしにくく、組み紐だから結びやすい。
屋外の日光、風、雨、雪等にさらされる厳しい自然環境のもとでの使用にぴったりの結束ロープ。
ナイロンケーブルタイ等のような経年劣化が少なく、耐久性・耐候性抜群。
原料着色の黒なので、色あせがほとんどない。
用途ケーブル等の結束、鋼撚線とケーブルの固定、園芸、日曜大工、屋外作業等材質ポリエステル(100%)特性耐候
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。RoHS指令対応証明書(0.6MB)色黒材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
電線やケーブルの結束や呼び線として使用できます。
未来工業カットバインド
バインドハンガーのバインド線無タイプ等に取り付けて使用します。
ベルト掛けできる便利なクリップに束ねてあります。
トライメイトケーブル結束用テープ
ケーブル結束、ケーブルアクセサリー。
マジックテープタイプで任意の長さに切り出して使うことができます。
用途ケーブルの結束バンド、ケーブルの整理整頓用として色黒幅(cm)1.2厚さ(mm)0.5タイプマジックテープ
電線結束用のビニールヒモです。
モノヒラがもつれないで最後まで使えるようにプラスティックケースに収められています。
色白材質塩化ビニール
PLUS(プラス)[文具]つづりひも セル先 黒
オフィスで大活躍、かさばる帳簿や書類を束ねるために使う「つづりひも」。結びをほどけば何度でも使えるので、後から書類を追加することもできます。書類の大量保管や書類整理など、書類をとじる時に便利です。セル先タイプなので、つづり直すことが多い書類を綴る際に便利に使えます。45cm。セル先タイプ。93%PETボトル再生繊維32本織
色黒長さ(mm)450先端形状セル先材質PET再生繊維32本織グリーン購入法適合
電線やケーブルの結束や呼び線として使用できます。
用途ポールやネットの固定などに材質なまし鉄線全長(m)300
スタンドは折りたたみ式なので、場所を取らずに収納しやすい。
材質スチール寸法(mm)約645×285×328(吸殻缶含む/約660×285×328)色灰色
1個
¥839税込¥923
当日出荷
作業現場や屋外や工場などの喫煙用吸殻缶です。
材質ブリキ寸法(mm)約249×249×170色赤容量(L)約8表面処理粉体塗装関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥939税込¥1,033
当日出荷
愛和産業ケーブルしばり紐(ポリエステル)
手触りの良い柔軟性のある組紐タイプの結束用紐です。原料に染料を混ぜ込んでおりますのでほとんど色落ちもなく長持ちします。
用途電設ケーブル結束用、竹垣・冬囲いの結束用材質ポリエステル(紡績糸)色黒1巻長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応
面で優しくケーブルに接するため、光ファイバーやCat-6ケーブルなどをまとめるのに最適です。
素材自体が非常に薄くて柔らかいため作業性に優れています。
ハサミで切断可能で長さは自由自在です。
全面ファスナー構造のため、強力な結束が可能、引きはがしも簡単です。
微細加工によりフックやループの強度を増し、繰り返し使用が可能です。(約100回)
用途コード・ケーブル類の結束。材質フック:ポリプロピレン、ループ:ナイロン幅(mm)12.7厚さ(mm)0.9色黒
日常使いの書類をつづるのに適したセル先。先端形状は、汎用的なセル先です。
用途※材質には編みこまれている糸の本数が記載されております。本数が多いほど、丈夫で重みのある書類に適しております。長さ(mm)450
高強度・高耐候性のビニロンしばり紐です。紫外線の影響をほとんど受けない為長持ちします。耐薬品性が高く、虫害などによる腐食もございません。繊維自体に染料を混ぜ込んだ原着黒なので色持ちが良く目立ちません。紡績糸の毛羽が高い摩擦力をうみ、ビニロンの吸水することで収縮する特性を生かし、樹脂バンドのように伸びによる締め直しがなく強固に結束します。圧縮チップ製のハードボビン巻なので最後まで無駄なく使いきれます。
用途電設ケーブル結束用、竹垣・冬囲いの結束用材質ビニロン(クレモナ)色黒1巻長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応
結束した後でも挿入部のツメを押せば緩める事が出来て繰り返し使用可能なので経済的です。
屋内用です。
用途配線の仮止めや配線のとりまとめ、機械への冶具仮固定などに。材質66ナイロン色白種類標準使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]














![つづりひも セル先 黒 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono48856035-220616-02.jpg)