コの字 センサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
119件の「コの字 センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溝型 センサー」、「コの字型マイクロフォトセンサ」、「pnp npn変換」などの商品も取り扱っております。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光軸調整は一切不要、応答時間が速く、優れた繰返し精度。 2光軸タイプはスタッカクレーンの有軌道台車などの減速・停止位置をセンサ1台で検出可能です。 EMC指令適合商品
種類 アンプ内蔵型 検出対象 Φmm以上の不透明体 検出距離(mm) 25 光色 赤外線 ヘッド形状 保護構造 IP67(IEC規格) 電源電圧(V) DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下) 光源 赤外LED(870nm) 動作モード 制御線(1光軸タイプ:桃、2光軸タイプ:桃または紫)により切換え、入光時動作:制御線を電源の+V側(茶)に接続、遮光時動作:制御線を電源の0V側(青)に接続。入光時動作:制御線を電源の+V側(茶)に接続。遮光時動作:制御線を電源の0V側(青)に接続 繰返し精度(mm) ±0.1 材質(ケース) ポリカーボネート 応答時間(秒) 0.001以下 使用周囲温度(℃) 25~55(保存時:-30~70) 使用周囲照度(Lx) 太陽光:10000以下、白熱電球:5000以下 電源表示灯 緑色LED(通電時点灯) 出力仕様 制御:許容負荷電源電圧:33V以下。許容負荷電流:100mA以下、残留電圧:1.0V/100mA以下、0.5V/10mA以下、 漏洩(OFF)電流:10μA以下 入光表示灯 橙色LED(入光時点灯) 耐衝撃(m/s2) 500、X・Y・Z各方向、各3回 耐振動 複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向、各2時間 使用周囲湿度(%RH) 45~85(但し、氷結・結露のないこと)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エレベータ・立体駐車装置などの搬送用途に適した溝形です。検出体の奥行方向への挿入量が 35mm で安定した特性が得られますので、溝の間を通る鉄板の位置検出に最適です。 磁気形ですので、ノイズの影響を受けず、また密封タイプ接点のため接触信頼性に優れています。 永久磁石操作のため操作用電力が不要です。また交流・直流両方の信号を開閉できます。 動作表示 LED 付をオプションで用意しています。 保護構造は IP67 に適合。優れた耐環境性を有しています。
保護構造 IP67(IEC 規格) 定格電圧(V) AC/DC220以下 ケーブル長(m) 1 溝幅(mm) 25 耐電圧 AC1500V 1分間(充電部一括-ケース間) 絶縁抵抗(MΩ) 充電部一括-ケース間:100以上 使用周囲温度(℃) -10~+65 ケーブル延長(m) 300 耐衝撃(m/s2) 300(X、Y、Z各方向の3方向 各3回) 耐振動 振動数10-55Hz 復振幅1.5mm(X、Y、Z各方向の3方向 各2時間) 定格通電電流(A) AC/DC0.2以下 負荷電流(A) (開閉)AC/DC0.2以下(抵抗負荷時) 機械的寿命 (開閉)1×107回以上 応答性 接点off→on:2ms以下・接点on→off:0.5ms以下 電気的寿命 (開閉)2×106回以上(ミニコントロールリレー HH54P AC220V 0.007A)、3×106回以上(ミニコントロールリレー HH54P AC100V 0.014A)、2×106回以上(抵抗負荷 DC24V 0.2A)、1×107回以上(抵抗負荷 DC12V 0.2A) 使用周囲湿度(%RH) 45~95 検出体挿入量(mm) 35以上
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溝形光電スイッチHPVシリーズは搬送設備などでの使用を想定し、耐環境性、使いやすさを追及しています。
ヘッド形状
1個
619 税込681
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク イージー・コネクション。市販コネクタで、簡単ワンタッチ接続!
検出距離(mm) 6(固定) 投光素子 赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式) スリット幅(mm) 6 保護構造 IP40(IEC) 電源電圧(V) 5~24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA) 15以下 応答時間 入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下(最大応答周波数3kHz) 動作表示灯 橙色LED(入光時点灯) 最小検出物体 0.8×1.2mm不透明体 適合 適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULレコグニション認定 質量(g) 約3 種類 小型・コネクタ内蔵式 繰返し精度(mm) 0.01以下 材質(ケース) PBT 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃) -25~55(結露および氷結しないこと) 耐振動(耐久) 10~2000Hz 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間 保存温度範囲(℃) -30~80 短絡保護 装備 使用周囲照度(Lx) 蛍光灯光:受光面照度1000以下 配線長 0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能 応差(ヒステリシス) 0.05以下 出力動作 入光時ON/遮光時ON 2出力装備 汚染度(使用環境) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 5~95 使用周囲湿度(%RH) 5~85 材質(表示部) ポリカーボネート 耐振動(耐久)(Hz) 10~2000 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2) 15000(約1500G) XYZ各方向3回
1個
特価
989 税込1,088
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

北陽電機溝形センサ
投光素子 赤外LED(非変調式) 検出方式 透過形 センサ形状 U形
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から131日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク M2/M3ビスで取り付けが可能!
検出対象 不透明体 検出距離(mm) 6(固定) 投光素子 赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式) スリット幅(mm) 6 保護構造 IP64(IEC) 電源電圧(V) 5~24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA) 15以下 応答時間 入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下 動作表示灯 橙色LED(入光時点灯) 材質 (ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート 仕様 入光時ON/遮光時ON 2出力装備 最小検出物体 0.8×1.2不透明体
1個
特価
791 税込870
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)U字型光電センサBUPシリーズ
強化プラスチックケーズ。 応答時間(1ms以下)が速い。 コントローラ接続によるライトオン/ダークオン選択可能。 電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
検出方式 透過型 電源電圧(V) DC12~24 取得規格 CE、RoHS 取扱説明書 (0.4MB)
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アンプ内蔵型光電センサ同等の耐ノイズ性能を実現 耐コモンモードノイズ性能30倍以上(従来品比) 耐インバータノイズ性能10倍以上(従来品比) 逆接続保護回路を内蔵 配線、メンテナンスに便利なコネクタ方式 調整と動作確認に便利な入光表示灯付き
材質(本体) ポリカーボネート 質量(g) 約4 保護構造 IEC規格 IP50 出力 NPN 標準検出物体(mm) 不透明体2.2×0.5以上の不透明体 制御出力 NPN電圧出力 負荷電源電圧DC5~24V 負荷電流80mA以下。残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時) 消費電流(mA) 15以下 周囲湿度(%RH) 動作時:5~85、保存時:5~95 保護回路 電源逆接保護、出力逆接保護 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 白熱灯、太陽光:各3000以下 投光素子 赤外発光ダイオード 応答周波数(Hz) 100以上 表示灯 入光時点灯(赤色) 周囲温度(℃) 動作時:-10~+55。保存時:-25~+65 応差 0.05mm以下 スリット幅(mm) 13(溝幅) 発光波長(nm) 赤外発光ダイオード(パルス点灯)(940nm) 衝撃(耐久)(m/s2) 500 X、Y、Z各方向 3回
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50~100mA直接開閉、グローバルスタンダードな溝型タイプ
仕様 ●材質(投・受光部):ポリカーボネート 保護構造 IEC60529規格 IP50 検出距離 溝幅:5mm 標準検出物体(mm) 2×0.8以上の不透明体 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 消費電流(mA) 12以下 材質(カバー) ポリカーボネート 周囲湿度(%RH) 動作時:5~85。保存時:5~95(ただし結露しないこと) 保護回路 負荷短絡保護 耐振動(耐久) 20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 使用周囲照度(Lx) 受光面照度/蛍光灯:1000以下 応答周波数(Hz) 1k以上(平均値は3k) 周囲温度(℃) 動作時:-25~55。保存時:-30~80(ただし氷結しないこと) 応差 0.025mm以下 発光波長(nm) 赤外発光ダイオード(940) 衝撃(耐久)(m/s2) 500 X、Y、Z各方向 3回 発光方式 直流光
1個
899 税込989
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


保護構造 IEC60529規格 IP50 標準検出物体(mm) 2×0.8以上の不透明体 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 消費電流(mA) 12以下 使用周囲温度(℃) 動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー) (受光部)ポリカーボネート 周囲湿度(%RH) 動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久) 20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 蛍光灯:1000以下 漏れ電流(mA) 12以下 周囲温度(℃) 動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと) 応答周波数(kHz) 1以上(平均値は3 スリット幅(mm) 5 発光波長(nm) ピーク:690 光源(発光波長) GaP赤色LED 衝撃(耐久)(m/s2) 500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 応差(mm) 0.025以下 発光方式 直流光
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


仕様 スロットセンサ、スルースキャン. LED 'ON'及び安定性インジケータ 入光時オン / 遮光時オン選択可能 感度調整ポテンショメータ 周波数(Hz) (スイッチング)500 保護構造 IP67 シリーズ E3S 出力 PNP 検出方式 ThroughBeam(Fork) センサー フォーク形 光源 赤外線LED 応答時間 1ms 材質(ハウジング) Metal 検出範囲(mm) 30 光学方式 フォトトランジスタ 動作温度範囲(℃) -25 → +55 最大電流(mA) 100 電気的接続 Pre-Wired Cable 最大DC電圧(V) 24
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷


保護構造 IEC60529規格 IP50 標準検出物体(mm) 2×0.8以上の不透明体 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 消費電流(mA) 12以下 使用周囲温度(℃) 動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー) (受光部)ポリカーボネート 周囲湿度(%RH) 動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久) 20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 蛍光灯:1000以下 漏れ電流(mA) 12以下 周囲温度(℃) 動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと) 応答周波数(kHz) 1以上(平均値は3 発光波長(nm) ピーク:690 光源(発光波長) GaP赤色LED 衝撃(耐久)(m/s2) 500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 応差(mm) 0.025以下 発光方式 直流光
1個
959 税込1,055
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ。小さくて薄型、密着取りつけも可能。両面から見える表示灯。電源電圧DC5~24Vと広範囲
保護構造 IEC規格 IP60 検出距離 溝幅: 5mm 標準検出物体(mm) 不透明体2×0.8mm以上 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 消費電流(mA) 35以下 周囲湿度(%RH) 動作時:5~85、保存時:5~95(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久) 20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 蛍光灯:1000以下 投光素子 GaAs 赤外発光ダイオード 応答周波数(Hz) 1k以上(平均値は3k) 動作モード しゃ光時ON 周囲温度(℃) 動作時:-25~+55。保存時:-30~+80(ただし、氷結しないこと) 応差 0.025mm スリット幅(mm) 5(溝幅) 発光波長(nm) GaAs赤外発光ダイオード(940nm) 衝撃(耐久)(m/s2) 500 X、Y、Z各方向 3回 発光方式 直流光
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク コンパクトサイズを実現!
検出対象 不透明体 検出距離(mm) 6(固定) 投光素子 赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式) スリット幅(mm) 6 保護構造 IP64(IEC) 電源電圧(V) 5~24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA) 15以下 応答時間 入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下 動作表示灯 橙色LED(入光時点灯) 材質 (ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート 仕様 入光時ON/遮光時ON 2出力装備 最小検出物体 0.8×1.2不透明 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
特価
989 税込1,088
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

外乱光の影響を受けにくい変調光タイプ 電源電圧はDC5~24Vと広範囲 明るく見やすい入光表示灯付き
保護構造 IEC規格 IP50 材質(ケース) ポリカーボネート 周囲湿度(%RH) 動作時:5~85。保存時:5~95(ただし結露しないこと) 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用周囲照度(Lx) 受光面照度/白熱灯、太陽光:3000以下 応答周波数(Hz) 500以上 表示灯 入光表示灯(赤色) 材質(ホルダー) ポリカーボネート 応差 0.05mm以下
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)