コア抜きドリルのおすすめ人気ランキング

2023/09/28更新

20件の「コア抜きドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コアドリル 本体」、「コア抜き」、「コンクリート コア 抜き」などの商品も取り扱っております。

ESコアドリル 振動用(SDSシャンク) ユニカ ランキング1位

販売価格(税別) 6,990 税込7,689
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
ユニカ ESコアドリル 振動用(SDSシャンク) 1本 レビュー:(9件すべてのレビューを見る)

【特長】刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削。よりスピーディな孔削作業が可能。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > コアドリル > コアドリルセット品

ダイモドリル シブヤ ランキング2位

販売価格(税別) 109,000 税込119,900
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
シブヤ ダイモドリル 1台

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付/穴あけ(電動工具) > コアドリル

ダイヤコアドリル マキタ ランキング3位

販売価格(税別) 25,900 税込28,490
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
マキタ ダイヤコアドリル 1個 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付/穴あけ(電動工具) > コアドリル

ウエットモンドコアドリル(カッター) ミヤナガ ランキング4位

販売価格(税別) 16,900 税込18,590
4営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
ミヤナガ ウエットモンドコアドリル(カッター) 1本 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】鉄筋コンクリート・ヒューム管・石材・磁気タイルなど、難削材の穴あけに最適。 刃先交換は工具要らずのワンタッチ方式。 回転力だけで、鉄筋もラクに切断する切れ味。 内部注水方式により、効果的な刃先の冷却と、切り粉の排出がスムーズ。【用途】エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋コンクリート・PCコンクリート・アスファルト・磁気タイル・大理石・石材・ヒューム管・陶管などへの穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > コアドリル > コアドリルカッター

ダイヤコアドリル マキタ ランキング5位

販売価格(税別) 129,000 税込141,900
3営業日後以内
マキタ ダイヤコアドリル 1台 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付/穴あけ(電動工具) > コアドリル

ESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク) ユニカ 6

販売価格(税別) 19,900 税込21,890
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
ユニカ ESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク) 1本 レビュー:(17件すべてのレビューを見る)

【特長】水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。【用途】被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > コアドリル > コアドリルセット品

ダイヤモンドドリル(湿式・普及型)用ライトビット シブヤ 7

販売価格(税別) 16,900 税込18,590
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
シブヤ ダイヤモンドドリル(湿式・普及型)用ライトビット 1本 レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

【特長】4面スパナ掛りです。 鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。 ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > コアドリル > コアドリルセット品

バイメタルホールソー ニコテック 8

販売価格(税別) 1,790 税込1,969
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
ニコテック バイメタルホールソー 1個 レビュー:(138件すべてのレビューを見る)

【特長】高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。【用途】軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > ホールソー > ホールソーセット品

電着ダイヤモンドコアドリル 新潟精機(SK) 9

販売価格(税別) 2,690 税込2,959
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
新潟精機(SK) 電着ダイヤモンドコアドリル 1個 レビュー:(37件すべてのレビューを見る)

【特長】ダイヤモンド砥粒を電着したガラス・タイル用のホールソーです。【用途】ガラス・タイル等の穴あけに。(DC-17は門扉の取り付け、DC-50はトイレの配管等に。)

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル > 磁器・ガラスドリル

ハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ) 10

販売価格(税別) 48,900 税込53,790
0営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) ハンマードリル(SDSプラスシャンク) 1台 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】L字型デザインによるバランスの取れた重量配分で、軽量・コンパクトです。 バリオロック機構(破つりモード)は、フラットチゼルを装着後でも、角度調整が可能です。 バイブレーションコントロールにより低振動、作業者の負担を軽減、ハードな作業でも連続作業が可能です。【用途】コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付/穴あけ(電動工具) > ハンマードリル

MX FUEL 152mm コアドリル(ケース付き) ミルウォーキーツール 11

販売価格(税別) 169,000 税込185,900
6営業日後以内
ミルウォーキーツール MX FUEL 152mm コアドリル(ケース付き) 1台

【特長】<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 安全に手持ちコアリング作業を行えるオートストップ(クラッチ)機能搭載。 コードレスで最大152 mm (6 インチ) の穴あけ作業が可能。 水平垂直センサーが作業面に対しての本体の傾斜をお知らせ。精度の高い作業を実現します。 作業効率を最大限にするための、最適LEDプレッシャーゲージ付き。過度な押し付けによる、掘削効率の低下を抑止し最適化できます。 AUTOSTOP オートストップ電子クラッチ コアドリルスタンド(別売) LEDプレッシャーゲージ・水平垂直レベルセンサー オンボード給水ジョイント ハイパワーブラシレスモーター

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付/穴あけ(充電工具) > 充電式静音ドリル

ダイヤモンドコアドリル タスコ(TASCO) 12

販売価格(税別) 139,000 税込152,900
4営業日後以内
タスコ(TASCO) ダイヤモンドコアドリル 1個

空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > 通線工具類 > 切削工具(電設用)

ESコアドリル ALC用(SDSシャンク) ユニカ 13

販売価格(税別) 6,990 税込7,689
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
ユニカ ESコアドリル ALC用(SDSシャンク) 1本 レビュー:(8件すべてのレビューを見る)

【特長】ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > コアドリル > コアドリルセット品

「コア抜きドリル」関連の人気ランキング

コアドリル 本体

コアドリル 本体

ダイヤコアドリルやダイモドリルなどの人気商品が勢ぞろい。

コアドリル 本体の人気ランキング

コア抜き

コア抜き

ドラゴンダイヤモンドコアドリルやダイヤコアドリルほか、いろいろ。

コア抜きの人気ランキング

コンクリート コア 抜き

コンクリート コア 抜き

ウエットモンドコアドリル(カッター)やオールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDSplusシャンク)などのお買い得商品がいっぱい。

コンクリート コア 抜きの人気ランキング

コア 削孔機

コア 削孔機

ダイヤコアドリルやダイヤモンドドリル(湿式・普及型)用ライトビットなど。

コア 削孔機の人気ランキング

マキタ コアドリル

マキタ コアドリル

ダイヤコアドリルや湿式ダイヤモンドコアビットなどの人気商品が勢ぞろい。

マキタ コアドリルの人気ランキング

日立 DC 120

日立 DC 120

サイドハンドルやトリガースイッチなどの「欲しい」商品が見つかる!

日立 DC 120の人気ランキング

コンクリート コア機

コンクリート コア機

ダイモドリルやドライモンドコアドリル(カッター)ほか、いろいろ。

コンクリート コア機の人気ランキング

ダイヤモンドコアビット

ダイヤモンドコアビット

ダイヤモンドコアビットやダイヤモンドドリル(湿式・普及型)用ライトビットなどの人気商品が勢ぞろい。

ダイヤモンドコアビットの人気ランキング

コアドリル

コアドリル

マルチ兼用コアドリル・フルセットやESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク)を今すぐチェック!

コアドリルの人気ランキング

コア 工具

コア 工具

キャッチングツールやマルチ兼用コアドリル・フルセットなど。

コア 工具の人気ランキング

ダイヤコアドリル

ダイヤコアドリル

ダイヤコアドリルやESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク)ほか、いろいろ。

ダイヤコアドリルの人気ランキング

電動穿孔機

電動穿孔機

ダイヤモンドコアドリルや穿孔器などの人気商品が勢ぞろい。

電動穿孔機の人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。