- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 忌避剤・虫対策
- コウモリ 駆除 忌避 剤のおすすめ人気ランキング
コウモリ 駆除 忌避 剤のおすすめ人気ランキング
2026/10/07更新80件の「コウモリ 駆除 忌避 剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コウモリ 駆除」、「コウモリ テープ」、「コウモリ忌避」などの商品も取り扱っております。
- 飛来場所、侵入口に置くだけ簡単コウモリ忌避剤。即効忌避効果。持続性固形タイプ。安全の天然成分。コウモリが嫌がる特殊なにおいでコウモリを寄せつけない。都心、郊外を問わずコウモリにお困りの一般の方からヘビーユーザーの方にお薦め。雨に強く納屋や、屋外で使用可能。侵入予防・再侵入防止の両方に効果的。用途コウモリよけとして。こうもり 忌避剤 天然成分 屋内 屋外 置くだけ 簡単 被害 駆除 侵入防止 即効性 持続性寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1袋あたり:約6.5×9.5×2質量(g)1袋あたり:50成分ハッカ・樟脳・樟脳白油・特殊セラミック対象動物コウモリ1セット(50g×8袋)¥2,890税込¥3,179当日出荷
- SHIMADA
コウモリ寄せ付けない忌避剤
効果長持ち(約2ヶ月持続)/有害薬物無使用の天然成分で安心/本体シートをはがして置くだけなので設置カンタン/中身のコブクロを取り出せば狭い隙間にも設置可能用途コウモリの忌避にアズワン品番65-1227-12有効期限約2ヶ月対象動物コウモリ1個¥1,401税込¥1,541当日出荷 - 天然のハッカ油を使用したコウモリ忌避スプレー。コウモリの生息場所に噴霧することで追い出し、侵入を防ぐ効果があります。強力6m噴射。 屋根裏などコウモリが侵入するところに予め噴霧しておいてください。 効果は3~6時間持続します。 天然成分ですので、安心してご使用いただけます。用途コウモリ(追い出し・侵入防止)寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×204有効成分天然ハッカ油対象動物コウモリ1本(420mL)¥1,498税込¥1,648当日出荷
- 天井裏、屋根裏、軒下、雨戸の近くに吊るすだけでコウモリを寄せ付けない。 高濃度カプサイシン配合の即効タイプのみを使用。 使用後から唐辛子のにおいが広がり、迷惑動物を追い出し、寄せ付けにくくします。 効果は約2ヵ月持続(効果には個体差があります)。 コウモリの侵入口に吊るすだけ。 他の迷惑動物には、出没する場所にポンと置くだけの、使いやすい小袋タイプ。 使用後の処理も簡単。 天然素材なので置きっぱなしでも大丈夫。 そのほか屋根裏、倉庫、工場、飲食店、店舗、コンバイン、脱穀機、乾燥機、米保管庫などでもお使いいただけます。関連資料(1.3MB)対象動物コウモリ1袋(50g×6個)¥1,698税込¥1,868当日出荷
- 1個(100g)¥898税込¥988翌日出荷
- ハーブの香りでコウモリの侵入を防ぎます。 天井裏・床下・侵入口・被害箇所に設置するだけで効果があります。 効果は約2週間~1ヶ月間持続します。 主成分は天然香料を使用していますので、安全性が高く安心してお使いいただけます。用途コウモリの侵入防止・被害防止に使用方法天井裏や軒下などに1畳あたり2~4個の割合でおいてください。まとめて置かず間隔をあけて置いてください。貼る場合は裏面のシールを剥がしてから設置してください。そのまま置く場合は裏面を下にしてください。手の届かない所に設置するときは紐をつけて投げると回収も簡単です。姉妹品のスーパーコウモリジェット(コウモリ忌避スプレー)を併用すると効果が高まります。スーパーコウモリジェットを使用する場合は本品を設置した後スプレーしてください。)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×32有効成分天然ハッカ油アズワン品番65-1225-93対象動物コウモリ1個¥990税込¥1,089当日出荷
- 木タールのパワーで害獣を追放! ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなどを嫌な臭いで寄せ付けません。 約2ヶ月効果は持続!(使用状況によって違います)対象動物ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなど成分木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント1箱(8個)¥1,498税込¥1,648当日出荷
- 鳥獣などから作物を守ります。ツバメ・スズメ・カラスにおすすめ対象動物ツバメ・スズメ・カラス材質塩ビ寸法(mm)H800×W650質量(g)2201個¥1,098税込¥1,208当日出荷
- 赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。仕様有効角度:左右:120/上下:40、超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど、超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど、超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類など、フラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなど、フラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します付属品設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池周波数(kHz)13.5-45.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×130消費電力(mA)待機時:0.3/動作時:35使用電池単3形ニッケル水素充電池×3本防塵防水性能防雨IP65相当有効距離(m)2~7アズワン品番64-9675-491個¥5,998税込¥6,598当日出荷
- 屋根裏などに置くだけで、侵入してくる害獣を寄せ付けない!!。コウモリ・イタチ・ハクビシンやテン・アライグマ・ムササビ・ネズミなどにも効きます。ワサビ・唐辛子の刺激臭&よもぎ・どくだみ・月桃など害獣が本能的に嫌がる13種類の植物成分を配合したゲルタイプの忌避剤です。天然植物エキスを使用していますので、安心してご使用いただけます。効果期間:約3ヶ月。使用目安:2~20畳(20~30平方メートル)に1個用途天井裏や倉庫・物置などのコウモリ・イタチ・ハクビシンなどの住みつく場所に置くだけで、簡単に追い出し寄せ付けません。内容量(mL)300原材料よもぎ・どくだみ・緑茶・茎茶・熊笹・朝鮮人参葉・山椒葉・ヒノキ・菖蒲葉・びわ葉・月桃・唐辛子・わさび等の植物エキス、界面活性剤、エタノール、デンプンゲル化剤、精製水対象動物コウモリ・イタチ・ハクビシン
- 横浜ディスプレイミュージアム
コウモリランハンガー
材質ポリエステル PE PA 紙色グリーン幅(cm)24全長(cm)1101本¥3,198税込¥3,5189日以内出荷 - モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等を嫌な匂いで寄せ付けません! 原材料に忌避一番木タール液・ニーム・ハバネロ・ニンニクなどの天然成分を使用しているので土壌に無害です! 地方増進法により土壌改良材として定められた天然鉱石に上記成分を浸み込ませており、粒剤なので手軽に撒くことができます。 植物から抽出される油成分を主成分としているるので効果が最大約60日間持続します(気象条件により変わる場合があります)。対象動物モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等成分木タール、ハバネロ、ニーム、ニンニク、天然鉱石、その他天然成分1箱(180cc)¥599税込¥659当日出荷
- 強力な磁石が鳥の方向感覚を撹乱します。対象動物鳥類寸法(外径×内径×厚さ)(mm)70×32×8磁力約1000ガウス1パック(2個)¥859税込¥945当日出荷
- グリーンクロス
ハッカ油
安心の国産素材。天然のハッカ油です。用途マスクやハンカチへの香りづけに。お風呂に数滴アロマオイルとして。タオルやおしぼりにつけてクールダウンに。虫よけなどアウトドアのおともに。ゴミ箱などの嫌な臭いの消臭に。使用方法原液もしくは無水エタノールや水を混ぜてご使用ください容量(mL)30原材料ハッカ油危険物の類別非危険物1本¥2,098税込¥2,3086日以内出荷 - 気になるネズミを一撃で退散させる、アースレッドシステムを使用したネズミ忌避剤です。 ネズミが嫌がる天然ハーブ(ハッカ油、琉球ハーブ)と煙の成分が、隠れたネズミにまでしっかり届いて、ネズミはびっくり退散します。※8畳空間で製品を使用し、ネズミの追い出し効果を確認しました。 殺鼠剤を用いず、水を使って成分を拡散させるので、安心・安全です。 琉球ハーブは月桃とも言われ、沖縄で古くから防虫、防カビや芳香剤に用いられる植物で、さわやかな香りがします。 臭いに慣れたネズミや感受性の乏しいネズミには効果が出にくい場合があります。 【用途】ネズミの忌避(ネズミの追い出し)用途ネズミの忌避(ネズミの追い出し)種別忌避剤成分天然琉球ハーブ(月桃)エキス、天然ハッカ油、香料トラスコ品番818-5056セット内容本品、水袋容量10g寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×101×87使用の目安8畳に1個使用場所天井裏や床下、倉庫などネズミを追い出したい場所アズワン品番64-1140-02対象動物ネズミ1個(10g)¥1,198税込¥1,318当日出荷
- 電源(ACアダプター)AC100V 50/60Hz消費電力(W)3周波数(kHz)(出力)30~65音圧(送出音圧)94dB(0.1m)種別電磁波・超音波
- 忌避剤による簡易的なコウモリ対策 様々な場所で使用可能 お手軽な対策 ハーブ系植物エキス2種・保湿剤・植物油又は鉱油対象動物コウモリ用1袋(500g)¥18,900税込¥20,7904日以内出荷
- モグラが嫌がる臭いで、モグラの侵入を防ぐ忌避剤です。1回の処理で約3ヶ月間忌避臭が持続します。使用後に粒を取り除く必要がありません。対象動物モグラ成分ナフタリン寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)105×40×1401箱(200g)¥699税込¥769当日出荷
- 横浜ディスプレイミュージアム
コウモリランブッシュ
材質PE 鉄 PA質量(g)289サイズ(cm)全長68×幅551本¥4,198税込¥4,6189日以内出荷 - ソーラー充電式 4タイプで害獣撃退装置 TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音) TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生) TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退 TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退用途害獣対策に 有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書電圧(V)1.2消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h適合害虫害虫動作範囲左右:110度 上下:30度使用範囲(m)約10×10アズワン品番64-9675-48超音波仕様(範囲)12~35Hz本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×951個¥12,980税込¥14,278当日出荷