- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- フレキシブルホース・ダクトホース
- コタツ用ダクトのおすすめ人気ランキング
コタツ用ダクトのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新105件の「コタツ用ダクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ ダクトホース」、「ダクト 80mm」、「アルミダクト 300」などの商品も取り扱っております。
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)
140
施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付けられる他、4mを1mに圧縮しているので収納や保管に大変便利です。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単です。圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に減少します。
※平成12年建設省告示第1400号により、アルミニウムは不燃材料として定められました。
用途一般空調用ダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
4(圧縮時1)
温度範囲(℃)
(通気温度限界)-30~200(代表値であり、保証値ではありません)
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。
圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。
平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
3(圧縮時:約0.8)
使用温度範囲(℃)
-10~100
Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを0.5mに短縮していますが、直線で2.5mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。
保管や輸送に便利です。
長さ(m)
2.5(圧縮時0.5)
耐熱性
(許容温度)100℃
融点(℃)
Al660
クリモトアルミフレキの標準品です。
Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを1mに圧縮していますが、直線で4mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。
保管や輸送に便利です。
長さ(m)
4(圧縮時1)
耐熱性
(許容温度)100℃
融点(℃)
Al660
材質
アルミニウム合金箔
寸法C(mm)
1000~4000
耐候性・耐久性・施工性に優れています。空気漏れがなく屈曲性・伸縮性が自在です。10mが0.75mとコンパクトです。
用途空調用吸排気用ダクト。
長さ(m)
10
仕様
ISO9001認証取得工場製。鋼線Φ100~Φ300:1.0mmΦ325~Φ350:1.2mm
材質/仕上
軟質鋼管/特殊ラミネートのアルミ箔(ペット0.012mm+アルミ0.009mmドライラミネート)
使用温度(℃)
-5~60
必要な長さに合わせて簡単にカットすることができるため、現場でのジャストサイズの施工を可能にします。道具はハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
高炭素導線が狭いピッチでらせん状に入っていますので形くずれを防ぎます。アルミ箔3層・ポリエステルフィルム2層の特殊ラミネート構造により、優れた耐久性と気密性を持っています。
用途一般換気向け
材質
アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線(Φ0.9~1.5mm)※ダクト口径により鋼線径変わります
仕様
国土交通省認定(不燃材料)NM-2834/NM2835
長さ(m)
10
風速(m/s)
最大通過/30
最大静圧(Pa)
正圧/3000、負圧/250
最小曲半径
R=1/2Dia
アルミ製なので伸縮や屈曲がしやすく、狭い場所での配管に最適。約1/10にまで収縮するのでコンパクト。サイズカットも簡単にできます。
用途建物の空調や換気用ダクトに。※不燃材ではないのでレンジフードの排気には使用しないでください。
材質
アルミ
長さ(m)
10
ピッチ(mm)
18
使用温度範囲(℃)
-30~250
風速(m/s)
最大30
最大静圧(Pa)
正圧3000
最小曲半径
R=1/20Dia
軽量なアルミ製波付管ですから、取り扱いが非常にラクです。
伸縮自由で自在に曲げられ、曲げた状態を保ちますから、施工も簡単です。
圧縮時はコンパクトですから、持ち運び、取り扱いに便利です。
ナイフ、はさみ等で簡単に接続できます。
外径D(Φmm)
110
寸法l(mm)
700
内径d(Φmm)
104
最小曲半径
100R
アルミフレキのスタンダードタイプです。
伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。
コンパクトに圧縮しているため、搬入保管に便利です。
不燃材使用
用途一般冷暖房空調及び排気用
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)
0.5
寸法W(mm)
6.5
軟質アルミ箔を二枚重ねにしてロックシームしてあります。
この結果強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。
この製品は長さを1mに圧縮していますが、直線で2mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。
長さ(m)
2(圧縮時1)
耐熱性
(許容温度)100℃
融点(℃)
Al660
クリモトアルミフレキの標準品です。Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さをコンパクトに短縮してあります。直線で4mまで伸ばすことが可能です。保管や輸送に便利です。
材質
アルミ
長さ(m)
1
融点(℃)
Al:660
許容温度(℃)
100
スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。
材質
亜鉛鋼板
板厚t(mm)
0.6
寸法L(mm)
130
軽量で持ち運びが便利です。
屈曲性に富んでおります。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。
材質
PVC
色
灰
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用流体
空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性
耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
軽量なアルミ製波付管ですから、取り扱いが非常にラクです。
伸縮自由で自在に曲げられ、曲げた形状を保ちますから、施工も簡単です。
圧縮時はコンパクトですから、持ち運び、取り扱いに便利です。
AFD-100Nは更にコンパクト(圧縮時70cm)
ナイフ、はさみ等で簡単に切断できます。
材質
アルミ製
長さ(m)
1.06(圧縮時)
長さL(m)
4
使用温度
+200迄
ビニールダクトの普及タイプです。
内径Φ32~300まで幅広いサイズ展開
内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
用途室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用
使用温度範囲(℃)
-10~50
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。
TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。
屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。
ビルなどの建築物の空調用。
※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。
※連続使用温度範囲:-20℃80℃
材質
アルミ箔(ラミネート加工)
長さ(m)
5
ピッチ(mm)
10.8
使用温度範囲(℃)
-20~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)
0.6