- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- コテライザーホットナイフのおすすめ人気ランキング
コテライザーホットナイフのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新105件の「コテライザーホットナイフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホットナイフ」、「ツールボックス」、「バーン ナイフ」などの商品も取り扱っております。
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
電源不要のコードレスなので屋外等の作業に最適。
ワンタッチ操作。30秒の秒速加熱。
熱源はクリーンで安全なガス触媒方式。
1回のガス充填で1時間以上使用できます。
15ワットから60ワット相当までの温度の調節が可能です。
自動着火方式
全長(mm)
208
半田コテ(W相当)
15~60
質量(g)
66
方式
ガス触媒発熱方式
ホットブロー(℃)
最大約650
使用時間(分)
約75(レバー中央位置)/1回の充電
ガス充填量(mL)
14
熱出力
半田コテ:最大 約450℃
用途コテライザーオートミニ(品番91)用
コテ先寸法(mm)
35°
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
はさみやカッターナイフでは加工しにくい曲線も楽にカットできます。刃が両刃になっているので、鋭角な切り込み、波形カットも簡単にできます。カスの付きにくいクロームメッキこて先。
トラスコ品番
853-6823
奥行(mm)
205
電圧(V)
100
消費電力(W)
23
定格電圧
100V AC 50/60Hz
温度(℃)
360
ヒーター
ニクロムヒーター
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
折り曲げこて台、ヤニ入はんだ、はんだこて用のこて先をセットしてありますので、はんだこてとしても使用できます。
ヒーター
ニクロムヒーター
定格電圧
100V AC 50/60Hz
電圧(V)
100
加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。
用途ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。
消費電力(W)
48
最高温度(℃)
480
仕様
RoHS指令適合品
トラスコ品番
407-2553
種別
本体
全長
284mm
質量(g)
104
電源(V)
AC100
ヒーター
セラミックヒーター
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
はんだ付け用こて先とはんだが付属。
ナイロンテープのほつれどめにもなります。
径(Φmm)
4
消費電力(W)
40
トラスコ品番
367-8491
セット内容
はんだ付け用こて先、糸はんだ(すず50%、Φ1.6×60cm)、専用こて台付き
質量(g)
180
最高温度(℃)
(刃先)約350
切断可能範囲
板厚/2mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、0.8mm(アクリル、ポリカーボネード)。丸棒/4mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、1.8mm(アクリル)、1.6mm(ポリカーボネード)。ナイロンロープ3mm
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
小型ガス式半田ゴテの中で最も多くのユーザーに親しまれているモデル、コテライザー 91オート・ミニのセット品です
全長(mm)
208(本体)
使用時間(時間)
約1.25/一回の充填
質量(g)
66(本体)
ガス充填量(mL)
14
熱出力
(半田ゴテ)約450℃。(ホットブロー)約650℃
コテライザー70をベースにした圧電式の自動着火機能を装着した本格的な業務用半田ゴテです。
ワールド・ワイドのスタンダードモデルです。
全長(mm)
約265(本体、コテ先)
質量(g)
約100(本体)
ガス充填量(mL)
約28
熱出力
(半田ゴテ)約250℃-約500℃、(ホットブロー)約650℃
消費電力(W)
100
最高温度(℃)
380
トラスコ品番
442-9516
全長(mm)
286
質量(g)
280
電源(V)
AC100
1丁
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ハードワックスを溶かす際に使用する電池ゴテです。(単3電池2本使用)
コードレスタイプで場所を選ばず、作業性に優れています。
5~10秒ほどでコテ先が熱くなります。ボタンを押している間、通電します。
危険物の類別
非危険物
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
切断面は切り口が熔けてロープがほつれません。樹脂製の園芸ネット、漁網も切れます。カスの付きにくいクロームメッキこて先採用。
電源(V)
AC100
消費電力(W)
55
全長(mm)
240
コード長さ(m)
1.5
質量(g)
70
付属品
コテ先HE-60T
トラスコ品番
853-6827
最高温度(℃)
450
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
コテライザー150をベースにした圧電式の自動着火機能を装着した本格的な大型業務用半田ゴテです。
もちろんホットブロー(熱風器)の機能も付き、屋外作業には最適です。
全長(mm)
約302
使用時間(時間)
約2.5/一回の充填
TGK品番
775-58-15-02
トラスコ品番
276-5047
質量(g)
約186
方式
ガス・触媒燃焼方式
ガス充填量(mL)
約63
熱出力
(半田ゴテ)約250-530℃電気半田ゴテ最大約200W相当。(ホットブロー)約540℃
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
自動着火タイプですので作業性が高まります。ガス式のため、コードレスであらゆる場所で使用できます。半田ごて、トーチ、ホットブローの1台3役です。本体にスタンドがセットされていますので、使用後机などに置くことができます。
用途電機修理、シュリンクチューブ、アクセサリー修理など仕事からホビーまで幅広く
ホットブロー(℃)
約600
使用時間(分)
約60(出力レバー中間時)
セット内容
本体(スタンド内蔵・トーチ組込済)、ホットブローアタッチメント、半田コテ先、保護キャップ
全長(mm)
260(キャップ装着時)
質量(g)
115(キャップ装着時)
グリップ径(Φmm)
28
方式
ガス触媒発熱式・自動着火式(点火機構内蔵)
使用ガス
ガスライター用
ガス充填量(mL)
22
熱出力
(直火トーチ)1300℃、(半田ゴテ)約450℃、(電気式半田ごて相当)30~100W相当
取扱説明書
(18.6MB)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
本格的な業務用として使用できる標準型です。
半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能を揃えています。
用途電気工事のはんだ付け。
通信工事のはんだ付け。
銀ロウ付け作業。
全長(mm)
243(本体・コテ先)
連続使用時間
120分
仕様
電気はんだこて20~80W相当
最高温度(℃)
約500(はんだこて)/約630(ホットブロー)
ガス充填量(mL)
28
熱出力
約200~約500℃(半田ゴテ)、約600℃(ホットブロー)、最高約1300℃(トーチ)
アクリル用伝熱工具です。彫刻、曲線カット、熱熔着、ハンダ付け、穴あけが可能です(刃先3種付)
使用方法
【彫刻:V字刃】 アクリ板にお好みの模様やイラストが彫刻できます。刃先を45°ぐらいに保ってゆっくり彫って下さい。蛍光グリーンや透明板を使うと特にきれいです。 。【ナイフ状刃:曲線カット】 曲線・円切り・変形カットにご使用下さい。厚さ3mm位までのアクリ・塩ビ・ポリプロピレンなら楽にカットできます。 。【熱溶接:尖状刃】 PP(ポリプロピレン)シート(厚さ0.75mm)やフィルム(厚さ0.75mm)の熱溶着加工に使えます。またハンダ付けや穴あけにもご利用下さい。
寸法(mm)
75×290×30
電圧(V)
100
消費電力(W)
50
有効幅(mm)
400
1個
¥4,588
税込¥5,047
当日出荷
ガス式半田コテコテライザーマルチホルダー付
全長(mm)
265
半田コテ(W相当)
20~80
質量(g)
110
方式
ガス触媒発熱方式
コンパクト・サイズのエコノミータイプ。しかも半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチ 一台三役のすぐれモノ!
全長(mm)
約186
半田コテ(W相当)
約60
トラスコ品番
276-5152
質量(g)
約74
タイプ
手動着火
方式
ガス・触媒燃焼方式
使用量
一回の充填で約1時間
ガス充填量(mL)
約12
熱出力
半田ゴテ/約500℃、ホットブロー/約650℃、トーチ/約1300℃
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
先端形状
耐蝕鉄メッキコテ先
トラスコ品番
367-8504
質量(g)
40
使用できるこて部
515
こて先形状
耐蝕鉄メッキこて先
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
別売のコテ先に交換することで、ホットナイフの熱工具として使用でき、幅広い用途にお使いいただけます。
即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調整ツマミではんだこて15~75W相当の熱量を自由にコントロールできます。
全長(mm)
175
連続使用時間
45分
付属品
コテ先:GP-510RT-2.4C
トラスコ品番
398-5644
質量(g)
65
規格
RoHS指令
最高温度(℃)
580(はんだこて使用時)
燃焼方式
ガス燃焼加熱方式
使用ガス
ブタンガス
着火方式
圧電着火方式
充填時間
約30秒
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷