コルゲートチューブ装着工具のおすすめ人気ランキング
2022/07/06更新20件の「コルゲートチューブ装着工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チューブ装着工具」、「コルゲートチューブ 工具」、「工具 スリット」などの商品も取り扱っております。

【特長】コルゲートチューブをワンタッチで装着できる。ワイヤーハーネス・バッテリーケーブル・ゴム管ホースの装着にも使用可能。


【特長】コルゲートチューブに電線を素早く収納することができます。


【特長】スリットチューブ、スリット付コルゲートチューブ、スパスリットチューブに電線を挿入する工具です。 工具を使用することで、スピーディな作業ができます。

【特長】ヘララップを簡単に素早く配線配線に取り付けられる独自形状の専用工具です。 HAT側面の切れ目「ケーブルスロット」から配線を通して使用します。 通常、専用工具HATはヘララップに同梱されていますが、10個単位での別売りも承ります。



【特長】スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。【用途】配線整理に。


【特長】スリットチューブ8パイ用専用工具です。【用途】スリットチューブの装着に



【特長】エスコ製のスリットチューブ専用工具です。


【特長】強い衝撃にひび割れが生じず形状復元率が高くらくに通電します。軽く切断も容易で運び易く、取扱易い。熱に強く自己消火性を持っています。寒冷地でも強く施工性が良いです。スリット入り。

【特長】インシュロック 電線保護アクセサリ スパイラルチューブ メタルコンテント・ヘララップ


【特長】軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。 延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。


【特長】スリットチューブ25パイ用装着工具です。【用途】スリットチューブの装着に


【用途】自動車用ワイヤリングハーネス、ケーブル類の保護及び集束に使用できます。