コンクリート に 塗る 塗料のおすすめ人気ランキング

2022/12/08更新

73件の「コンクリート に 塗る 塗料」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「駐車場塗料」、「ガレージ コンクリート 塗装」、「塗料コンクリート色」などの商品も取り扱っております。

水性コンクリートカラー ニッペホームプロダクツ ランキング1位

販売価格(税別) 1,990 税込2,189
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
ニッペホームプロダクツ 水性コンクリートカラー 1缶(0.7L)ほか レビュー:(12件すべてのレビューを見る)

【特長】簡易防水効果のある水性塗料です。防じん用塗料としての性能も発揮します。 アスファルト面にも塗装できます。【用途】コンクリート床・ベランダ床・駐車場・アスファルトなどの防じんカラー塗装用。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 床/コンクリート/道路用 > 床/コンクリート

コンクリート用浸透性撥水剤 ロックペイント ランキング2位

販売価格(税別) 22,900 税込25,190
2営業日後以内
ロックペイント コンクリート用浸透性撥水剤 1缶(16L) レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】素材に深く浸透し素材と反応して内部に強力な防水層を作ります。撥水性で外部からの吸水を防ぎ、コンクリートやモルタルなどの凍害を防止します。カビやコケの発生を抑制するとともに、防汚性にもすぐれています。透明性で、外観を変えず、塗膜は通気性があります。上から塗料(弱溶剤型または溶剤型塗料)を塗る事ができます。(水性塗料は塗装できません。)【用途】屋外の打放しコンクリート、モルタル、プラスター、スレート板、PC 板、レンガなどの吸水防止

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 床/コンクリート/道路用 > 床/コンクリート

水性シーラー アサヒペン ランキング3位

販売価格(税別) 1,790 税込1,969
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アサヒペン 水性シーラー 1個(1L)ほか レビュー:(9件すべてのレビューを見る)

【特長】上塗り塗料の密着性・耐久性を高める。 上塗り塗料の下地との密着性及び耐久性を向上させます。 上塗り塗料の吸い込みを防ぎ、優れたシール効果 を発揮します。 本品で下塗りすれば、余分な上塗り塗料がいらず経済的で仕上がりもきれいです。 水性ですから安全で、あとしまつも水でできるので取り扱いがとても簡単です。【用途】屋内外のコンクリート・モルタル・スレートなどに水性塗料を塗る場合の下塗り用。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 下地材/プライマー/シーラー

水性スーパーコート アサヒペン ランキング4位

販売価格(税別) 579 税込637
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(222種類の商品があります)
アサヒペン 水性スーパーコート 1缶(0.083L)ほか レビュー:(117件すべてのレビューを見る)

【特長】特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。【用途】フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 多用途

水性建物用 ロックペイント ランキング5位

販売価格(税別) 1,990 税込2,189
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
ロックペイント 水性建物用 1缶(0.7L)ほか レビュー:(16件すべてのレビューを見る)

【特長】VOCがほぼ0で匂いもほとんどない、室内環境にやさしい塗料です。 乾燥が速く、美しいツヤありに仕上がり、そのツヤを長く保ちます。 乾くと水に強い塗膜になります。また、日光や雨に強く、素材をまもります。 アルカリの強い面にも直接塗ることができます。 防カビ剤入りですので、湿度の高いところでも安心です。【用途】コンクリート、モルタル、ブロック、ベニヤ板、手すり、下見板、窓枠、門扉、フェンス、ベランダ、建物の壁、木部、鉄部、工作品など

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 多用途

油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000 アトミクス 6

販売価格(税別) 5,990 税込6,589
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
アトミクス 油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000 1缶(3.5kg)ほか レビュー:(3件すべてのレビューを見る)

【特長】長年にわたり親しまれている一液油性(溶剤)型アクリル塗料です。 手軽にコンクリートの表面を保護し、ホコリの発生を防止します、 一般防じん用塗料として幅広い床面に使用されています。 乾燥性に優れているため、約2時間で歩行開放ができます。【用途】各種工場、倉庫、事務所などの屋内外コンクリート面の床用塗料

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 床/コンクリート/道路用 > 床/コンクリート

ビソーコート シャープ化学 7

販売価格(税別) 6,990 税込7,689
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
シャープ化学 ビソーコート 1缶(3kg)ほか

【特長】美装と防水が一度にできます。 水性一液タイプですので混合の心配がなく、かつ安全に取り扱いできます。 水性でありながら高い初期耐水性を有し、また耐候性、耐水性にも優れています。 手軽に美しく仕上がります。 雨や日光に強くコンクリート・モルタル等の下地を保護します。 ひび割れしにくい柔軟な塗膜を形成します。 アクリル樹脂系ですので耐候性に優れています。 下地との密着性がよく防水効果に優れています。【用途】ベランダ、テラス、バルコニー、屋上フロアー、外壁、ブロック、モルタル、コンクリートなど。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 屋根/瓦/トタン用 > 屋上/ベランダ

塗るだけ防水補修塗料 フラッシュシール タイセイ 8

販売価格(税別) 8,990 税込9,889
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
タイセイ 塗るだけ防水補修塗料 フラッシュシール 1缶(750mL) レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】塗るだけで防水補修!。高耐候のEPDM材なので塗るだけで屋外でも5年の耐久性!。塗料型なので、複雑な形状に最適。様々な素材に使用可能。幅5mm程度のクラックまで対応。硬化時間が短い(湿気硬化型)。下地処理不要。【用途】屋根溝部のシーリング、トップライト廻りのシーリング、屋根下地接合部亀裂部の補修、バルコニー床部のシーリング、基礎のシーリング

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 屋根/瓦/トタン用 > 防水材

すべらない塗料 サンデーペイント 9

販売価格(税別) 4,490 税込4,939
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サンデーペイント すべらない塗料 1缶(1kg) レビュー:(9件すべてのレビューを見る)

【特長】暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。【用途】屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 床/コンクリート/道路用 > 滑り止め

床・ベランダ防水 ロックペイント 10

販売価格(税別) 3,990 税込4,389
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ロックペイント 床・ベランダ防水 1缶(4kg)ほか レビュー:(55件すべてのレビューを見る)

【特長】水性の防水塗料ですから、火災や溶剤中毒の心配がなく取扱いが簡単です。骨材が入っていますので、すべり止め、防塵効果があります。耐水性、耐候性にすぐれています。コンクリート面、旧塗膜への付着性にすぐれています。【用途】コンクリート陸屋根、ベランダの簡易防水・防塵

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 床/コンクリート/道路用 > 床/コンクリート

水性シリコン下塗りシーラー透明 ニッペホームプロダクツ 11

販売価格(税別) 3,490 税込3,839
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ニッペホームプロダクツ 水性シリコン下塗りシーラー透明 1缶(2L)ほか レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】旧塗膜や素地面と上塗り塗料との付着性を高めます。 浸透性に優れ、シリコンの働きで風化した素地面を強固にし、上塗り塗料の耐久性をアップします。【用途】外部のブロック、モルタル、コンクリート、スレートなどに水性塗料を塗る前の下地調整用

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 下地材/プライマー/シーラー

防水塗料 透明 アサヒペン 12

販売価格(税別) 2,590 税込2,849
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アサヒペン 防水塗料 透明 1缶(1L)ほか レビュー:(21件すべてのレビューを見る)

【特長】コンクリート壁やモルタル壁などの風化や白化を防ぎ、長持ちさせます。 すぐれた防水性を発揮し、塗った面 のよごれも防止します。 冬期は、外壁の凍結防止にも有効です。【用途】コンクリート壁やモルタル壁、木部、スノコなどの防水に。 シーラーとしてセメント瓦・カラーベスト、コロニアルなどの下塗りに。 モルタル壁などの下塗りに。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 壁用 > 外壁用

水性道路線引き用塗料 アサヒペン 13

販売価格(税別) 3,390 税込3,729
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
アサヒペン 水性道路線引き用塗料 1缶(2kg)ほか レビュー:(18件すべてのレビューを見る)

【特長】乾きが早く、磨耗に強い。 密着が良く、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。 乾燥が早く、耐候性に優れています。 アスファルトがにじむ心配もありません。 水性ですから安心で、シンナー臭も無く取り扱いが簡単です。【用途】駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなど、アスファルト面 ・コンクリート面のライン引きや区画表示に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 床/コンクリート/道路用 > 線引き > 線引き塗料

「コンクリート に 塗る 塗料」関連の人気ランキング

駐車場塗料

駐車場塗料

水性コンクリートカラーや水性ラインカラーも人気!

駐車場塗料の人気ランキング

ガレージ コンクリート 塗装

ガレージ コンクリート 塗装

水性 コンクリート床用や油性シーラーを今すぐチェック!

ガレージ コンクリート 塗装の人気ランキング

塗料コンクリート色

塗料コンクリート色

水性 コンクリート床用やストーン調スプレーなどのお買い得商品がいっぱい。

塗料コンクリート色の人気ランキング

コンクリート塗料 駐車場

コンクリート塗料 駐車場

水性コンクリートカラーやパーキングライン 水性半屋外・屋内用塗料(つやけし)ほか、いろいろ。

コンクリート塗料 駐車場の人気ランキング

車庫の床

車庫の床

水性コンクリート床や水性コンクリートカラーなどのお買い得商品がいっぱい。

車庫の床の人気ランキング

駐車場 ペンキ

駐車場 ペンキ

水性道路線引き用塗料や油性ハードラインC-500ほか、いろいろ。

駐車場 ペンキの人気ランキング

コンクリート に 塗る 防水 塗料

コンクリート に 塗る 防水 塗料

水性ベランダ・屋上床用防水塗料やコンクリート用浸透性撥水剤などの人気商品が勢ぞろい。

コンクリート に 塗る 防水 塗料の人気ランキング

コンクリート 塗装材

コンクリート 塗装材

水性コンクリート床用塗料「フロアトップ」やフロアトップ#8500を今すぐチェック!

コンクリート 塗装材の人気ランキング

モルタル塗装 防水

モルタル塗装 防水

変成シリコーンHM-Newや防水クリヤー塗料などの人気商品が勢ぞろい。

モルタル塗装 防水の人気ランキング

塗料 下塗り コンクリート

塗料 下塗り コンクリート

油性密着シーラー 油性下塗り剤や水性シーラーなどの人気商品が勢ぞろい。

塗料 下塗り コンクリートの人気ランキング

コンクリート 防水 diy

コンクリート 防水 diy

パワーテック 防水&防さび保護コート剤や水性ベランダ・屋上床用防水塗料などのお買い得商品がいっぱい。

コンクリート 防水 diyの人気ランキング

路面表示用塗料

路面表示用塗料

路面表示用塗料 ロックライン (アルキド樹脂系)や路面表示用塗料 ロックライン (水性)などの「欲しい」商品が見つかる!

路面表示用塗料の人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。