コンクリート コア 抜きのおすすめ人気ランキング

2023/03/22更新

29件の「コンクリート コア 抜き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コア抜き ブロック」、「コアドリル 本体」、「マキタ コアドリル」などの商品も取り扱っております。

ウエットモンドコアドリル(カッター) ミヤナガ ランキング1位

販売価格(税別) 16,900 税込18,590
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
ミヤナガ ウエットモンドコアドリル(カッター) 1本 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】鉄筋コンクリート・ヒューム管・石材・磁気タイルなど、難削材の穴あけに最適。 刃先交換は工具要らずのワンタッチ方式。 回転力だけで、鉄筋もラクに切断する切れ味。 内部注水方式により、効果的な刃先の冷却と、切り粉の排出がスムーズ。【用途】エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋コンクリート・PCコンクリート・アスファルト・磁気タイル・大理石・石材・ヒューム管・陶管などへの穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > コアドリル > コアドリルカッター

ダイヤコアドリル マキタ ランキング2位

販売価格(税別) 139,000 税込152,900
3営業日後以内
マキタ ダイヤコアドリル 1台 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付/穴あけ(電動工具) > コアドリル

ダイヤコアドリル マキタ ランキング3位

販売価格(税別) 27,900 税込30,690
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
マキタ ダイヤコアドリル 1個 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付/穴あけ(電動工具) > コアドリル

ESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク) ユニカ ランキング4位

販売価格(税別) 18,900 税込20,790
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
ユニカ ESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク) 1本 レビュー:(17件すべてのレビューを見る)

【特長】水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。【用途】被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > コアドリル > コアドリルセット品

オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDSplusシャンク) サンコーテクノ ランキング5位

販売価格(税別) 6,990 税込7,689
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
サンコーテクノ オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDSplusシャンク) 1本

【特長】穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに採用しました。切粉の排出を飛躍的に向上させ、穿孔の作業性をアップしました。残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに行えます。2種類(ストレート軸、SDS-Plus軸)のシャンクに適した製品をご用意しております。【用途】被削材:モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング・無筋コンクリート。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > コアドリル > コアドリルセット品

マルチ兼用コアドリル・フルセット ハウスビーエム 6

販売価格(税別) 9,690 税込10,659
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
ハウスビーエム マルチ兼用コアドリル・フルセット 1セット レビュー:(14件すべてのレビューを見る)

【特長】新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。 PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。 「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。 コア底部にアルミダイカストを採用。 Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。【用途】回転・振動兼用 サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > コアドリル > コアドリルセット品

ダイヤモンドドリル(湿式・普及型)用ライトビット シブヤ 7

販売価格(税別) 14,900 税込16,390
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
シブヤ ダイヤモンドドリル(湿式・普及型)用ライトビット 1本 レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

【特長】4面スパナ掛りです。 鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。 ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > コアドリル > コアドリルセット品

かんた君II 65mm シブヤ 8

販売価格(税別) 39,900 税込43,890
3営業日後以内
シブヤ かんた君II 65mm 1個

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > コアドリル > コアドリルセット品

ダイヤコアドリル マキタ 9

販売価格(税別) 179,000 税込196,900
3営業日後以内
マキタ ダイヤコアドリル 1台

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付/穴あけ(電動工具) > コアドリル

回転用コアドリル(カッター) ミヤナガ 10

販売価格(税別) 5,590 税込6,149
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
ミヤナガ 回転用コアドリル(カッター) 1本

【特長】複合材でも、シャープでスピーディな大口径穴あけが可能に。 回転ドリルでシャープな切れ味を生み出す、鋭角な刃先。 もろい材料でも、優れた切れ味で被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。【用途】ラス壁、日本壁、スレート、石膏ボード、塩ビ板などへの穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > コアドリル > コアドリルカッター

電着ダイヤモンドコアドリル 新潟精機(SK) 11

販売価格(税別) 2,690 税込2,959
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
新潟精機(SK) 電着ダイヤモンドコアドリル 1個 レビュー:(37件すべてのレビューを見る)

【特長】ダイヤモンド砥粒を電着したガラス・タイル用のホールソーです。【用途】ガラス・タイル等の穴あけに。(DC-17は門扉の取り付け、DC-50はトイレの配管等に。)

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル > 磁器・ガラスドリル

ハンマードリル BOSCH(ボッシュ) 12

販売価格(税別) 48,900 税込53,790
0営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) ハンマードリル 1台 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】軽量3.5kg、L型デザインでコンパクトなボディ! 振動加速度13m/S2の低振動で、何よりも大切なあなたの身体を守ります。 頑丈な二重ボディ構造。 連続使用時にも十分な冷却を確保。機械部分はダイキャスト、外装は軽量なポリアミド樹脂ボディ。 3モード切替スイッチ。 回転+打撃モード・回転モード・破つりモードの3モードを切替。もちろんバリオロック機構付き。 ソフトグリップサイドハンドル。 ソフトラバーでグリップしやすく、コア作業・破つり作業でも本体を保持しやすい形状。 バイブレーションコントロール。 内蔵されたダンパーが作業中の不快な振動を大幅に低減。疲労が少なく、より快適により長時間安全に作業を行うことが可能です。 L型デザイン。 バランスが良くコンパクトでとりまわしが良いボディ。 ボールジョイントケーブル。 ケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。 正転・逆転切替スイッチ。 大型のレバーで確実に操作可能。作業時に邪魔にならない場所に設定。【用途】コンパクトでバランスの良いボディにより、あらゆる方向の作業もラクラクこなせます。 3.5Jの打撃力で軽破つりもOK。 コア抜き作業にも最適です。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付/穴あけ(電動工具) > ハンマードリル

湿式ダイヤモンドコアビット マキタ 13

販売価格(税別) 14,900 税込16,390
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
マキタ 湿式ダイヤモンドコアビット 1本 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > コアドリル > コアドリルセット品

「コンクリート コア 抜き」関連の人気ランキング

コア抜き ブロック

コア抜き ブロック

マルチ兼用コアドリル・フルセットやダイヤコアドリルを今すぐチェック!

コア抜き ブロックの人気ランキング

コアドリル 本体

コアドリル 本体

ダイモドリルやダイヤコアドリルなどの人気商品が勢ぞろい。

コアドリル 本体の人気ランキング

マキタ コアドリル

マキタ コアドリル

ダイヤコアドリルや湿式ダイヤモンドコアビットなどの人気商品が勢ぞろい。

マキタ コアドリルの人気ランキング

コア抜き

コア抜き

ドラゴンダイヤモンドコアドリルやダイヤコアドリルほか、いろいろ。

コア抜きの人気ランキング

コア 削孔機

コア 削孔機

ダイヤコアドリルやダイヤモンドドリル(湿式・普及型)用ライトビットなど。

コア 削孔機の人気ランキング

コアカッター刃

コアカッター刃

ダイヤモンドドリル(湿式・普及型)用ライトビットやダイヤモンドコア替刃などのお買い得商品がいっぱい。

コアカッター刃の人気ランキング

コンクリート コアドリル

コンクリート コアドリル

オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDSplusシャンク)やハンマー用コアビットも人気!

コンクリート コアドリルの人気ランキング

湿式コアドリル

湿式コアドリル

ダイヤモンドドリル(湿式・普及型)用ライトビットやダイヤコアドリルなど。

湿式コアドリルの人気ランキング

コア抜きドリル

コア抜きドリル

ESコアドリル 振動用(SDSシャンク)やダイヤモンドコアドリルを今すぐチェック!

コア抜きドリルの人気ランキング

コンクリート 穴開け

コンクリート 穴開け

高精度コンクリートドリル ベトン (ストレートシャンク)やドラゴンダイヤモンドコアドリルなどの「欲しい」商品が見つかる!

コンクリート 穴開けの人気ランキング

コンクリート コア

コンクリート コア

ESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク)やダイヤモンドコアほか、いろいろ。

コンクリート コアの人気ランキング

コンクリートコア径

コンクリートコア径

ダイモドリルライトビットやウエットモンドコアドリル(カッター)ほか、いろいろ。

コンクリートコア径の人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。