- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- コンクリート ネジ 下穴不要のおすすめ人気ランキング
コンクリート ネジ 下穴不要のおすすめ人気ランキング
2026/10/10更新158件の「コンクリート ネジ 下穴不要」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「下穴 なし コンクリート ビス」、「アンカー プラグ」、「コンクリート ノープラグ」などの商品も取り扱っております。
- 下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや間仕切りランナー等の軽量物の取り付けに最適。用途コンクリート用ピン材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート
- 下穴なしで簡単作業!! プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。 切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。 プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)形状ナベ表面処理ステンレスコーティング頭部形状なべ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)(ねじり破断)9.5締付トルク(N・m)1.5~2.5ねじの呼びM5適正回転数(回転/分)500
- 下穴やアンカーが不要のコンクリートピンを打ち込む際の専用工具です。用途コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや水切りなどの軽量物の取り付け長さ(mm)160トラスコ品番311-2161質量(g)200適合材コンクリート1個¥2,798税込¥3,078当日出荷
- 切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 サビに強いフッ素樹脂コーティング用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート・レンガ・ブロック
- オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】材質鉄表面処理ラスパート
- プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。用途コンクリート・ブロック・木材用。材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
- コンクリートへの軽量物の取付けに。作業の省力化を実現。下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取付けや間仕切りランナー、水切りなどの軽量物の取付けに最適です。用途内装、設備材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート
- 簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカー。インパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工。優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい。アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる。施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)。隅部・天井部の施工も簡単。六価クロムフリーで環境にやさしい用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
- 弛みに強く、秀でる引張強度です。 下穴合せは一切不要で取付けが簡単。施工スピードがUPします。材質ナイロン適応下地モルタル、ブロック、窯業系サイディング、コンクリート、中空押出しセメント板、耐火野地板
- TRUSCO
Pレスアンカー
プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材 - 用途コンクリート用ビス材質鉄表面処理ラスパート処理適合材コンクリート
- 切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 水に強いステンレス製(SUS410)ビス!用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質ステンレス適合材コンクリート・レンガ・ブロック
- 六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用でき作業性アップ!用途ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等有効長(mm)45全長(mm)90材質本体:Cr40/チップ:YG8被削材ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等硬度HRA89適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)シャンク形状六角軸使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])3000化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
- 特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質鉄仕上光沢メッキ頭部平頭
- KNフジニッテイ
ナベワッシャー頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック
用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。ねじ径M4タイプナベワッシャー頭下穴径(Φmm)3.4~3.5表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック - 簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカー。インパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工。優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい。アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる。施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)。隅部・天井部の施工も簡単。六価クロムフリーで環境にやさしい用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
- 未来工業
コンクリートピン
穴あけ・アンカー不要!!打ち込むだけの簡単作業。 コンクリートピン用ホルダーを使用しハンマーで簡単に打ち込めます。 ACP-2はサドル等の部材に厚みがある場合に有効です。 先端部は着磁してありますのでコンクリートピンが落ちません。適合材コンクリート - オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】ねじの呼びM4呼び径4材質鉄表面処理ラスパート
- 耐酸性に富み、腐食知らず。良質の鉛を使用したネバリのある特殊合金でできていますので、強力で安全な施工を実現します。硬質壁に木ネジによって器物を取り付ける合理的なスクリューアンカーです。用途コンクリート・ブロック・大理石に適しています。 配線・配管・ガス水道工事・衛生器具取りつけ工事・ダクト取りつけ工事などにも便利です。