- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- セメント/アスファルト
- コンクリートの上にモルタルのおすすめ人気ランキング
コンクリートの上にモルタルのおすすめ人気ランキング
2026/11/09更新122件の「コンクリートの上にモルタル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モルタル接着剤」、「モルタル接着強化剤」、「モルタル 接着剤 プライマー」などの商品も取り扱っております。
- 本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラ等で直接塗り付けますと、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面が出来上ります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗りますと、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。 使用量は1回の塗布につき1m2当り180g~200gです。用途モルタル、コンクリート。仕様アクリル樹脂系エマルジョン成分アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、水、顔料色黄色使用の目安1回の塗布につき1m2当り180g~200g乾燥時間(時間)夏:1、冬:3危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面
- 通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 接着性に優れ圧縮強度に優れる。 無収縮タイプ。用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×240×25圧縮強度(N/mm2)52.5(材齢28日)硬化時間(時間)2危険物の類別非危険物施工面積10mm厚 約300×330mm適応下地モルタル、コンクリート面特性早強性・接着性
- カチオン化樹脂(粉体)などの配合で今までの家庭セメントでは難しかった、コンクリートやモルタルの塗り継ぎ・鉄や木材へも塗れる(接着する)、外壁やベランダの細かいひび割れ・タイルの上にタイルを貼る事も可能になりました。コテ塗り、刷毛塗り、厚塗り、薄塗りなんでもOKで施工箇所、施工方法を選びません。発塵抑制セメントを使用しており普通セメントに比べ、ほこりがたちにくい。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。色灰硬化時間30~60分危険物の類別非危険物塗布面積(cm/袋)約0.5×40×40
- 表面がラフ(凸凹)面になり、仕上げ用モルタルの施工がラクです。コンクリートの上にこのまま化粧壁としても使用できます。硬化時間(時間)夏:24、冬:48仕様砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、その他寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦500×横600mm適応下地モルタル、コンクリート面
- セメントの肌わかれ防止や防水にも役立ちます。混練り時に混ぜ合わせてください。(エチレン系樹脂エマルジョン)危険物の類別非危険物
- 水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。6~12時間で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です用途流動性・コンクリート充填補修材色灰硬化時間6~12時間危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布面積(cm/袋)約5×30×301袋(10kg)¥2,198税込¥2,418当日出荷
- 広い面積の補修・穴埋めに適しています。砂や砂利は不要です。色灰危険物の類別非危険物
- モルタル接着増強剤危険物の類別非危険物
- コンクリートの磨耗を防止し、ホコリを防ぎます。水性なので作業が簡単です。汚れを付きにくくします。アスファルトの上にも塗れます。用途屋内外のコンクリート・モルタル面、ベランダ、ポーチ、事務所などのコンクリート床面。種別コンクリートフロア用塗料タイプ高級アクリル系・床用塗料油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプエマルション
- そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。 屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。 補修後、水性塗料が塗れます。用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修色グレー系硬化時間(時間)【表面乾燥】。夏期(30℃)/約24。冬期(5℃)/約36質量(g)1450危険物の類別非危険物施工面積約0.28m2(3mm厚仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応1個(950mL)¥2,398税込¥2,638当日出荷
- インスタントセメントの約3倍の圧縮強度があります。色グレー硬化時間(時間)夏:24、冬:48仕様砂入りセメント、高強度成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、界面活性剤寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×160×30危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚6×縦300×横300mm適応下地モルタル、コンクリート面特性高強度
- 水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。約30~60分で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です。用途流動性・コンクリート充填補修材色灰硬化時間30~60分危険物の類別非危険物塗布面積(cm/袋)約6×10×10
- 接着不良を改善し薄塗りを可能にします。 剤は、モルタルに混合することでモルタルの接着不良を改良し、更にドライアウト、フケ、亀裂等の防止に大きな効果が得られます。 耐水性、耐アルカリ性に優れ、高い防水効果が得られます。保水性がよくなり1~2mmの薄塗りもできます。用途モルタル接着不良の改良。仕様アクリル系共重合体、水成分アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、水色乳白色寸法(Φ×高さH)(mm)90×200使用の目安モルタル20kgにつき1kg危険物の類別非危険物
- 軽量骨材(砂に相当する材料)、 繊維(ヒビ割れを防ぐ)接着増強剤(塗りやすさと付着強度の向上)が配合してありすごく塗りやすいです。普通モルタルに比べ、保温性、断熱性、防結露性に優れています。用途外壁の塗り替え・補修 その他薄塗り仕上げに色灰硬化時間半日~2日危険物の類別非危険物塗布面積(cm/袋)約0.5×65×65
- マノール
マノール接着剤
特殊合成樹脂を主成分としたノロ湿潤タイプです。接着ノロは、新旧接着面にセメントと同質化した強靭な層を形成し、密着させます。モルタルの保水性が良く、作業性にすぐれ、乾燥による収縮亀裂を防ぎます。用途コンクリート打継ぎ部、タイル圧着下地、人造石、石材の貼り付け。各種モルタルの打継ぎなど色緑色液体主成分ポリビニルアルコール比重1.01危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ - 普通ポルトランドセメント色グレー仕様普通ポルトランドセメント成分普通ポルトランドセメント材質普通ポルトランドセメント寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×420×100危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面1袋(25kg)¥849税込¥9343日以内出荷
- 従来スピード工事用の急硬セメントの持つ欠点であった(ワレやダレ、収縮、接着不良)等の全てを改良した全く新しい画期的な製品で冬場の施工に最適です。 約5m/m程度の薄塗りでも、割れたりヒビ割れしません。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 急を要する補修に最適。 無収縮タイプ。用途モルタル塗り(下地塗り、中塗、仕上げ塗り)、土間、ベランダ、屋上、道路、一般工場床、 樹脂モルタルの下地、床工事の下地など。硬化時間(分)60仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)440×380×50危険物の類別非危険物施工面積10mm厚 約1000×400mm適応下地モルタル、コンクリート面1箱(10kg×2袋)¥3,598税込¥3,958当日出荷
- 耐衝撃 耐はく離 高粘度用途金属板とコンクリートや木下地の接着 コンクリート・モルタル面への金属・木材・吸音テックスの接着 コンクリート階段と金属製ノンスリップの接着 断熱材取付用アンカーピンとコンクリートや金属下地(ダクト)の接着成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形危険等級Ⅲ危険物の類別第二類
- ポルトランドセメントと骨材が理想的な割合でがあらかじめ配合されています。水を加えるだけ簡単に施工できます。色グレー仕様砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、その他材質ポルトランドセメント、骨材その他寸法(縦×横×厚さ)(mm)550×430×60硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積(10mm厚)約1000×1000mm適応下地モルタル、コンクリート面1袋(20kg)¥839税込¥9233日以内出荷
- 水に混ぜる必要はなく、そのまま使用できるチューブタイプです。用途屋内外のコンクリート面のひび割れ補修に。硬化時間(時間)(20℃)3~6施工面積5mm幅で10m主成分アクリルエマルジョン樹脂、体質顔料、添加剤危険物の類別非危険物