コンセントプラグカバーのおすすめ人気ランキング
2023/02/01更新153件の「コンセントプラグカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ACプラグキャップ」、「安全プラグカバー」、「トラッキング 防止 プラグ」などの商品も取り扱っております。



【特長】空いているコンセントを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。


【特長】ホコリや湿気からコンセントを守ります。



【特長】電化製品のプラグとコンセントを保護し、ホコリや湿気の侵入を防ぐことで、トラッキング現象による電気火災を予防します。電源プラグに簡単に取り付けできます。【用途】ストレートプラグ用


【特長】普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。


【特長】電化製品のプラグとコンセントを保護し、ホコリや湿気の侵入を防ぎます。トラッキングによる出火を防止します。電源プラグを長期にわたって差し込む場合に適しています。




【特長】コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 ※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。 一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。


【特長】サーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485シリーズ)の防塵カバー。






【特長】コード延長時の漏電防止に便利です。 大小2サイズあります。お好みの大きさに切っても使用可能です。 ドライヤーで温めるだけの熱収縮タイプ。【用途】用途はいろいろ。作業灯、庭園灯、センサーライト等の外部での使用にピッタリです。


【特長】火事の原因となる差込口へのホコリ侵入や、小さなお子様が差込口にいたずらして感電することを防止するのに有効です。2ピン、3ピンどちらの差込口にも、ご使用頂けます。【用途】コンセントを保護します