- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- PC
- PCアクセサリー
- コンセント抜け防止のおすすめ人気ランキング
コンセント抜け防止のおすすめ人気ランキング
2025/01/20更新217件の「コンセント抜け防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラグ抜け防止」、「引き抜き防止コンセント」、「抜けないコンセント」などの商品も取り扱っております。
電化製品コンセント使用防止にコンセントロックをお勧めします。
ロック
キー式
材質
錠:JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)、キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ
寸法A(mm)
2.8
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
17.5
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
8
呼称
15
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
用途OA機器・電源プラグのはずれ防止に
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
コンセント個数
2
コンセント形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
1箱(2本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ホコリや異物の侵入を防ぎ、コンセント火災の予防に役立つコンセントキャップ”KAKUMARU(カクマル)”
カクカクして可愛らしい動物達がコンセントを守ります。
室内のさりげないアクセントになるアースカラーを採用しています。
使わないコンセント口をふさぐことで、小さなお子様やペットのいたずら、感電事故の予防にも役立ちます。
ひっぱるだけでは簡単に抜けない安心設計です。
難燃性、絶縁性、耐衝撃性に優れた樹脂を使用しています。
用途コンセントを保護します
材質
ABS樹脂
適合
2Pコンセント
商品タイプ
キャップタイプ
極数
接地2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
仕様
抜け止め接地ダブル、送り端子付
コンセント個数
2
コンセント形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
プラグ形状
3P・ストレート
色
ブラック
規格
PSE準拠
スイッチ
×
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P
機能
ロックプラス機能付
マグネット
×
USBポート数
×
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート
一連用
材質
鉄
種類
抜け止めスナップピン
表面処理
三価ホワイト
ケーブルやロープなど持ち運びや収納に便利なグッズです。
持ち運びを考慮してTハンドルになっています。
収納に便利なハンドル中央部のフック用穴が付いています。
スプリングなどステンレスを使用した防錆仕様になります。
用途ケーブルやコードの結束、運搬、保管に
色
赤
材質
樹脂
仕様
屋内用
2面にマグネットが付いているのでお好みの向きで固定することができ、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
差込口はロック機能付きなので不意のプラグ抜けを防止します。
差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
色
ホワイト
定格
125V 15A 合計1500Wまで
最大サージ電圧(V)
6000
コンセント形状
3P抜け止め
差込口が見える半透明カバーでキャップの挿入性アップ(強化プラスチック)。コンセントは回転抜け止め機能付。雨の飛沫、ホコリなどの侵入を防止する扉付です。露出・埋込兼用です。結線の容易なSL端子構造です。
形状
抜止タイプ
タイプ
防雨形2コ用
種類
防水コンセント
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
コンセント個数
2個口
コンセント形状
(抜止形)2P 15A 125V
厚い被膜で丈夫。ロック機構付。電気容量最大1200Wまで。
用途作業中のコンセントの抜け防止に。動きの多い作業に。
電線長さ(m)
約10
電線仕様
VCTケーブル0.75mm2×2
容量
(電線、コンセント)12A
定格電力(W)
1200
コンセント個数
1ツ口
電線仕様-芯数
2
引張強度N(kgf)
(ロック、瞬間値)約98(10)
電源プラグ
12A
1巻(10m)
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷