- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- コンテナ 横開きのおすすめ人気ランキング
コンテナ 横開きのおすすめ人気ランキング
2025/11/18更新108件の「コンテナ 横開き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンテナボックス 横開き」、「オリコン扉」、「コンテナ 扉付き」などの商品も取り扱っております。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
ロック解除方式で扉を開閉できます。
積み重ねた時も中のものが取り出しやすい扉開閉タイプです。
短辺開き、長辺開きの2パターンがあるので、使用シーンに応じて使い分けできます。
フタの有無
なし
材質
PP
耐荷重(kg)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
有効内寸法・高さ(mm)
305
扉開口部を最大限広くしました:従来品より開口部を最大限広くし、内容物が更に取り出し易くなりました。片手で開閉できる扉:簡単ロックなので、片手での開閉ができます。短側扉保持機能:手前に突き出ない構造の為、狭い場所でも作業がし易い。リサイクル可能:全て単一素材(ポリプロピレン)ですので、環境に優しく、リサイクルも容易です。内面フラット形状:内面にフラット部分を多くとることにより内容物を傷つけることがありません。軽量化を実現:メーカー既存品と比較して、軽量化を図っております。(メーカー比15%軽量)
フタの有無
なし
材質
PP
有効内寸(mm)
493×335×305
外寸(mm)
530×366×325
内寸(mm)
493×335×314
開口部(mm)
260×216
折りたたみ寸法(mm)
530×366×86
フタをしても積み重ねが可能です。ロックの操作で長側面扉の半開、全開で使い分けが可能です。ワンタッチロック式扉、短側1面、長側1面付
フタの有無
なし
トラスコ品番
509-4691
材質
ポリプロピレン
材質/仕上
本体:ポリプロピレン扉:ポリカーボネート
質量(kg)
3.05
耐荷重(kg)
10
適合カード差し
RB120×65
アズワン品番
0-1805-01
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
325
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
334
有効内寸法・高さ(mm)
305
有効内寸法・幅(mm)
492
1個
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
フタの有無
なし
仕様
長側片扉。金属ピン使用
材質
(本体)PP、(扉)PC
有効内寸(mm)
780×470×488
外寸(mm)
840×540×525
内寸(mm)
780×470×503
開口部(mm)
620×330
折りたたみ寸法(mm)
840×540×150
圧縮荷重(N[kgf])
19790[2020]
名入れ
なし
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
片側長側面が開口しているため、製品保管・簡易棚と幅広い用途で使用可能です。折りたたんで収納できますので省スペースです。
用途製品保管・簡易棚として。
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン(PP)
40L折りコンのハーフサイズ、視認性を重視したスケルトン。
用途部品等の保管、両サイドに扉があるため段積み時でも中身の取り出しが可能。入出庫、保管に最適。
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(g)
1260
有効内寸(mm)
335×232×252
外寸(mm)
366×262×272
内寸(mm)
335×232×252
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
なし
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
【20L 40L 50L 75L】
コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです。
フタは本体とヒンジでつながっているため紛失のおそれがなく、内容物をホコリから守ります。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができて場所を取りません。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
フタの有無
一体型
材質
ポリプロピレン
フタの有無
あり
トラスコ品番
509-4712
セット内容
1枚フタ×1枚。扉付折りたたみコンテナ×5個。コンテナ台車×1台。上下取付金具×1セット
質量(kg)
21.0
1セット
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
軽い力で引き出せる金属レールを採用しています。
積み重ねての使用時、ズレない形状です。
色
ホワイト/クリア
材質
本体・引出し:ポリプロピレン(PP)、レール:スチール
フタ付ですので収納した商品にホコリがつきにくく、また通い箱としても最適です。
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくなりリサイクルが可能です。
収納時は約1/4の省スペースです。
ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無
あり
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
4.32
最大積載荷重(kg)
20
表面抵抗値(Ω)
1016
外寸法・幅(mm)
650
外寸法・高さ(mm)
341
外寸法・奥行(mm)
440
有効内寸法・奥行(mm)
405
有効内寸法・高さ(mm)
310
有効内寸法・幅(mm)
600
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
フタの有無
なし
材質
PP
耐荷重(kg)
10
外寸法・幅(mm)
530
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
336
有効内寸法・幅(mm)
493
オリコン50Bシリーズ、ペタンコシリーズ
フタの有無
なし
仕様
(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンコールドボックス#21
適合
オリコン30、40、50フタ
種別
50B
材質
PP
タイプ
片長辺中折れ扉式、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)
490×332×303
外寸(mm)
530×366×321
内寸(mm)
491×333×311
機構
片長辺中折れ回転扉付
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
10.57(1078)
適合カード差し
21型(ワンタッチ式)
嵌合商品
サンコールドボックス #21 本体
【20L 40L 50L 75L】
アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
蓋なしタイプです。
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン
モノタロウ 折りたたみコンテナ(扉付きタイプ)と折りたたみコンテナ 軽量タイプ専用のフタです。
材質
PP
外寸法・高さ(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
コンテナを積んだまま収納物を取り出せる、新発想のコンテナ付台車セット。
用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。
仕様
組立式
色
コンテナ:透明/ブルー、台車:アイボリー
材質(本体)
PP
材質(フタ)
PP
材質(扉)
PC
RoHS指令(10物質対応)
対応
フラップ式スライド扉で開口部が広いため、物の出し入れが非常にスムーズに行えます。
別売りのキャスターを使えば移動も楽に行えます。
他のサイズと組み合わせて自分好みの収納スペースが作れます。
開口部が広く使えてたたんだ衣類も楽に収納できます。
フタが中にしまえるから開口部を広く使えます。
材質
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
3