- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- コンテナ 酒のおすすめ人気ランキング
コンテナ 酒のおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新95件の「コンテナ 酒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日本酒ケース」、「飲料輸送用コンテナ」、「ビール コンテナケース」などの商品も取り扱っております。
サンコー(三甲)清酒コンテナ 三甲型 6本入
ボトル収容量6本フタの有無なし材質PE外寸(mm)395×274×436内寸(mm)361×237×427
サンコー(三甲)ピュアクレート12P-14 青
用途1Lゲーブルトップパック×12本用フタの有無なし材質PP種別SK201930BL有効内寸(mm)300×226×250外寸(mm)345×267×275内寸(mm)310×234×260機構4辺及びフランジ上面にラベル剥離用シボ面有底形状格子網目
サンコー(三甲)ピュアクレート12P-10 黄
用途1Lゲーブルトップパック×12本用ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用フタの有無なし材質PP種別SK201931YE有効内寸(mm)301×226×253外寸(mm)342×267×277内寸(mm)310×235×263機構4辺ラベル剥離用リブ・シボ面有底形状格子網目
【サイズ4展開】【帯電防止剤入】
多目的に使用できるメッシュコンテナです。
帯電防止剤入りなのでホコリがつきにくくなっています。
メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。
材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類メッシュ
サンコー(三甲)ボトルクレート
用途ソフトドリンクボトルΦ58 ×24本用ボトル収容量ソフトドリンクボトルΦ58mm ×24本用フタの有無なし材質PE種別#200-24-2有効内寸(mm)370×245×225内容量(L)0.2×24本外寸(mm)405×278×243内寸(mm)377×252×235使用例ソフトドリンクボトルΦ58×24本用
サンコー(三甲)ガロンボトルクレート
用途3ガロンボトルΦ281 ×1本用ボトル収容量3ガロンボトルΦ281 ×1本用フタの有無なし材質PP種別3G有効内寸(mm)281×281×395外寸(mm)316×316×414内寸(mm)288×288×403底形状網目その他
工場から小売店までの一貫した流通機構の合理化を促進する担い手です。
ボトル収容量牛乳パック(1L)12本フタの有無なし材質PP有効内寸(mm)300×225×252外寸(mm)341×266×274内寸(mm)310×235×260圧縮荷重(N[kgf])18420[1880]
日本製の高品質な商品です。
お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。
透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。
側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
用途物流・保管用コンテナとして材質ポリプロピレン最大積載段数5フタの有無なし
持ち運びに便利なハンドル付きです。
フタの有無なし材質HDPE(高密度ポリエチレン)
通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場まで。材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類メッシュ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)コンテナボックス
工場から小売店までの一貫した流通機構の合理化を促進する担い手です。
ボトル収容量牛乳パック(1L)12本フタの有無なし材質PP内寸(mm)310×235×260圧縮荷重(N[kgf])19600[2000]
用途1Lゲーブルトップパック×12本用ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用フタの有無なし
サンコー(三甲)ボトルクレート #900
ボトル収容量900mL瓶×15本材質PE高さ(mm)(内寸)336短辺(mm)(内寸)280有効内寸(mm)87×87×324外寸(mm)490×310×346RoHS指令(10物質対応)対応
サンコー(三甲)ピュアクレート 6P
用途1Lゲーブルトップパック×6本用ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×6本用フタの有無なし材質PP種別SNコンテナーC#10高さ(mm)(ネスティング)141タイプ180°回転により同色でスタッキング有効内寸(mm)226×151×253外寸(mm)269×211×280内寸(mm)237×162×267底形状格子網目ネスティング高さ(mm)141スタッキング可
サンコー(三甲)ピュアクレート12P-13 黄
用途1Lゲーブルトップパック×12本用フタの有無なし材質PP種別SK201951YE有効内寸(mm)301×226×253外寸(mm)342×267×277内寸(mm)310×235×263機構4辺及び上面フランジにラベル剥離用リブ・シボ面有底形状斜格子網目