コンテナボックス 100cmのおすすめ人気ランキング
2023/06/03更新24件の「コンテナボックス 100cm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボックス 長い」、「間口1000mm」、「長尺 ボックス」などの商品も取り扱っております。

【特長】ステンレス製バックル仕様のフタ付きコンテナです。 重い荷物を入れても持ち運ぶ際に手が痛くならによう、持ち手部分に厚みを持たせました。 ステンレス製のバックルの端を樹脂でカバーしていますので、作業中の軍手や衣類の引っ掛かりを防止します。


【特長】車内の小物収納に最適な多目的収納ボックスです。材質には環境に配慮した再生原料を使用しています。踏み台にもなる頑丈なボディです。



【特長】ステーションワゴンのラゲッジスペースにぴったり納まるサイズです。 フタは雨水が入らない設計になっています。


【特長】使いやすさと丈夫さで好評のリスの道具箱シリーズ。 抜群の強度であらゆるニーズにお応えします。

【特長】企画外サイズの長尺コンテナー。長物の保管、輸送に最適。高強度かつ軽量な点が好評。【用途】蛍光灯、釣竿、ゴルフクラブの保管輸送で多数実績あり。

【特長】折りたたみが可能な長尺コンテナー。省スペースでの保管が可能。高強度・軽量樹脂板テクセルを用いることにより、軽くて強いボックス。【用途】蛍光灯、釣竿、ゴルフクラブの保管輸送で多数実績あり。




【特長】車のトランク内における便利な道具箱です。耐衝撃性材料を使用していますので衝撃に強いです。ステンレス製金具を使用しているので耐久性抜群です。【用途】収納用ボックスとして


【特長】長物収納に最適です。【用途】直尺、水平器、ノコ刃入れに。


【特長】車のラゲッジスペースでサブトランクとして使用するのに最適です。


【特長】収納バケットとして使用できます。コンパクトに折りたためます。フタはファスナーで開閉します。


【特長】軽トラックの荷台にフィットする、ハード仕様の大型収納ボックスです。車体用固定ベルト付きです。市販の南京錠(40mm)を取り付けることができます。


【特長】法律改正により、従来の蛍光灯からLEDへの切り替えが本格的に始まりました。 本製品は廃蛍光灯を回収し、電気工事現場から回収処理場までの運用を考えた、専用のプラダン製のケースとなっております。 形状は未使用時を考慮した折畳型で段積み可能なリブ付プラダンコンテナ、蓋は取り外しができる羽蓋で取り回しがスムーズです。 明示カードなどを差し込める貼付タイプのカードケースを3種セットしております。【用途】廃蛍光灯の保管、輸送


【特長】カギ付で安心な多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部にホコリや水が入りにくくなっています。本体底部にはバイクの荷台などに固定する場合に便利なベルト穴が付いています。