コンデンサー 50μfのおすすめ人気ランキング

2024/05/30更新
2,461件の「コンデンサー 50μf」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電力用コンデンサー」、「進相コンデンサ 50」、「コンデンサー 100μf」などの商品も取り扱っております。
乾式、樹脂ケース入、保安機構付で、高い信頼性を有します。 DINレールにワンタッチで取り付けできます。(DINレール幅35mm用) 共通の取り付アダプターを使用した場合でも、ワンタッチで取り付けが可能です。 取り付けは、背面と底面の二方向が選べます。 外装は良好な絶縁構造であり感電の心配がなく、また接地工事も不要です。 小形化により、背面取り付けの場合、取り付けスペースが従来品に比べて約50 %削減できます。 併設されるMCB・MCと幅寸法が同等、またはそれ以下となっていますので、盤内スペースが有効利用できます。 接続端子は、単線、撚線のいずれも圧着端子接続可能な構造です。 コンデンサは密着取り付けが可能ですので、集合にてご使用になる場合、取り付けスペースが縮小できます。 JIS C 4901の8.13項を満足します。
1個
2,790 税込3,069
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)







1袋(2個)ほか
特価
749 税込824
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)