コンパクトデジカメのおすすめ人気ランキング
2023/02/02更新331件の「コンパクトデジカメ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャノン デジカメ」、「デジタルカメラ 接写」、「現場用 デジタルカメラ」などの商品も取り扱っております。

【特長】高倍率「光学12倍ズーム」「プログレッシブファインズーム24倍」。 カメラが自動で被写体に合わせてふさわしい設定に自動調整。どんなシーンもかんたん、キレイ! カメラが自動でシーンを判断して、ブレ補正を切り替え。いつでもブレを抑えて美しく描写。 1度のシャッターで、構図や色を変えた6種類(オリジナル画像を含む)を撮影。新しい写真に出会える撮影モード。



【特長】小型軽量で操作も簡単なデジタルカメラ。繰り返し充電して使える電池を採用。



【特長】防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m【用途】防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍!


【特長】21mm-1365mmの高画質な超望遠ズームモデルが進化。新映像エンジンDIGIC 8により、4K動画撮影や強力な手ブレ補正を実現しました。さらに、約236万ドットの高精細EVFで、より快適な撮影をサポート。また、スマホへの自動転送も可能です。


【特長】防水・防塵、耐衝撃、耐荷重、耐低温、耐結露性を備えた”いつでも撮れる” 高いタフ性能。ボディー各部にシーリングを施し、電池蓋など開閉部はダブルロックにすることで、水中撮影も行える水深15mの高い防水性と砂や埃に強い防塵性も備えています。また内部機構を保護するフローティング構造により2.1mからの落下テストもクリアし、最大100kgfの荷重にも耐える強靭なボディーとなっています。さらに-10℃の耐低温性を実現、ダブルガラス構造で結露にも強く、寒冷地でも安心です。 F2.0レンズ、裏面照射型CMOSセンサー、画像処理エンジン「TruePic VIII」による高画質。開放F2.0の明るい高性能ズームレンズに、高感度性能に優れた「Hi-speed 裏面照射型CMOSイメージセンサー」を搭載しています。画質や機能性を左右する画像処理エンジンには、メーカーのプロフェッショナル一眼カメラ「OLYMPUS OM-D E-M1X」にも搭載されている「TruePic VIII」を採用、ノイズレベルの改善やコントラストが低い部分での解像感を向上させています。RAWデータでの記録も行え、画像編集ソフトウェア「Olympus Workspace」を使って思い通りの表現に編集可能です。 最短1cmまで被写体に近づいて接写可能、肉眼を超えるバリアブルマクロシステム。レンズ先端から最短1cmまで近づけ、最大撮影倍率7倍を誇る4種類のマクロモードを備えたバリアブルマクロシステムを搭載しています。通常撮影で使うP/Aモードであっても、最短1cmまでの近接撮影が可能になったため、よりフレキシブルに使えます。 さらに充実した水中撮影モード。5つの水中モードと3つの水中ホワイトバランスを搭載。 「4Kムービー」や「ハイスピードムービー」など高度な動画撮影機能。美しい景色などを精細に記録する「4Kムービー」に対応、フル画像読み出しから4K映像を作りだしています。また、高画質なFHD サイズで120fps、HDサイズであれば240fps、SDサイズなら480fpsのハイスピードムービーも撮影可能です。 その他特徴 豊富なシステムアクセサリーによる高い拡張性 撮りたい瞬間を逃さない「プロキャプチャーモード」 104万画素になった高精彩背面液晶モニター 水中写真を簡単に美しく表現する「水中モード」


【特長】かんたん撮影 持ち運びやすいデザイン 高画質 高音質


【特長】歴代のGRレンズを凌ぐ高い光学性能の、新GRレンズを搭載。4群6枚の光学系を採用し、画像周辺までシャープで抜けのよい描写を実現します。また、光学系を薄型化することで、ボディ内手ぶれ補正機構の実装を可能としました。手ぶれによる画質への影響を抑え、さまざまなシーンで新設計GRレンズの光学性能を余すことなく引き出せます。 有効約2424万画素の高画素とローパスフィルターレス構造により、ディテールまで高精細な描写を実現します。 新開発の画像処理エンジンにより、高画質性能がさらに向上。全感度域で精緻なディテール描写、優れた色再現性が得られます。


【特長】ポップアップ式のEVF(電子ビューファインダー)を採用し、携帯性を向上。 約2010万画素1.0型積層型センサー、映像エンジン「DIGIC 8」、光学5倍ズーム搭載。 ポップアップ式EVFにより、コンパクトボディーとファインダー撮影を両立 ポップアップ式のEVFを格納することで、携帯しやすい約110.9mm(幅)×約60.9mm(高さ)×約46.0mm(奥行き)のコンパクトサイズを実現しています。0.39型・約236万ドットの高精細有機ELパネルを採用したEVFを搭載しており、ファインダーによる快適な撮影が可能です。 積層型CMOSセンサーとDIGIC 8の組み合わせにより動画と高速連写の性能が向上 1.0型・有効画素数約2010万画素の積層型CMOSセンサーをキヤノンで初めて採用し、映像エンジン DIGIC 8との組み合わせにより、動画と高速連写の性能が向上しました。また、キヤノンのコンパクトデジタルカメラで初めてクロップのない4K動画撮影を実現しており、レンズの画角を生かして風景など広角で撮影したいシーンで活用できます。さらに、最大約30.0コマ/秒の高速連写ができるため、撮影者の狙った大切な瞬間を撮影できます。 新設計の大口径レンズによる明るく豊かな表現力 新設計の大口径で明るい光学5倍ズームレンズ(24-120mm相当/F1.8-F2.8)により、広角から望遠まで幅広い撮影表現ができ、暗いシーンでもブレやノイズを抑えて、高画質に描写することが可能です。また、マクロ(近接)撮影では、広角側の球面収差を改良し、良好な解像感を得られます。


【特長】3D防水フロアマット 雨・雪・汚れをマットでキャッチ ! 車両フロアにあった形状を採用。マット前方の勾配角度をなだらかにしフィッティング向上 ! 先端のカットラインをカットするとよりフィッティングが向上します。 (別売りの丸穴用ズレ防止フック使用可能)


【特長】長さをスッキリ調節できて、カメラをカンタンに着脱できる、コンパクトデジタルカメラ用ネックストラップ(着脱式)。


【特長】メッシュクッションとウレタンの2層構造でデジカメをしっかり守るソフトケース。 内装メッシュ素材+ウレタンの2層構造でデジカメを衝撃から守ります。 アウトドアに最適な軽量・コンパクトデジカメケースです。 フロントポケットにはメディアや小型バッテリーが収納できます。 いろいろなところに取り付けできるカラビナフック付きです。 ベルト通し付きです。



【特長】3000mm相当、光学125倍の超望遠ズームでさらなる未体験の領域へ。本格的に撮影を楽しめる多彩な機能と装備で表現へのこだわりに応える、さらに進化したニコンクールピクスP1000。


【特長】4K超高画質、防水・防振機能のついたアクションカメラです。手ブレ補正機能搭載で安定した見やすい動画撮影が可能になりドライブやサイクリング、サーフィンやスキーなどあらゆるシーンを鮮明に記録します。専用アプリを使用することで記録した映像をスマートフォンで確認することができます。【用途】旅行、スポーツなど臨場感あふれる動画撮影に