- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 印刷用紙/インク/印刷機
- コピー用紙/ラベルシール
- コーティングシールのおすすめ人気ランキング
コーティングシールのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新466件の「コーティングシール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーティング」、「ステッカー 保護 シート」、「サイン 保護シール」などの商品も取り扱っております。
透明フィルムを使用した保護用のラベルです。
ラベルの上に貼りすることで、水・汚れ・こすれからラベルの表面を守ります。
エーワンのOAラベルに合わせたサイズで、ご使用の紙ラベルやフィルムラベルを補強します。
仕様
光沢、透明フィルム
材質
ポリプロピレン
色
透明
サイズ
A4
シートサイズ(mm)
210×300
ラベル厚(mm)
0.05
粘着性
しっかり貼れる
用紙厚(g/m2)
130(0.14mm)
紙質
ポリプロピレン
主な用途
●店舗用|保護シート●備品表示用●内容物表示用
標準総厚さ(mm)
0.14
余白
四辺余白付
素材
光沢透明フィルム
粘着タイプ
しっかり貼れる
ラベル形状
角丸四角
透明フィルムを使用した保護用のラベルです。
ラベルの上に重ね貼りすることで汚れやこすれからラベル表面を保護します。
保護用にはもちろん、ラッピングのシールなどにも便利です。
色
透明
材質
ポリプロピレン
シートサイズ(mm)
90×150
紙質
ポリプロピレン
主な用途
●便せん/はがき/封筒/封かん用|封かん用ラベル●店舗用|ラッピング用ラベル
ラベル厚(mm)
0.06
素材
透明フィルム
入数
8シート
シートサイズ
A4
粘着タイプ
しっかり貼れる
使いやすいシール式フィルム。黄ばみ、ヒビ割れなど変色変質しない。
用途書籍をはじめ写真等に貼って、水や汚れから守ります。
厚さ(mm)
0.07
材質
PP
幅(mm)
350
長さ(m)
2
1箱
¥699
税込¥769
当日出荷
フリーにカットして、文字面を保護する透明フィルム
材質
フィルム:OPP
ラベルサイズ(mm)
95×122
1袋(15枚)
¥269
税込¥296
当日出荷
出力画像や印刷物に貼り合わせて使用する光沢透明フィルムです。紫外線(UV)を95%以上カット。色あせを抑え、水や油・ほこりからも印刷面を保護します。しっかり貼れるタイプです。
面付
ノーカット
サイズ
A4
色
透明
トラスコ品番
835-5128
材質
ポリエステルフィルム
質量(g)
126
タイプ
標準。しっかり貼れるタイプ
シートサイズ(mm)
210×297
紙質
ポリエステルフィルム
主な用途
●店舗用|保護シート●サイン/掲示用|色あせ防止用
ラベルサイズ(mm)
210×297
標準総厚さ(mm)
0
ラベル厚(mm)
0.07
余白
なし
アズワン品番
64-8818-97
素材
光沢透明フィルム
シートサイズ
A4
ラベル形状
四角
1冊(6シート)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
空気玉が残らない特殊構造のため、ピッタリ貼れてキレイにはがせる透明光沢フィルムのラベルです。乾きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。
紙厚(mm)
0.08
色
透明
ラベルサイズ(mm)
210×297
面付
ノーカット
仕様
キレイにはがせるタイプ
シートサイズ(mm)
210×297
白色度(%)
-
粘着力
キレイにはがせる
紙質
ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工
主な用途
●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
標準総厚さ(mm)
0.27
片数
5
ラベル厚(mm)
0.08
余白
なし
入数
5シート
シートサイズ
A4
総厚(mm)
0.27
適合プリンタ
インクジェット(染料)
粘着タイプ
きれいにはがせる
ラベル形状
四角
1冊(5シート)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。
耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。
密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。
耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。
車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。
基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。
基材にポリウレタンを使用。
耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に!
石ハネ等によるチッピング対策に!
こすれキズの付きやすい外装面に!
ワイヤーやハーネス等の接触箇所に!
傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。
成分
アクリル樹脂(水性)
主な用途
布、木、金属、ガラス
乾燥時間(時間)
20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!!
一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。
被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。
電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。
乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。
金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。
重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。
マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。
被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。
アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
空気中の湿気(水分)と反応してゴム状弾性体に硬化する超耐熱(-55℃~250℃)シリコーン接着シール材です。金属、プラスチックス、セラミック等にプライマーなしで良好な接着性を示します。
また、硬化の際、酸を放出しませんので、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。
用途熱器具、ヒーターなどの耐熱性を要求する電気機器の接着シール、コーティング
耐熱セラミックス、煉瓦など耐熱基材の接着シール、コーティング
種別
一般工業用接着シール材
外観
赤色
硬化前性状
非流動
燃性
3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当
溶解度
不溶
使用温度範囲(℃)
-55~250
臭気
特異臭あり
引火点(℃)
80
発火点(℃)
450
難燃性
UL94HB
成分
ポリアルキルシロキサン・オキシムシラン。シリカ:10~20%。酸化鉄:1~10%。ジアルキルスズ化合物:1%未満。接着向上剤。顔料
色
赤
反応機構
オキシム型
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。
伸度(%)
200
主な用途
表面保護用
粘着力(N/20mm)
2.7
引張強度(N/20mm)
65
巻戻し力
2.8(N/20mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強粘着
厚さ0.2mmの傷防止用ウレタンシート。耐摩耗性が高く、柔軟性に優れ、三次元曲面にもよくフィット。外観を損なわないクリアータイプ。
仕様
3M製
汚れや劣化を防ぐ、タックインデックス用の保護フィルムです。
はくり紙に位置合わせがしやすいスリットがあり、接着面に触れることなく、まっすぐ・きれいに貼れます。
印刷用手書き用のどちらにも使用できます。
用途インデックス保護用
厚さ(mm)
(フィルム)0.06
枚数
8
フィルム寸法(mm)
0.06
透明フィルムを使用した保護用のラベルです。
ラベルの上に重ね貼りすることで汚れやこすれからラベル表面を保護します。
保護用にはもちろん、ラッピングのシールなどにも便利です。
サイズ
A4
色
透明
紙質
ポリプロピレン
主な用途
●便せん/はがき/封筒/封かん用|封かん用ラベル●店舗用|ラッピング用ラベル
標準総厚さ(mm)
0
ラベル厚(mm)
0.06
素材
透明フィルム
粘着タイプ
しっかり貼れる
透明の楕円シールです。指紋がつかず、きれいに仕上がります。
材質
PET透明
厚さ(mm)
0.05
水や日光からシールを保護するラミネートシール!耐水・耐候性に優れているので、屋外でも利用できます!自由な形にカットできるフリーカットタイプです。
仕様
お探しNo.F59
寸法(mm)
一面:210×297(フリーカット)
色
透明
サイズ
A4
紙厚(mm)
0.17
坪量(g/m2)
185
面付
フリーカット
ラベル厚(mm)
0.07
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。
特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。
エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に
材質
ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
透明ポリエステル製で耐薬品性・耐冷熱性に優れています。
粘着力が強くガラス・陶器・プラスチック・金属に使用できます。
液体窒素に1週間浸けても不変で、またオートクレーブ(121℃・20分)可能です。
厚さ(mm)
0.043
材質
ポリエステル
温度範囲(℃)
-196~+125
UV(紫外線)を98%以上カット!空気が抜けて吸い付くように簡単に貼れる透明保護フィルムです。
優れた耐水性で、水や油・ホコリを防ぎ、印刷面を保護します。
光沢のある透明フィルムなので、ツヤのある美しい仕上がりになります。
A4サイズのノーカットタイプです。自由な形・サイズにカットできます。
用途印刷物の色あせを抑え、ツヤのある美しい仕上がりにします。
サイズ
A4
アズワン品番
64-8845-12
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
210×297(A4)
1冊(10シート)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷