コーティング下地処理のおすすめ人気ランキング

2025/05/19更新
241件の「コーティング下地処理」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「下地処理剤」、「ミネラルオフ」、「車 脱脂シャンプー」などの商品も取り扱っております。
ワックス・コーティングの仕上げを良くするコーティング前の下地処理剤。ガンコなアカだけでなく、黄砂・効き目の落ちたワックス・コート剤を簡単に落とします。塗装を傷めない安全タイプです(全塗装色対応)。
質量(g) 350 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×160×45 液性 アルカリ性 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 全塗装色対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

ワックス・コーティング前の下地処理に最適!。握りやすいグリップ付きスポンジで作業がカンタンです。荒れた塗装面のキズや汚れを優しく研磨、塗装表面を平滑に整えます。
仕様 全塗装色対応 付属品 グリップスポンジ 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 全色
1本(125mL)
859 税込945
3日以内出荷

ワックスがけの要領で作業をするだけで、シルクは下地処理作業と同時にボディーに均一なポリマー被膜を形成します。 ボディーはもちろん、ホイールやガラス、樹脂製レンズ/スクリーンなどにも使用することが可能です。
適合 ボディー・ホイール・ガラス・ライトレンズ・ウインドウバイザ 使用方法 (1)施工面を水洗いし砂や泥を除去します。水洗い後は軽く水分を拭き取ってください。車両が濡れた状態でも作業は可能ですが、特に屋外作業で風のある日は、濡れたボディーに砂やホコリが再付着すると磨き傷の原因となりますのでご注意ください。(2)本剤は使用前によく振ってください。半乾き程度の清潔なクロスに本剤を適量とり、円を描くように塗りこみます。特に水滴跡や雨シミなどが気になる箇所は念入りに磨きます。また本剤は良く伸びますので、厚塗りにならない様、十分に伸ばしてください。(3)施工作業はパネル毎に行い、本剤を塗りこんだ後は乾燥を待たず、乾いた柔らかいマイクロファイバークロスで拭き取りを行います。 種別 ポリマーコート 危険物の類別 非危険物
1本(473mL)
2,898 税込3,188
当日出荷

「陰イオン」と「両性イオン」の2種類の界面活性剤を配合することで、優れた泡立ちと泡切れを実現!。コーティング車に対応。(ワックス・コーティング・撥水コート・樹脂部・メッキ部を傷めません。)。全塗装色に対応。黄砂をスッキリ落とす。環境に優しい天然由来の原料。
容量(mL) 700 液性 中性 対応ボディー色 全塗装色 希釈倍率 100倍希釈 性質 撥水 危険物の類別 非危険物
1本(700mL)
969 税込1,066
当日出荷

ボディに付着している鉄粉を、化学的な力で強力に洗浄。中性タイプなので、スプレーして水を流すだけで塗装面のコーティングを傷めず、コーティングも落としません。全塗装色対応。
質量(g) 393 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 83×185×65 液性 中性 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 全塗装色対応
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

3years coatや、5YEARS COATの規販車施工に最適な商品で、研磨作業に不慣れな作業者でも作業可能です。 従来の粗研磨は機械磨きで、塗膜を削り過ぎてしまうリスクがあり、熟練者でないと難しい作業でしたが、脱脂シャンプーは研磨剤入りのシャンプーで粗磨き相当の作業をするため削り過ぎてしまうリスクを低減します。 脱脂シャンプーとプレコーティング剤は必ずセットでご使用ください。
容量(mL) 500 危険物の類別 非危険物 施工可能台数 (Mクラス)5台分
1本(500mL)
3,598 税込3,958
5日以内出荷

塗装面に付いたザラザラをすっきり落とす。輝きに差がつく下地処理。シャンプーやクリーナーでも落とせない汚れを、研磨剤を使わずに落とすネンドクリーナーソフトは、新車やコーティング車にも使用可能です。
寸法(mm) 82×27×110 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 全色対応
1個(100g)
999 税込1,099
当日出荷

この商品を使用することでガラスコーティングの施工時の硬化促進や加工後の雨じみ、ムラなどの修正が可能です。 メンテナンスクリーナーの施工タイミングはガラスコーティングの施工後直ぐに行ってください。
用途ガラスコーティング施工後の補修、雨染み修正に 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(500mL)
3,198 税込3,518
当日出荷

魁 磨き塾シリーズにプロ仕上げのコンパウンドシャンプーが登場! シャンプーするだけで、ボディーに付いた水アカ・くすみ・洗車キズ・ウォータースポット・劣化被膜などをまとめて落とします。 超微粒子パウダーが、しつこい汚れを落として塗装面を平滑にし洗車キズを消します。さらに豊富な泡がボディー表面の汚れを包み込んで落とし、ダブルの効果で塗装面をスッキリ仕上げます。 また、ワックスやコーティング施工前の下地処理にも最適。下地をキレイにすることで定着性が良くなり、ワックス本来のツヤ・耐久性を引き出します。新車から5年以上経過しているお車に特におすすめです。 超微粒子パウダー:ボディーに適した、粒子径1ミクロンのソフトコンパウンド使用。
容量(mL) 750 付属品 特大スポンジ(黒)×1 質量(g) 850 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 233×124×102 性質 水アカ落とし 危険物の類別 非危険物
1本(750mL)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

根こそぎ落とす洗浄力。「化学成分の分解力」と「超微粒子の物理的な洗浄力」により、従来の水アカ落としのように強く力を入れることなく汚れを落とします。強くゴシゴシする必要がないため、汚れ落としが楽で、且つ塗装面にもやさしい製品です。水垢・ピッチタール・鳥フン・虫の死骸・古いコーティングやワックス・ウォータースポットがよく落ちます。コーティング施工の下地作りにも最適。
用途自動車ボディ塗装面の水垢除去 成分 両性界面活性剤・多価アルコール・キレート剤・研磨剤 質量(g) 750 液性 アルカリ性 性質 水アカ落とし 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(750g)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

界面活性剤を一切含まず、無臭で強力な脱脂能力を保持。有機溶剤の代替品。食品添加物からできているため手肌にやさしく、生分解性も高いので環境への負荷が少ない。工場や事務所内、トイレなど多目的にいろんな掃除に使用可能。泡立たないので拭き掃除に便利。洗浄と同時に高い除菌消臭力を発揮。医療や介護の現場でも活躍。
用途各種金属樹脂の脱脂洗浄、フラックスの除去、フィルターやマット洗浄、車やOA機器などあらゆる掃除、じゅうたんの汚れ取り。 希釈倍率 標準/5~10、落ちにくい脱脂/原液~5
1缶(4L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。 特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。 塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。 光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。 塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。 車のリフレッシュ。 成分 水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV) 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 研磨剤の中心粒径(μm) 1~5
1本(1L)
2,298 税込2,528
当日出荷

ペイント補修に欠かせない脱脂作業の定番品。
トラスコ品番 475-7467 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 240mL 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
959 税込1,055
当日出荷

かつてない洗浄力でコーティング施行の下地づくりに最適なシャンプー。化学分解の力で、鉄粉・水アカ等の汚れが本当によく落ちる。コーティング施工前の下地作りにもピッタリ。全塗装色対応。塗広げる⇒化学分解(2~3分間)⇒軽くこする。鉄粉・水アカ以外もよく落ちる。(ピッチタール・鳥フン・虫の死骸・融雪剤・古いコーティングやワックス・ウォータースポット)※濃色車の場合、鉄粉との反応が見にくい場合がありますが、性能は変わりません。※長時間放置したり、塗装が凹んでしまっているような劣化したウォータースポットは修復できません。
用途自動車ボディ塗装面の鉄粉、水アカ除去 成分 チオグリコール酸アンモニウム、陰イオン系界面活性剤、キレート剤、研磨剤 質量(g) 850 種類 液体 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 235×135×50 液性 中性 性質 水アカ落とし 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 全色(イエロー除く) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(750g)
999 税込1,099
当日出荷

光学レンズ磨き用の超微粒子アルミナを使用しているため、ボディのツヤ復元、塗装補修後の鏡面仕上げ、磨きキズや小キズ消しに最適です。
形状 液体 危険物の類別 非危険物
1本(280mL)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大80倍まで希釈して使用可能。 ワックス・コーティングを落とさず汚れがとれる 研磨剤を含まないシャンプーでコーティングした車にも使えるシャンプーです。
内容量(L) 1 液性 中性 対応ボディー色 全塗装色対応 種類 液体、コンパウンドなし 希釈倍率 水4Lに対して本液50mLの割合で希釈 危険物の類別 非危険物
1本(1L)
879 税込967
当日出荷

水アカ、油汚れまで分解除去 傷に入り込んだ水アカや古くなったワックス、コート剤も取れる 無着色で塗装に安心 種類/液体・コンパウンドを含まず
用途自動車ボディの洗浄用 液性 弱アルカリ性 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 全色
1本(500mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

ノーコンパウンドでガンコな汚れ・水アカを落とす業務用大容量タイプのクリーナーです。 ボディーの老化を早める水アカや雨ジミ・タール・ピッチ等を強力に除去。拭き取りの作業性もバツグンです。
質量(g) 3927 タイプ ノーワックスタイプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 344×132×132 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 全色対応
1本(4L)
3,998 税込4,398
当日出荷

水アカ・ウロコ・ウォータースポット・イオンデポジットまで強力溶解! 超進化、ウロコ除去成分約140%UP! 黒ズミ(垂れ筋)はもちろん、頑固な水アカウロコもノーコンパウンドで溶解除去! 水アカスポットクリーナーでも落としきれないイオンデポジット(ウォータースポット・水シミ・水滴痕)までスッキリ除去! ボディにスプレーできなかった水アカスポットクリーナーから直接スプレー可能な安全性を実現! 乾きにくい泡タイプで洗浄効果UP!※スプレー後放置はNG ボディーにスプレー、クロスで拭くだけ!シャンプーでは落ちないガンコな汚れにこれ1本で全て対応!最強の水アカスポットを超える最強へ!
用途自動車ボディの洗浄用・全塗装色対応 容量(mL) 700 タイプ 液体 危険物の類別 非危険物
1本
999 税込1,099
当日出荷

WAKIコーティング剤専用のはがし剤です。 古いコーティングをはがして、もう一度、新しいコーティング剤の施工を行いたい方におススメです。 シラス成分で、コーティング剤をはがし取ります。天然素材ですので、人体に安全な商品となります。
用途コーティング剤のはがし剤としてご使用ください。 成分 シラス・増強剤・防腐剤・水、スポンジ:不織布、ウレタンフォーム 内容量(mL) 100 アズワン品番 64-5074-29
1個(100mL)
1,598 税込1,758
当日出荷