【特長】壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくに使用できます。【用途】工場内や整備工場などに最適。 工具の使用やハンドランプの延長等に最適。



【特長】ライン作業やDIYの作業に最適な、電線長5m、2芯タイプです。


【特長】小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取り付けベースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。吊り下げ・壁付け両用タイプです。【用途】100V電力の供給用。各種組み立てライン、メンテナンス工場など。作業環境の改善。

【特長】ブレーキ付。新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。トリプルタップコンセント仕様。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付き、固定も可。ガイドローラーにより引き出しがスムース。巻き込み防止ゴムストッパー付。確実に止まるラチェット式ストッパー。コンセント防塵装置付。ケーブルは寒さに強く、屈折性に優れたソフトンケーブルを採用。電線の温度上昇を感知して、焼損・火災の危険を防ぐ「温度センサー」を内蔵しています。(自動復帰型)

【特長】病院配膳車専用自動巻コードリールです。 給食配膳車の保温・保冷専用自動巻コードリールです。 床をはうコードを追放しています。


【特長】壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくらく使用できます。 引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。 着脱簡単なワンタッチカップリング付です。【用途】工場や自動車工場などに最適。


【特長】動力用三相200V自動巻き取り式電工ドラムです。 自動整列巻きです。 コード先端切放しです。(プラグは付いていません) 最大許容電流:15Aです。(20A以上のプラグ・コンセントを使用しても15Aまで) プラグ・コンセント付も製作可能です。(別途お見積り)


【特長】組合せ自由なコンビネーションリールです。【用途】エアー・100V電力の供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場など

【特長】ばねによる自動巻取式です。ラチェット機構付だから必要に応じワイヤを引き出せます。【用途】静電気の除去。タンクローリー・バルクローリー電設工事車輌・レントゲン車・危険物輸送コンテナ・危険物タンク・穀物タンク。


【特長】各種生産工場、自動車整備工場等の電源として抜群の機動性を発揮。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 カセット式脱着マウントを採用。【用途】自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等


【特長】どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。【用途】屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適!