コードリール 自動の販売特集

コードリール 自動」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からコードリール 自動に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

コードリール(自動巻)

販売価格(税別) ¥22,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三協リール コードリール(自動巻) 1台 レビュー:(1)

【特長】小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取り付けベースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。吊り下げ・壁付け両用タイプです。【用途】100V電力の供給用。各種組み立てライン、メンテナンス工場など。作業環境の改善。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > コードリール

自動巻きリール オートリール

販売価格(税別) ¥14,900
0営業日後以内
日動工業 自動巻きリール オートリール 1台 レビュー:(5)

【特長】壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくに使用できます。【用途】工場内や整備工場などに最適。 工具の使用やハンドランプの延長等に最適。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > コードリール

オートリール

販売価格(税別) ¥4,990
0営業日後以内
日動工業 オートリール 1個 レビュー:(6)

【特長】ライン作業やDIYの作業に最適な、電線長5m、2芯タイプです。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > コードリール

ウェルマッキー 単相100V 5m 自動巻 アイボリー

販売価格(税別) ¥3,490
0営業日後以内
ハタヤリミテッド ウェルマッキー 単相100V 5m 自動巻 アイボリー 1個 レビュー:(2)

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > コードリール

コードマックUブレーキ付タイプ

販売価格(税別) ¥27,900
出荷目安:21日
ハタヤリミテッド コードマックUブレーキ付タイプ 1台

【特長】ブレーキ付。新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。トリプルタップコンセント仕様。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付き、固定も可。ガイドローラーにより引き出しがスムース。巻き込み防止ゴムストッパー付。確実に止まるラチェット式ストッパー。コンセント防塵装置付。ケーブルは寒さに強く、屈折性に優れたソフトンケーブルを採用。電線の温度上昇を感知して、焼損・火災の危険を防ぐ「温度センサー」を内蔵しています。(自動復帰型)

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > コードリール

ウェルマッキー 単相100V 5m 自動巻 アーバングレー

販売価格(税別) ¥3,590
0営業日後以内
ハタヤリミテッド ウェルマッキー 単相100V 5m 自動巻 アーバングレー 1個

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > コードリール

コードマックS 標準型

販売価格(税別) ¥15,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハタヤリミテッド コードマックS 標準型 1台 レビュー:(1)

【特長】軽作業に最適な6mのコンパクトタイプです。小型軽量ボディで、場所をとらない取付け型です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。最大130度までの首振り機能付です。自動巻き取りでスムーズな出し入れです。サーモカットを内蔵しています。ソフトンVCT電線を使用しています。(CSS型はソフトンVCTF)

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > コードリール

自動巻取コードリール『コードマック』 100V 20m

販売価格(税別) ¥49,900
1営業日後以内
ハタヤリミテッド 自動巻取コードリール『コードマック』 100V 20m 1台

【特長】自動巻き取りでスムーズな出し入れです。 一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。 サーモカットを内蔵しています。 最大130°までの首振り機能付です。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > コードリール

病院「配膳車」専用自動巻コードリール

販売価格(税別) ¥56,900
出荷目安:20日
ハタヤリミテッド 病院「配膳車」専用自動巻コードリール 1台

【特長】病院配膳車専用自動巻コードリールです。 給食配膳車の保温・保冷専用自動巻コードリールです。 床をはうコードを追放しています。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > コードリール

防雨型自動巻ケーブルリール15m 三相200V型 2PNCT2.0×4

販売価格(税別) ¥119,000
出荷目安:60日
ハタヤリミテッド 防雨型自動巻ケーブルリール15m 三相200V型 2PNCT2.0×4 1個

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > コードリール

オートマッキー(ホワイト)自動巻(温度センサー付)

販売価格(税別) ¥3,390
0営業日後以内
ハタヤリミテッド オートマッキー(ホワイト)自動巻(温度センサー付) 1台

【特長】ギフトやノベルティに最適! ワンタッチ巻き取りの自動巻式。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > コードリール

自動巻コードリール(ゴルフカート充電用)

販売価格(税別) ¥48,900
出荷目安:21日
ハタヤリミテッド 自動巻コードリール(ゴルフカート充電用) 1台

【特長】ゴルフカートなどのバッテリー充電用自動巻コードリールです。 重いバッテリーを積み下ろす必要もなく、その場で充電。 コードが床を這わずにすっきり収納できます。 一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。【用途】カートのバッテリー充電用に

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > コードリール

トクサンデーリール コードリール

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハタヤリミテッド トクサンデーリール コードリール 1台 レビュー:(47)

【特長】現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。 使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。【用途】工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > コードリール

「コードリール 自動」の関連特集

100v コードリール

100v コードリール

トクサンデーリール コードリールやサンタイガーリール 標準型などの「欲しい」商品が見つかる!

100v コードリールの販売特集

コードリール

コードリール

トクサンデーリール コードリールやサンデーレインボーリール【屋外用 アース付】を今すぐチェック!

コードリールの販売特集

コードリール 自動巻

コードリール 自動巻

自動巻きリール オートリールやオートリールなどのお買い得商品がいっぱい。

コードリール 自動巻の販売特集

コードリール 自動巻取り

コードリール 自動巻取り

日平 リール ランプリールブレーキ式10M125V/10A(コード引き出し時)や自動巻きリール オートリールなど。

コードリール 自動巻取りの販売特集

オートリール

オートリール

オートリールや自動巻きリール オートリールなどのお買い得商品がいっぱい。

オートリールの販売特集

コード 巻き 延長

コード 巻き 延長

マックリール(手巻き)や一般用コードリールなどのお買い得商品がいっぱい。

コード 巻き 延長の販売特集

コードリール 25m

コードリール 25m

トクサンデーリール コードリールやサンデーリールほか、いろいろ。

コードリール 25mの販売特集

リール 式 延長 コード

リール 式 延長 コード

トクサンデーリール コードリールやJSリールなどの人気商品が勢ぞろい。

リール 式 延長 コードの販売特集

電気コードリール

電気コードリール

標準型ドラムやスーパーサンデーリールを今すぐチェック!

電気コードリールの販売特集

車 電装 ケーブル

車 電装 ケーブル

純正交換用アースケーブルやナビ用配線コネクターなどの「欲しい」商品が見つかる!

車 電装 ケーブルの販売特集

耐衝撃 コンセントタップ

耐衝撃 コンセントタップ

工事物件タップや高容量タップ 引掛形・平刃形 逆回転用コンセント付など。

耐衝撃 コンセントタップの販売特集

耐熱 延長コード

耐熱 延長コード

L型延長コードや高ワット用延長コードを今すぐチェック!

耐熱 延長コードの販売特集