- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- コードリール 30mのおすすめ人気ランキング
コードリール 30mのおすすめ人気ランキング
2023/12/04更新316件の「コードリール 30m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラム リール 30m」、「屋外用 ドラム」、「電源延長コード 30m」などの商品も取り扱っております。
実用性と堅牢性!
長年、プロの方に信頼されています。
作業現場で際立つ「ブラックカラー」。雨中でも安心の屋外用防雨型。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外での電源延長に。
質量(kg)
5.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
275×326×178
電線太さ(mm2)
1.25
芯数
2P・防雨キャップ付
塗装色
ブラック
使用場所
屋外
特性
防雨
1台
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。
使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。
材質
円盤:鉄板製
コンセント個数
4
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-種別
VCT
限度電流(A)
15
使用場所
屋内
特性
防塵
15A125Vのスタンダードコードリールです。
用途屋内の作業に
コンセント形状
2P 15A 125V
電線仕様-種別
VCT
使用場所
屋内
仕様
電源表示ランプ無
質量(kg)
5.2
コンセント個数
4
定格電流(A)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×150×310
電線長さ(m)
30
電線許容電流(A)
16
電線仕様-太さ(mm2)
1.25
1台
¥6,890
税込¥7,579
当日出荷
1個
¥29,900
税込¥32,890
15日以内出荷
ポッキンプラグ:○
電源ランプ:○
アース:○
漏電遮断器:○
温度センサー(手動付):○
作業現場で際立つ「ブラックカラー」。雨中でも安心の屋外用防雨型・接地付。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外での電源延長に。
質量(kg)
7.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
275×326×178
電線太さ(mm2)
2
芯数
2P・接地付・防雨キャップ付
塗装色
ブラック
使用場所
屋外
特性
防雨
1台
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
本製品は畑屋製作所と共同開発をした商品です。
ベースとなるサンタイガーリールは優れた耐久性と安全と使いやすさを極めた信頼のロングセラーリールです。
アースピンのスライドにより2P/2P接地付コンセントのどちらにも接続できるフキュートビプラグタイプです。
ブレーカーは漏電過負荷短絡保護兼用型であり、漏電による感電事故の防止だけでなく、工場内の改修工事や建築リフォームの作業現場における元ブレーカーの作動を防ぐ機能のベレーカーを搭載しています。
コンセント防塵キャップは火災の原因となる作業現場における油や粉塵の侵入を防ぎます。
用途電源コードの延長に
長さ(m)
30
色
ドラム部分:赤、電線部分:黒
電線仕様
VCT2.0×3芯
仕様
パイロットランプ付、接地端子付、コンセント部分には防塵キャップ付
材質
ドラム部分:鉄板、電線部分:ビニル、銅
質量(kg)
8.1
コンセント個数
4
コンセント形状
接地2P 15A 125V
定格電流(A)
AC100
漏電遮断器仕様
漏電過負荷短絡保護兼用型、過負荷15A、漏電感度15mA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
307×213×367
1台
¥24,900
税込¥27,390
当日出荷
作業現場で際立つ「ブラックカラー」。安全・漏電遮断器付プロモデル。通電確認が一目でわかるパイロットランプ付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(手動復帰型)。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋内での電源延長に。
質量(kg)
7.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
275×340×211
電線太さ(mm2)
2
芯数
2P・接地付・防塵キャップ付
塗装色
ブラック
使用場所
屋内
特性
漏電遮断器・温度センサー付