コードリール 50mのおすすめ人気ランキング

2026/03/15更新
189件の「コードリール 50m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電源ドラム 50m」、「延長コード 50m 屋外」、「延長コード ドラム」などの商品も取り扱っております。
どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適! 定格電圧(V) 125 電線太さ(mm2) 1.25 使用場所 屋外 特性 防雨、アース付
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
種別 100V型タイプ(屋内型) コンセント個数 4 コンセント形状 2P 15A 125V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 367×307×221 電線太さ(mm2) 2.0 限度電流(A) 15 使用場所 屋内 特性 防塵
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番 851-3574 質量(kg) 10.8 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3 定格電流(A) 5 電線長さ(m) 20 温度センサー 内蔵 芯数 2P(抜止め型)×3個 電線仕様 ソフトンVCT2.0mm2×2C
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

タイプ 屋外型 電線許容電流(A) 22 電線仕様-太さ(mm2) 2.0 使用場所 屋外 特性 防雨、防塵、アース付
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

実用性と堅牢性のハイコストパフォーマンスのサンデーリールです。
種別 100V型タイプ(屋内型) 材質 円盤:鉄板製 使用場所 屋内
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。 使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。 材質 円盤:鉄板製 コンセント個数 4 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-種別 VCT 限度電流(A) 15 使用場所 屋内 特性 防塵
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。 外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。 ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別 100V型タイプ(屋内型) コンセント個数 4 コンセント形状 接地2P 15A 125V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 367×307×221 漏電遮断器仕様 - 電線太さ(mm2) 2.0 電線仕様-種別 VCT 限度電流(A) 15 仕様 電源パイロットランプ付。コンセント防塵キャップ付。ブレーキストッパー付。円盤 鉄板製。PL付とび出しプラグ 使用場所 屋内 特性 防塵、アース付
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。 ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 324×275×181 芯数 2P・防雨キャップ付 電線仕様-太さ(mm2) 1.25 使用場所 屋外 特性 防雨
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨や水の多い場所でも安心して使用できます。アース付なので安全です。
用途各種屋外工事に。屋外照明などの電源コードに。 質量(kg) 11.8 仕様 防雨型コンセントキャップ。漏電保護 トラスコ品番 368-6523 (側板)エメラルドグリーン 電圧(V) AC100 電線太さ(mm2) 2.0 芯数 2P 15A 125V(アース/キャップ付) 限度電流(A) 15 側板 290Φmm 電線色 使用場所 屋外 特性 防雨、アース付
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

特性 防雨、アース付 使用場所 屋外 トラスコ品番 851-3816 電線長さ(m) 50
1個
58,980 税込64,878
翌日出荷

防雨コンセント4個付、シンタイガーレインボーリールの防雨型 防雨プラグ変換カバー「プラグカッパー」を標準装備
電線仕様-種別 VCT 使用場所 屋外 材質 (円盤)鉄板製 コンセント個数 4 電線太さ(mm2) 2
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

15A125Vのスタンダードコードリールです。
用途屋内の作業に コンセント形状 2P 15A 125V 電線仕様-種別 VCT 使用場所 屋内 仕様 電源表示ランプ無 質量(kg) 5.2 コンセント個数 4 定格電流(A) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×150×310 電線長さ(m) 30 電線許容電流(A) 16 電線仕様-太さ(mm2) 1.25
1台
7,798 税込8,578
翌々日出荷

防塵シャッター付。 巻取りドラム全体が鉄製で、強靭構造のハイコストパフォーマンスモデル。 冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブル採用。
種別 単相100V 許容電流(A) 22(電線) 限度電流(A) 15 特性 防塵
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨や水の多い場所でも安心して使用できます。 防雨キャップ付なので、湿気や水のかかる場所、屋外現場、屋外用看板に使用できます。
特性 防雨、防塵 電線仕様 VCT 使用場所 屋外 仕様 2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○、防雨キャップ付 トラスコ品番 290-2044 質量(kg) 6.9 定格電圧(V) AC100 コンセント個数 3 電線長さ(m) 30 芯数 2P 電線仕様-太さ(mm2) 2
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

実用性と堅牢性! 長年、プロの方に信頼されています。
種別 100V型タイプ(屋内型) 材質 円盤:鉄板製 電線太さ(mm2) 1.25 限度電流(A) 15 使用場所 屋内
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おなじみのサンタイガーリールの屋外仕様タイプです。水だけでなく粉じんの浸入も防ぎます。
用途看板用電源など、屋外に出しっ放しの使用に。 質量(kg) 11.3 仕様 電線溶解防止機能。防雨型コンセントキャップ。漏電過負荷短絡保護兼用型、漏電15mA感度、過負荷15A感度。アース付 トラスコ品番 370-3398 電線太さ(mm2) 2.0 使用場所 屋外 特性 防雨、アース付
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

防雨型4ッ口コンセント採用。一体形成型フレーム。オール鉄製。接地(アース付)。とびプラグ付で2ッ口、3ッ口両方で使用できます。
用途雨天時の屋外で使用可能 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 324×275×181 電線仕様-太さ(mm2) 2.0 使用場所 屋外 特性 防雨、アース付
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源ランプ・接地端子(アース機能付)・ポッキンプラグ機能付。首ダレしない1本足フレーム。
タイプ 屋内型 電線許容電流(A) 22 電線仕様-太さ(mm2) 2.0 使用場所 屋内 特性 アース付
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数 3 電線仕様-種別 VCTF 定格電流(A) 15 電線仕様-芯数 2 電線仕様-太さ(mm2) 2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)