- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- ゴムキャップのおすすめ人気ランキング
ゴムキャップのおすすめ人気ランキング
2026/10/09更新2,144件の「ゴムキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ ゴムキャップ」、「ゴム 蓋」、「保護ゴムキャップ」などの商品も取り扱っております。
- 豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。色黒材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
- 豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
- 各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。材質塩ビ色黒高さ(mm)20種類ゴム足特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
- 通線ブッシングと組み合わせて使用します。仕様ゴム製(黒)
- 膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM色黒使用温度範囲(℃)70まで硬度55販売区分業務用
- 材質SBR(スチレンブタジエン混合)
- 材質ニトリル弾性ゴム/硬度HBS70 ・張力23N/mm2(耐熱温度-25℃~100℃)RoHS指令(10物質対応)対応
- パイプ端部に取付けるインナーゴムキャップです。用途パイプ端部に取付けるアジャスター仕様パイプ端部取付け用トラスコ品番108-0931材質ゴム質量(g)161個¥139税込¥153当日出荷
- 取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)色ブラック種類グロメット
- 1個¥379税込¥417当日出荷
- 材料のキズ付き防止に。適合機種6818SP・6819SP・FS453D・FS4100/61001個¥49税込¥54当日出荷
- 柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒
- エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。色黒形状丸材質エラストマー











![ゴムキャップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono26986995-220209-02.jpg)