ゴム補修剤のおすすめ人気ランキング

2023/05/28更新

61件の「ゴム補修剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「補修 ゴム パテ」、「ゴム 割れ 補修」、「ゴム パテ」などの商品も取り扱っております。

ブラックシーラー ランキング1位

販売価格(税別) 819 税込901
0営業日後以内
武蔵ホルト ブラックシーラー 1本(50g) レビュー:(37件すべてのレビューを見る)

【特長】耐久性・耐熱性に優れたシリコンゴムです。ガラス・ゴム・プラスチック・金属によく密着します。

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 補修剤 > シール材

シューズドクターN ランキング2位

販売価格(税別) 409 税込450
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
セメダイン シューズドクターN 1本(20mL)ほか レビュー:(104件すべてのレビューを見る)

【特長】すり減った靴底に塗るだけの補修剤です。かかとのすり減りだけでなくはがれた時の接着剤としても使用できます。 シンナーを全く含まないので室内でも、嫌な臭いがありません。 硬化後は塗装ができ、微妙な色あわせも可能です。【用途】各種靴底のすり減りの肉盛り補修に。新しい靴底の裏面に塗って、すり減り防止に。靴底のはがれの補修に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 靴/革用

ロックタイト 黒ゴム接着剤 ランキング3位

販売価格(税別) 829 税込912
0営業日後以内
ヘンケル ロックタイト 黒ゴム接着剤 1個(100g) レビュー:(32件すべてのレビューを見る)

【特長】耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。【用途】ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > ゴム系接着剤

黒ゴム接着剤 ランキング4位

販売価格(税別) 1,080 税込1,188
0営業日後以内
染めQ(旧テロソン) 黒ゴム接着剤 1本(104g) レビュー:(34件すべてのレビューを見る)

【特長】ゴム・皮に使用できる接着剤です。 しなやかな仕上がり、高い密着力を誇り、ボール・運動靴はもちろん長靴等、水場で使用するものの補修にも使用できます。 弾力性・柔軟性に優れているので、ゴム・皮製品にもしっかり密着し、よれても割れない、剥がれない。 チューブ型なので、押し出して伸ばすだけ。使いやすく、手も汚れにくい。 超速乾。10分で表面に触れることができます(実際のご使用は完全に乾燥するまで24時間以上、乾燥させてください)。【用途】ボールに、つり用具の靴、雨靴、運動靴に。 今まであきらめていた破れや、穴の補修に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 靴/革用

ゴム用補修材 フレクサン80P ランキング5位

販売価格(税別) 11,900 税込13,090
0営業日後以内
Devcon(デブコン) ゴム用補修材 フレクサン80P 1セット(0.45kg)

【特長】引張り及び引き裂き強度が強い。伸び及び弾性が大きい。 収縮率が非常に少ない。耐摩耗性がある。(衝撃摩耗に効果有り)【用途】ゴムロールの製作又は修理。ベルトコンベアー、ゴムホース等ゴム製品の現場補修。 ポンプ、タンク、シュート、遠心分離機、パーツフィーダー等の内面保護ライニング。 ショックパッド、バンパー、クッションの製作。機械装置等の振動や騒音防止。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 金属用パテ

液体ゴム 6

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ユタカメイク 液体ゴム 1個(70g)ほか レビュー:(122件すべてのレビューを見る)

【特長】金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。【用途】工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ホビー用塗料 > ラバーペイント

シリコンゴムテープ 7

販売価格(税別) 759 税込835
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オー・エル・アイ シリコンゴムテープ 1個 レビュー:(19件すべてのレビューを見る)

【特長】ゴムとゴムが完全融合(完全接着)のため、 接着剤のベタベタが一切残りません。テープを取れば元の状態です。 シリコン・シリカ配合のため、-50℃.260℃で 安心して気密・絶縁・非伝導・防水のシール材、 又、柔軟グリップ材、耐熱緩衝剤としてご使用 いただけます。 用途は、ホース・パイプの補修材として、 配管・ホース・排気管。防錆・防水シール材 として、庖丁の柄元、水道ホース・管。 柔軟グリップ・緩衝剤として、料理道具の 耐熱ハンドル・スポーツ用品のグリップ等で ご使用いただけます。

物流/保管/梱包用品/テープ > テープ > ビニールテープ > ビニールテープ防食・配管用途

合成ゴム系接着剤 TB1521B 8

販売価格(税別) 1,090 税込1,199
0営業日後以内
スリーボンド 合成ゴム系接着剤 TB1521B 1本(150g) レビュー:(16件すべてのレビューを見る)

【特長】初期接着力が強力で接着後も弾力性を失いません。【用途】ゴム、金属、プラスチックの接着に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > ゴム系接着剤

ラバープロテクタント 9

販売価格(税別) 759 税込835
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ) ラバープロテクタント 1本(300mL)ほか レビュー:(285件すべてのレビューを見る)

【特長】ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。 ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。 クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。【用途】ラジエーターホース、ファンベルト、プラグコード、トランク回り、ボンネット回りなどゴム製パーツの劣化、硬化、ひび割れ、ベト付きの防止、汚れ落とし

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 防錆スプレー/潤滑剤スプレー > ゴム・ベルト用スプレー

一液縮合型RTVゴムKE-45 10

販売価格(税別) 899 税込989
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
信越化学工業 一液縮合型RTVゴムKE-45 1本(100g)ほか レビュー:(134件すべてのレビューを見る)

【特長】シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。【用途】接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 液状ガスケット > 電気/電子用 > シール/固定

肉もちシーラー 11

販売価格(税別) 1,590 税込1,749
0営業日後以内
スリーエム(3M) 肉もちシーラー 1本(150mL) レビュー:(14件すべてのレビューを見る)

【特長】ドリップレール、車体外部、内部の接合や合わせ目等細いすき間のシールに使います。チューブからの押し出しが良く、糸引き、タレが少なく、のびの良いシーラーです。肉やせ、塗装後の変色、ひび割れもなく良い仕上がりが得られます。

自動車用品 > 鈑金・塗装 > 自動車用塗装 > シーラー/下地処理 > 自動車用シーラー

工業用強力万能接着剤「マルチ君」 12

販売価格(税別) 389 税込428
0営業日後以内
モノタロウ 工業用強力万能接着剤「マルチ君」 1本(170mL) レビュー:(311件すべてのレビューを見る)

【特長】乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。【用途】ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > ゴム系接着剤

エポキシ系接着剤 ベストン 13

販売価格(税別) 4,790 税込5,269
0営業日後以内
東都化学工業 エポキシ系接着剤 ベストン 1セット(1.5kg) レビュー:(10件すべてのレビューを見る)

【特長】特に強力な接着や耐薬品性・耐熱性を必要とする場合に適しています。 常温(30℃)で9時間後に硬化、さらに加熱することにより急速に硬化が進みます(130℃5分)。【用途】金属・ガラス・石材・プラスチック・ゴム等の接着に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > エポキシ系接着剤 > 2液タイプ

「ゴム補修剤」関連の人気ランキング

補修 ゴム パテ

補修 ゴム パテ

ブラックシーラーやエポキシパテなどの人気商品が勢ぞろい。

補修 ゴム パテの人気ランキング

ゴム 割れ 補修

ゴム 割れ 補修

黒ゴム接着剤やすきまシール剤などのお買い得商品がいっぱい。

ゴム 割れ 補修の人気ランキング

ゴム パテ

ゴム パテ

ブラックシーラーやロックタイト 黒ゴム接着剤などの人気商品が勢ぞろい。

ゴム パテの人気ランキング

ゴムの補修

ゴムの補修

大判 パッチゴムやロックタイト 黒ゴム接着剤などの人気商品が勢ぞろい。

ゴムの補修の人気ランキング

固まるゴム

固まるゴム

液体ゴムやラバーコートを今すぐチェック!

固まるゴムの人気ランキング

ゴム 接着 コーキング

ゴム 接着 コーキング

一液縮合型RTVゴムKE-42や一液型RVTゴム用 専用パティガンなど。

ゴム 接着 コーキングの人気ランキング

硬化 ゴム

硬化 ゴム

一液縮合型RTVゴムKE-45や簡易シリコンゴムほか、いろいろ。

硬化 ゴムの人気ランキング

ブッシュ 接着剤

ブッシュ 接着剤

自在ブッシュ(粘着剤付・ロールタイプ)やLOCTITE 603 はめあい用などの「欲しい」商品が見つかる!

ブッシュ 接着剤の人気ランキング

ボンド 黒

ボンド 黒

合成ゴム系接着剤 TB1521Bやロックタイト 黒ゴム接着剤などの「欲しい」商品が見つかる!

ボンド 黒の人気ランキング

ゴム ひび割れ 補修

ゴム ひび割れ 補修

すきまシール剤やトレンナー5 ゴム製品対応などのお買い得商品がいっぱい。

ゴム ひび割れ 補修の人気ランキング

ロックタイト 黒ゴム 接着剤

ロックタイト 黒ゴム 接着剤

ロックタイト 黒ゴム接着剤や黒ゴム接着剤も人気!

ロックタイト 黒ゴム 接着剤の人気ランキング

タイヤ 傷 補修剤

タイヤ 傷 補修剤

OTRセメントやブラックシーラーなどの「欲しい」商品が見つかる!

タイヤ 傷 補修剤の人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。