- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- カラーコーン・区画用品
- サインスタンド・案内板のおすすめ人気ランキング
サインスタンド・案内板のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新105件の「サインスタンド・案内板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「階段昇降 表示」、「矢印 マグネット」、「階段アートシール」などの商品も取り扱っております。
軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。
高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。
幅(mm)
約380
質量(g)
約700
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
反射テープが付いた軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。
夜間などに車のライトに反射しますので、反射材なしのコーンと比較して視認性が高くなります。
高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。
色
(本体)赤、(反射材)白
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)
幅(mm)
約380
高さ(mm)
約705
質量(g)
約700
種類
スタンダード
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
デザイン
ライン入り
パソコンで作成のオリジナル表示を差し込む表示スタンドです。
文字内容
-
材質
本体:鉄(粉体塗装)、差込板:ペット樹脂
質量(kg)
3.8
取付方式
スタンド式
本体寸法(mm)
(角)300×H1155mm
用途階段などの通行規制に
仕様
裏面粘着
使い方はイロイロ。方向指示、方向表示に。
塩ビタイプとアルミタイプの2種類あります。
用途配管の識別用他
形状
長方形(白地に矢)
取付方式
ステッカー
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
シンプルなカラーコーンです。
用途電話・電気・ガス・水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ・イベント関連、ホテル、駐車場、学校関係などの区画表示などに。
寸法(mm)
385×385
質量(g)
880
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
厚さ(mm)
1.7
材質
アクリル樹脂
取付方式
裏面粘着
仕様
裏面粘着
寸法(mm)
100×220
鮮やかな発色で識別しやすい蛍光色の矢印シールです。重要なポイントや地図上の場所を示すのに便利です。
タイプ
ルミネ(蛍光版)
あざやかな発色で、識別しやすい蛍光色の矢印ラベルです。
重要項目や地図上の場所を指し示すなどの用途に便利。
材質
上質紙
厚さ(mm)
0.12
寸法(mm)
6×42
タイプ
矢印
シートサイズ(mm)
90×150
面付
26面 2列×13段
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
材質
アクリル樹脂
スナップ式フレームで掲示物の出し入れ簡単な案内板。ボード面はタテにもヨコにも使用可能です。ボード面の角度は固定(約60度)です。透明カバーで掲示物を守ります。屋内でご利用ください。
材質
ベース:スチール(粉体塗装) フレーム・脚部:アルミ 表面:PET
色
シルバー
貼ると矢印だけが残るカッティングシールです。
用途各種配管の表示に
取付方式
ステッカー
材質
PET
塩ビ製の矢印ステッカーです。
裏面に粘着剤が付いていますので、剥離紙をはがして簡単に取り付けできます。
材質
PVCステッカー
仕様
裏面粘着
寸法(mm)
100×120×50
ステッカータイプで裏面の離けいし紙をはがして簡単に貼付けできます。表面に保護層があり、耐水、耐油、耐摩耗性に優れます。
用途工場、作業場の通路標示、区画表示等におすすめです。
材質
基材:PVC、表面フィルム:PVC
厚さ(mm)
0.45
寸法(mm)
76×70
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適
中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド
ショップのディスプレイに大活躍。
用途飲食店のメニュー、店頭のPOP、各種インフォメーションに
材質
アクリル樹脂
厚さ(mm)
1.7
タイプ
片面用
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
材質
アクリル
伸縮可能な持ち運びに便利なコーン。
反射材付なので視認性も高い。