サルフェーション除去のおすすめ人気ランキング
2023/05/27更新28件の「サルフェーション除去」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー サルフェーション 除去」、「サルフェーション」、「サルフェーション除去 充電器」などの商品も取り扱っております。


【特長】バッテリーに繋ぐだけの超簡単取付タイプ【用途】発生するパルス波でバッテリー内部のサルフェーションを除去し電気系の潜在能力を引き出します



【特長】パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。 バイクから普通乗用車・小型農機までに対応。 バッテリー接続時火花がでない安全仕様。 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流す。 デジタル表示、LEDインディケーターで表示が見やすい。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。 ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。【用途】バッテリー充電器



【特長】錠剤タイプのバッテリー強化剤です。 特殊硫酸化合物がバッテリー液に作用し、充放電能力を低下させるサルフェーションを分解&除去。バッテリーの通電能力を活性化します。



【特長】パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。 バイクから普通乗用車・ミニバン・小型トラック・小型船舶に対応。 AGM/ISS車用バッテリーに合わせて充電電圧を制御し充電する。 バッテリー接続時火花がでない安全仕様。 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。 10℃以下のバッテリー充電に有効なウインター充電モード付。 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・10A・15Aと3つの充電電流もセレクトにて選べる。 液晶表示にて充電状況が確認できる。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。 ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。 小さなバイク用バッテリー充電用のアタッチメントクリップ付き。【用途】バッテリー充電器


【特長】原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。 過充電防止だから安全! 超簡単・超安心!8段階自動充電制御 ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電 バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。 壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。



【特長】充電&乗らない間のメンテナンスに!!充電完了後はフロート式補充電で電圧を維持。軽量・小型 持ち運びに便利。弱ったバッテリーを回復!!サルフェーション溶解機能つき。バッテリー短絡診断機能搭載



【特長】4-Stageパルス充電方式+バッテリーメンテナンス機能。 バッテリーに優しい新4ステージパルス充電方式。 進化した第二世代パルスで充電を効率化。 高性能マイクロプロセッサ―により制御を最適化。 充電電流(最大出力電流)を簡単選択。 バッテリー簡易診断機能。 スイッチング電源方式採用で省エネルギー設計。 パルス&メンテナンス充電でバッテリーを活性化。 アイドリングストップ車用、ハイブリッド車(補機)用バッテリー対応。



【特長】全自動マイコン制御でかんたん楽々! パルス充電でバッテリーのパワーが復活! パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 1秒間に1000回のパルスチャージ バイク等のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電 ファミリーバイク・オートバイに対応 バッテリー接続時火花がでない安全仕様 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流します クリップ・丸端子タイプ充電コード付きにて簡単に充電できます。※丸端子充電コードはバッテリーに常時接続可能です。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 5つの保護回路(逆接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・短絡)で安全・安心【用途】バイクバッテリーの充電



【特長】カーバッテリーの「寿命」が分かる 寿命判定ユニット「LifeWINK」はパナソニック製カーバッテリーに取付け可能! (特殊品番バッテリー、ハイブリッド車用バッテリー、電気自動車用バッテリー、 バッテリー2個搭載車を除く) 視認できないカーバッテリーの交換時期を、5段階のLEDで見えるかを実現。 さらに24時間常時診断、内蔵メモリー搭載で、一般的なテスター以上の高精度な 診断が可能になりました。 ライトの消し忘れなどで単に放電してしまった充電不足も診断します。 単なる放電か、劣化による寿命かを見わけて、LEDでお知らせします。 カーバッテリーが原因ではなく、車両側(充電系)の故障も診断。 車両側(充電系)の故障であった場合、事前にわかっていれば、無駄なカーバッ テリー交換をせずに済みます。 バッテリーの交換時期がわかるので、寿命末期まで無駄なくバッテリーを使用 できます。 結果的に無駄な交換回数を減らすことができ、経済的です。【用途】バッテリー関連


【特長】12V鉛バッテリーの充電に。逆接続保護機能付で安心・カンタンにバッテリーを充電できる。サルフェーションに電気刺激を与え寿命を伸ばすデサルフェーションパルス機能付。バッテリーの状態によって使い分けられる3種の充電モード搭載(自動充電モード:バッテリー状況に応じて最適な充電を実行します/24hパルスモード:サルフェーションを除去し、バッテリー液を循環させることでバッテリーを長持ちさせます/3hチャージモード:電圧が上がらないバッテリーの救済用)


【特長】ヨーロッパの自動車メーカーへのOEM供給もされている、CTEK製バイク用フルオート充電器。 維持充電サルフェーション除去機能付。防水、防塵(IP65)仕様。


【特長】ヨーロッパの自動車メーカーへのOEM供給もされている、CTEK製バイク用フルオート充電器。 維持充電サルフェーション除去機能付。防水、防塵(IP65)仕様。クランプ付リード線、丸端子付リ?ド線付属。




【特長】イオン交換法によりバッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。 電池工業会規格(S0404)適合品。【用途】自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。 バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。