- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- サーキュレーター 首振り 上下左右のおすすめ人気ランキング
サーキュレーター 首振り 上下左右のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新86件の「サーキュレーター 首振り 上下左右」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サーキュレーター 360度」、「サーキュレーター 温風」、「サーキュレーター 電池式」などの商品も取り扱っております。
《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で上下7段階の風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
質量(g)
2100
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
1.4
ハネ径(cm)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×191×311
消費電力(W)(50/60Hz)
49/43
適合床面積
14畳
風量調整
3段階
関連資料
アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振
○
【22畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】
静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。
特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。
エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。
図書館よりも静かな35dB未満(連続モード風量1~3の場合)
DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。
工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。
【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。
【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。
質量(g)
1700
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
1.8
ハネ径(cm)
15
定格消費電力(W)
23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×210×309
風量
○
適合床面積
22畳
風量調整
6段階
リモコン
○
関連資料
アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振
○
上下首振
○
切タイマー
2/4/8時間
リズム風
○
【18畳】【上下左右首振り】【静音】
コンパクトなのにパワフルで大風量のサーキュレーターです。エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるので、一年中活躍します。
自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。5段階風量調整でより細やかな風量調節ができます。
リズム風モードで風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。
室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。
球面のスパイラルグリルを採用する事により、直進性能を高めたスパイラル気流を発生させてより遠くに風を送り効果的な循環が可能です。
定格消費電力(W)
39/37(上下左右首ふり時)
寸法(mm)
約210×210×290
切タイマー
2、4、8時間
色
アイボリー
定格周波数(Hz)
50/60
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン
コード長さ(m)
約1.4
定格電圧(V)
AC100
適合床面積
18畳/20畳(50/60Hz)
質量(g)
2100
《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》
広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。
静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
機能
左右首振り、風量3段階調節、静音モード
ハネ径(cm)
23
寸法(mm)
354×232×400
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
28/29
適合床面積
20畳
風量調整
3段階
関連資料
アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振
○
【16畳】【ACモーター】【上下左右首振り】
コンパクトなのにパワフルで大風量のコンパクトサーキュレーターです。エアコンと併用して部屋の空気を効率よく循環するので一年中使用できます。自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。
3段階風量調整でシーンに合わせて風量調節ができます。リズム風で風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。
特殊形状スパイラルグリルを採用する事により、空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。お部屋の換気もスピーディに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
222×222×296
質量(g)
2000
電圧(V)(50/60Hz)
AC100
消費電力(W)(50/60Hz)
40/38
適合床面積
18畳
切タイマー
2/4/8時間
コード長さ(m)
1.5
関連資料
アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で上下6段階の風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
質量(g)
1100
コード長さ(m)
1.4
ハネ径(cm)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
252×184×256
消費電力(W)(50/60Hz)
28/27
適合床面積
8畳
風量調整
3段階
左右首振
○
仕様
角度調節:縦方向/手動約360℃
電源(V)
AC100
関連資料
アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
お部屋の空気を循環。
エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。
直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。
風量は強・中・弱3段階切替。
環境にあわせて調節できます。
角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。
コンパクト&省スペースなので一年中使えます。
寸法(mm)
約280×160×280
質量(kg)
約1.7
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
約1.8
モーター
ACモーター
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19
首振角度(°)
約90(水平から真上)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250
風量調整
強/中/弱
騒音レベル(dB(A))
60以下
風速(m/min)(50Hz/60Hz)
(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
羽根径(Φmm)
約180
1台
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
工具不要で前面ガードが外せてお手入れ簡単。360度首振りDCサーキュレーター。DCモーターはACモーターよりも羽根の回転を幅広く設定できるので、小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。風量調節8段階。入切タイマー付き(1~8時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。タイマー設定や風量調節ができるリモコン付き。リズム運転/メモリー機能/減光モード搭載。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
用途扇風機、DC扇風機、卓上扇として。
消費電力(W)(50/60Hz)
18
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25.5×26.5×35
入タイマー
1~8時間
切タイマー
1~8時間
リズム風
○
お部屋の空気を循環。
エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。
直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。
風量は強・中・弱3段階切替。
環境にあわせて調節できます。
角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。
コンパクト&省スペース。
機能
風量3段階調節
羽根径(Φmm)
約180
色
ホワイト
寸法(mm)
約280×160×280
質量(kg)
約1.7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13
コード長さ(m)
約1.8
モーター
ACモーター
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19
首振角度(°)
約90(水平から真上)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250
風量調整
強/中/弱
騒音レベル(dB(A))
60以下
風速(m/min)(50Hz/60Hz)
(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
工具不要で組立・分解ができる、お手入れ簡単なサーキュレーター。DCモーター搭載で小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。風量調節8段階。左右方向に80度、上下方向に90度の自動首振り運転に対応。切タイマー付き(1/2/4時間)。お手入れしやすい前面ガード・羽根取り外しタイプ。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン フロアファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策
質量(kg)
2.9
色
ホワイト
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)
32
風量
8段階
保証期間
1年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
28×25×38
首振り
可(上下左右)
適用畳数
(目安)40畳まで
切タイマー
1/2/4時間
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。箱を開けてすぐに使える。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。左右のスイング運転に対応。手動最大90度で上下に風向きを調節できるので、エアコンとの併用や部屋干しに活躍します。風量調節3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型
仕様
電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.7円
質量(kg)
1.7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)
22/23
風量
3段階
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21.3×19.2×29
首振り
左右(自動)、上下(手動)
適用畳数
14畳まで
《14畳》《静音》《左右自動首振り》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
7段階の角度調整が可能!離れた場所からでもご使用頂ける、リモコン付きです。
シンプルなデザインなので、オフィスでのご使用にも最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
適合床面積
14畳
機能
風量調節・タイマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×191×311
電源(V)
AC100
ハネ径(cm)
18
風量調整
3段階
タイマー
切タイマー:1・2・4時間
質量(g)
2100
消費電力(W)(50/60Hz)
50/44
左右首振
○
切タイマー
○
リモコン
あり
風向きルーバーが回転することでお部屋の空気をムラなく循環。
手動上向き約90°。持ち運びに便利な持ち手付き。
機能
手動上下首振り
質量(kg)
4.3
色
ブラック
ハネ径(cm)
45
電源コード(m)
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
63×24×60
風量調整
3段階
1台
¥8,090
税込¥8,899
当日出荷
《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で縦に360°風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
適合床面積
8畳
機能
上下角度調節・風量調節
質量(g)
1100
電源(V)
AC100
ハネ径(cm)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
252×182×256
消費電力(W)(50/60Hz)
28/27
首振角度(°)
上下(手動):360
風量調整
3段階
関連資料
アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
《18畳》《静音》《左右自動首振り》
コンパクトなのにパワフル送風な、左右首振り型のサーキュレーターです。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
エアコンと併用で、冬は暖かい空気を足元へ、夏は涼しく冷気を部屋全体へ。空気循環から部屋干しまで、1年中使えます。
工具不要で前面のカバーを取り外す事ができるので、お手入れ簡単です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
機能
左右自動首振り、リモコン有
適合床面積
~18畳
質量(g)
2000
消費電力(W)
34
コード長さ(m)
1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×210×280
モード
4/ターボ/リズム
タイマー
(切)1・2・4
羽根寸法(cm)
15
関連資料
サーキュレーターラインナップ一覧(0.49MB) アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
¥6,290
税込¥6,919
当日出荷
小型軽量ボディで様々な場所への設置が容易!
手軽に持ち運べるコンパクトサイズ。
パイプや足場・社内に引っ掛け可能。
高い位置からの送風も可能です。
風向角度調整は上下左右に手動で調節可能。
家庭用電源AC100V使用可能。
バッテリー電圧(V)
10.8
付属品
ACアダプタ
質量(kg)
1(バッテリー除く)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
148×260×252
羽根枚数
3
風量(m3/min)
(最大)4.6
バッテリー
リチウムイオン
風速(m/min)
強:180、中:150、弱:120
風量調整
3段階
羽根径(Φmm)
180
上下角度調整
○
1台
¥5,890
税込¥6,479
当日出荷
「乾燥(部屋干し)」「温風」「送風」3つのモードを選択可能。サーキュレーターならではの直進性と、部屋干しにも適した温風を融合、1年を通して使える。DCモーターで省電力。直進性のある風で、お部屋の空気の循環や、新鮮な外気を取り込むのにぴったり。部屋干しモード:衣類乾燥に適した風でパワフルな部屋干しを可能に。上下・左右に動く自動首振り機構で広範囲に送風。上下・左右首振り操作もリモコンでOK ※上下・左右同時首振り可能。リモコン操作:タイマー設定、首振りON/OFF(左右)、首振りON/OFF(上下)、風量調節(送風時)。風量調節5段階(送風時)。首振り角度:上下=約90度(手動調整4段階・各自動首振り範囲約40度)・左右=約60度。8時間オートオフ機能。転倒オフスイッチ(送風運転時は転倒オフ機能なし)、温度ヒューズ、サーモスタット。
用途冬場はファンヒーター、セラミックヒーター、暖房ヒーターとして。夏場は羽根のない扇風機、リビングファン、サーキュレーターとして。
《8畳》《静音》《左右自動首振り》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
6段階の角度調整が可能です!離れた場所からでも操作できるリモコン付きです。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
適合床面積
8畳
機能
風量調節・タイマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
241×176×288
電源(V)
AC100
ハネ径(cm)
15
風量調整
3段階
タイマー
切タイマー:1・2・4時間
質量(g)
1700
消費電力(W)(50/60Hz)
33/32
左右首振
○
切タイマー
○
リモコン
あり
関連資料
アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
夏の作業現場やレジャーに涼風
羽根径235mm自動首振りモデル登場
自動首振り&風速アップ!
自動首振り90°
渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現
135°角度調整(手動)
カバー工具レス脱着
ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。
キャリングハンドル付
風量調整3段階
強/中/弱の切替えが可能
切タイマー機能
1/2/4時間の設定が可能
ACアダプタジャック付
AC100V使用可能
付属品
ACアダプタ(TEB0000001)
質量(kg)
1.9(バッテリ除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
140×333×447(バッテリ除く)
騒音値(dB)
53
連続使用時間
[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分
機能
切タイマー
バッテリー
リチウムイオン
角度調整範囲
135°(手動)
風速(m/min)
強:190、中:150、弱:120
バッテリー電圧(V)
14.4/18
首振り
自動:90°
適合バッテリー
【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N
商品タイプ
本体のみ
左右首振
○
上下角度調整
○
切タイマー
○
【大風量】【50畳】【DCモーター】【左右上下首振り】【静音】【全分解でお手入れ簡単】
適用畳数約50畳!広い空間もパワフル送風な大風量サーキュレーターです。
風の到達距離は約35m。パワーの秘密は特殊形状スパイラルグリル(特許取得済)。
アイリスオーヤマ独自の研究による、新構造のグリル。
空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。
オフィスや会議室、教室など、業務用としてもパワフル送風。こまめな換気、空気循環をすることで、ウイルス対策にも効果的です。
10段階の細かな風量調整を可能に。部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。
タイマー付きで設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。
◆オールシーズン使える
空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。
お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。
・夏:エアコンの冷気を部屋全体へ
・冬:暖かい空気を足元へ
◆省エネ性能
DCモーターだからパワフルでも、省エネ設計で節電。
◆3つの運転モード
使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。
・リズム風モード:強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。
・強制攪拌モード:ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。
・連続モード:10段階の風量から設定した風量で連続運転します。
◆前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。
水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。
色
ホワイト
質量(g)
3000
電圧(V)(50/60Hz)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
312×275×400
電源コード(m)
1.5
消費電力(W)(50/60Hz)
53
適合床面積
~約50畳
風量調整
10段階
モード
連続/リズム/強制撹拌
羽根寸法(cm)
23
上下首振
○
入タイマー
2/4/8時間
切タイマー
2/4/8時間