サービスチーのおすすめ人気ランキング

2025/11/06更新
5,629件の「サービスチー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「t字 配管」、「チーズ」、「ブレードホルダー」などの商品も取り扱っております。
サービスチーA ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)ランキング1位
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


サービスチーB ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)ランキング3位
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


めすおすチー 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属ランキング5位
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状サービスチーズ規格JIS B2301寸法A(mm)27ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき寸法B(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
当日出荷

ショックアレスター取付等に最適です。
仕様砲金継手材質青銅製形状チーズ種類銅管用継手接続ねじ種類G(おねじ)×Rc×Rc
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)




材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状ティー使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc×Rc×R
1個
849税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
1,698税込1,868
当日出荷

JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状チーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

オスねじのあるものは全サイズオスねじ部のシール加工が施してあります。
用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。材質黄銅形状チーズ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100
1個
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
709税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状ねじ込み形種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
939税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状チーズ使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

仕様メッキ付継手材質青銅製クロームメッキ形状チーズ種類銅管用継手メッキ白上メッキ接続ねじ種類G(おねじ)
1個
2,298税込2,528
5日以内出荷

1個
1,498税込1,648
当日出荷

配管途中の分水に使用するチーズ、一方がオネジになっているタイプ、呼び13
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc×Rc×G(おねじ)
1個
1,398税込1,538
当日出荷