サーモセンサーのおすすめ人気ランキング
2023/01/30更新307件の「サーモセンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サーモセンサー スイッチ」、「水温センサー」、「電子サーモスタット」などの商品も取り扱っております。

【特長】デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。


【特長】不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。【用途】電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。


【特長】非接触でスピーディーに温度を検知し、一定以上の温度の場合には色と音声でお知らせします。 設定温度の変更とアラート音の音量が変更可能です。 誤差±0.3℃の精度の高さを誇ります。 マスクの上からでも検知可能です。【用途】空港、駅、店舗、オフィス、学校、病院やイベントゲートや各種出入口に。


【特長】非接触式で安全に温度測定が可能なガンタイプの放射温度計 暗い場所に便利なバックライト機能付 測定値と最大値、最小値、平均値などを同時に表示する デュアルディスプレイの採用 アラーム機能付:上下限の設定した温度を超えると、 赤色バックライトの点滅とブザーで警告 熱電対温度センサ(別売)で接触式でも測定可能 消費生活用製品安全法(PSCマーク)認定取得【用途】暖房や換気の問題調査、電気モーターや電気パネルの状態監視、自動車の不具合診断等に最適


【特長】機器内蔵用の簡易制御に最適。 AC250V 10Aの高容量開閉が可能なため、直接負荷の開閉が可能。 センサ付属によりすぐに使用可能。 ソケットはフィンガープロテクトタイプとプロテクトなしタイプが使用可能。 デジタルタイプの新規追加で、設定がさらに簡単・確実。


【特長】絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。


【特長】種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。


【特長】クロスバー接点採用、微小電流にも使用可能。 TO-220相当の超小型パッケージ。プリント基板への取付けが容易。 感熱部の絶縁により、発熱部に直付け可能。 優れた熱応答性。 ドライサーキットにも使用可能。 動作温度は任意に選択可能。【用途】コンピュータおよび周辺機器。OA機器、通信機。PPC、AMP、暖房機器。試験装置、電源装置、その他電子機器の雰囲気温度検出および過熱保護用。


【特長】どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。【用途】温度検知工具。

【特長】キャリブレーションサーモ専用センサ。。マグネットなので、パイプなどに貼付けて使用が可能。

1.

2.

3.

4.

5.

6.