ザクタス 安全長靴のおすすめ人気ランキング
2023/05/28更新20件の「ザクタス 安全長靴」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長靴 弘進ゴム ザクタス」、「コウシン 長靴」、「タフテック 長靴」などの商品も取り扱っております。

【特長】長さや太さを変えられる履き口高さ調整・太さ調整。脚部の履き口高さは3段階(サイズ26.0の場合41/36/32cm)に調整でき、またふくら脛の太い方や座り作業ですれる場合などは、履き口後部をカットできます。甲部と踵部には二層ガードを採用。足の保護とヒールホールド性をアップさせました。耐滑性に優れたアウトソールと衝撃を吸収するミッドソールの二層構造。表面にはハードな衝撃かを和らげるリップル形状パッドを採用。ブーツ内部は耐衝撃用リブ構造で足首を内と外からガードします。【用途】食品加工、厨房作業、水産業


【特長】オール耐油設計。自社工場で一貫した品質管理の元に生産された純日本製。PVCインジェクション成型により水漏れなし。爪先鋼製芯入りで足先を保護(JIS規格S級相当)。内布は速乾吸汗性で乾きが早い。衛生抗菌仕様。



【特長】耐油性のある靴底およびアッパー素材を使用した長靴です。 (弊社では耐油基準:JIS K 6258に基づき、体積変化率10%以下としております。) 吸水性のあるライニングを使用して足ムレを軽減しております。 クッション性があり、抗菌性に優れた取り外しのできるインソールを使用し衝撃吸収性に優れます。【用途】食品工場、水産業、厨房作業など



【特長】スチール先芯入りの安全長靴です。 内側素材に吸汗性のある材質を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。 ※吸水速乾性に関しては、弊社基準として原反の一部を使用し、吸水性JIS L 1907 滴下法に基づき8秒以内、速乾性は一定環境下の元、拡散性残留水分率60分後25%未満としております。【用途】普通作業用



【特長】水の侵入を防ぐカバーの付いた長靴です。 内側素材に吸汗性のある材質を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。 ※吸水速乾性に関しては、弊社基準として原反の一部を使用し、吸水性JIS L 1907 滴下法に基づき8秒以内、速乾性は一定環境下の元、拡散性残留水分率60分後25%未満としております。【用途】水場作業など


【特長】HACCP対応の厨房用長靴。衛生管理を重要視する風潮が高まる今こそ、必要な長靴です。 病原性大腸菌O-157とメーカーが試験に使用している大腸菌IFO3972については、抗菌剤による効果が同等であるという報告がなされています。 ゾナは抗菌製品技術協会に登録された商品です。【用途】食品加工、厨房作業、水産業など


【特長】抗菌加工裏地で雑菌の繁殖を防止。 吸汗素材の導入で足ムレの改善。 耐油性に優れた特殊配合PVCを使用の耐油アッパー。 耐油底は水切りが良く滑りにくい。


【特長】衛生加工。衛生面に配慮し、細菌、ウイルスの繁殖を抑え、水に溶けにくく長期的に効果が持続する特殊抗菌配合をボディに施しました。 防バイ・防臭性。カビ類の発生、活動や悪臭の原因でもあるバクテリアの増殖を抑える加工を付加しました。 耐油性に優れ、滑りにくいソール意匠に配慮しました。踵部にキックダウングリップを採用し、両手が塞がった状態でも簡単に脱ぐことが出来ます。 アンクルパッド。足あたりとフィッティングを良くするアンクルパッドを採用。衝撃吸収効果、機能性が高まりました。 長さ調整。上部をハサミで切るだけで長さの調節が可能なデザインにしています。


【特長】水・油を扱う滑りやすい作業環境に対応した防滑ソール。一般衛生長に比べ約2倍以上のグリップ力を発揮します。(メーカー比)。ワイドトレッドによる接地面積の拡大は接地時の安定性と優れたグリップ力を実現。ブロック意匠エッジは接地面とソールの間の水・油膜層を破断・排除し引っ掻き摩擦力を高めています。フレックス性に富んだブロックパターンは、小石や異物の詰まりを防止し防滑機能の持続性にも優れています。



【特長】靴底に踏抜き防止用のプレートを装備した先芯入り長靴です。 カバー付きなので上からの泥や砂の侵入を防止します。 内側素材に吸汗性のある材質を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。 踵にはかかとキッカー付きで脱ぎやすいです。 ※吸水速乾性に関しては、弊社基準として原反の一部を使用し、吸水性JIS L 1907 滴下法に基づき8秒以内、速乾性は一定環境下の元、拡散性残留水分率60分後25%未満としております。【用途】普通作業用


【特長】良質のゴム使用。ハードワークに最適。ドライメッシュ