シガーソケットバッテリー充電器のおすすめ人気ランキング
2022/06/30更新26件の「シガーソケットバッテリー充電器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車 バッテリー交換 バックアップ電源」、「シガーソケット 電源 アダプター」、「バッテリー バックアップ電源」などの商品も取り扱っております。


【特長】車内で3電源が使える バッテリーの電圧低下を「アラーム」でお知らせ 瞬間最大出力800Wの大容量で起動電力に対応 電源入力コード2種類付属(シガーソケット接続コード/バッテリー接続コード) 7種類の保護回路を搭載【用途】電動工具、投光器、大型テレビ、テレビゲーム、テレビ、携帯ゲーム、DVDプレーヤー、ノートパソコン、ビデオカメラ、デジタルカメラ、デジタルオーディオプレーヤー、携帯電話充電器、照明器具など



【特長】アウト・ドアでも使い方いろいろ。 走行中に常時サブ・バッテリーに充電。 電気製品はサブ・バッテリーを使用、車載メイン・バッテリーの負担を軽減。 マナーを大切に、地球に優しい省エネ設計。 使いやすい2系統の出力端子を採用。 電圧低下を光りとブザーで警告。 サブ・バッテリー用チェッカーを装備。 取り付け・配線がとっても簡単。 携帯ターミナルとしても使えて便利。【用途】大出力のカー・オーディオに。工事現場や屋外作業に。ガレージセールや野外イベントに。静かな夜のキャンプ場に。アウトドアーでのレジャーに。


【特長】バッテリーを安全に充電するため、ICマイクロプロセッサーによる細かな充電電流コントロールを実現しています。 BEN TECHの9ステージ充電プロセステクノロジーは世界的なバッテリー充電器専門メーカーにひけをとりません。 ボタン操作で簡単充電設定。各種インジケーターランプ搭載。 バッテリーの異常(内部電圧が著しく低下している充電不可能バッテリー)、配線の異常をデジタル表示でお知らせ。 3種類(過電流保護、逆接保護、ショート保護)の保護機能を搭載。【用途】DC12ボルトバッテリー(開放式、密閉式、カルシューム)専用。 ニッカドバッテリー、6ボルト、24ボルトバッテリーへの充電はできません。


【特長】1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。【用途】シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。



【特長】DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。 保護回路ボックス付きジャンプスタートケーブルを付属しています。 USB出力ポート(定格2A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。 車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。 暗い場所での作業や緊急時に便利な高輝度ホワイトLEDライトを搭載しています。 製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。


【特長】強力バッテリー内蔵のハイパワー・ポータブル電源。アウトドア、釣りなどのレジャー用、災害用、バッテリートラブル等の救急電源として抜群の威力を発揮。セルスタートもラクラクOK。150Wインバーター電源搭載。夜の作業に広範囲照明付き。2コンセント、シガーライター、端子出力装備。インバーターインジゲージ付きで安心【用途】レジャー用・災害用電源として。バッテリートラブル時のスターターとして



【特長】本体セレクタースイッチによる12/24V切り替え式。 12V/17Ah 密閉式鉛バッテリー2個搭載 大容量・ハイパワー 使いやすい全長175cmのロングケーブル採用。 12V専用シガーライターソケット搭載し、レジャー用12V電源としても使用可能。【用途】エンジンスタート用補助電源



【特長】家庭電源でカー用品が使える!! 今までシガーソケットでしか充電できなかったカー用品もこれがあれば自宅で充電OK!!




【特長】ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。【用途】DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。



【特長】シガーソケットから電源をとれる商品をバイクで使いたい時に便利です。


【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。



【特長】しっかり蓄電、かしこく節電。「いつもいつでも」「もしもの時も」コンセントから充電するポータブル蓄電池。 家庭用コンセントで充電、 AC100V/DC5Vで電気を出力する、コンパクトな電力サーバーです。 日常生活における節電アイテムとしてはもちろん、災害・事故などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況においても安定した電力を供給します。



【特長】走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。【用途】アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。

「シガーソケットバッテリー充電器」関連の人気ランキング
自動車 バッテリー交換 バックアップ電源メモリーバックアップやメモリーバックアップ OBDⅡ対応 9V電池/12Vバッテリー 両用タイプも人気! 自動車 バッテリー交換 バックアップ電源の人気ランキング |
||