- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- シガープラグのおすすめ人気ランキング
シガープラグのおすすめ人気ランキング
2026/04/11更新865件の「シガープラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カープラグ」、「シガー ソケット コネクタ」、「ドライブレコーダー シガーソケット」などの商品も取り扱っております。
DC12V・DC24Vに使用可能です。
5A管ヒューズ内蔵しています。
用途シガーライターソケットからの電源の取り出しの際に。コード0.75sq-長さ1m使用可能電力DC12V60W・DC24V120W以下仕様5A管ヒューズ内蔵材質(本体)ABS外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)20×71関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥599税込¥659
当日出荷
シガーライターより電源を取り出せます。
用途電装パーツ仕様耐熱タイプ定格DC12/DC24V 10A以下コード長さ(cm)30
1個
¥749税込¥824
当日出荷
種類丸型コンタクト形状オス仕様シガープラグ形状ストレート結合方式ワンタッチ
4mケーブル付きシガーソケットプラグ!シガーソケットやアクセサリーソケットから電源を取り出すことが可能!
シガーソケットに接続して使用
4mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可)
0.75SQ(18AWG)
電流は約7.5A!市販品ソケットでは最長4mケーブル付き
・赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)
24Vでは約180Wまでの機器に使用可
電圧(V)DC12-24最大電流(A)13ケーブル長(m)4ソケットサイズ(mm)Φ26×67質量(g)30ケーブル0.75SQ(18AWG)
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
組み立て式の電源プラグ
持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン
JIS規格に準拠した部品設計
使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下適合(コードサイズ)0.2sq、0.5sq
1個
¥539税込¥593
当日出荷
1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。材質本体/ポリカーボネート
BRIDGE[自動車用品]スイッチ付き・シガープラグ1.5m
電源の取り出しに。ON・OFFスイッチ付。ONで点灯
使用可能電力DC12V60W以下材質ABS電圧(V)DC12最大電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759税込¥835
当日出荷
サンコー電商シガープラグ ヒューズ内蔵
国産車専用のシガープラグです。ヒューズBOXに電源コードをはんだ付けして使います。
仕様●規格:FGBO125Vタイプ●対応電線サイズ:1.25sq~2sq●最大電流:8A●サイズ:Φ20×72mm(突起部含まず)定格電圧(V)DC12/24アズワン品番67-0371-85
1個
¥989税込¥1,088
当日出荷
DAYTONA(デイトナ)ホットグリップ 巻きタイプEASY用 シガープラグ
専用グリップに交換する必要がない巻き付け式のお手軽タイプ。
1個
¥799税込¥879
翌々日出荷
シガーライターより電源を取り出せます。
用途電装パーツ仕様ON/OFFスイッチ定格DC12/DC24V 5A以下コード長さ(cm)30
1個
¥599税込¥659
当日出荷
シガーソケットから電源をとれる商品をバイクで使いたい時に便利です。
適合標準シガーソケットΦ20コード長さ(m)2
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
ON-OFFできるスイッチ付き
持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン
JIS規格に準拠した部品設計
インジケータLED付き
コード0.5sq相当×約1m使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下仕様ミニ管ヒューズ(5A)内蔵、アクセサリー照明LED(青)付材質本体/ポリカーボネート
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。使用可能電力DC12V80W以下適合DC12V車専用長さ(mm)205(コード部のみ)適合電線径0.75sq相当関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
¥599税込¥659
当日出荷
用途ドライブレコーダー本体の電源を車両シガーソケットから取る際に使用します。
1個
¥899税込¥989
当日出荷
オス側。定格:12V3A。外車で使われている純正ヘラタイプシガーソケットから電源を取る際に使用。海外車両で国内のシガーソケットオスが使用できない時に交換。。
定格電圧12V 3A
走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。コード0.75sq相当×約1m使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
1個
¥989税込¥1,088
当日出荷
セルスターシガープラグコード
シガープラグ付DCコード [3極DCプラグ/1A](セルスター製ドライブレコーダー・レーザー受信機専用)
<対応ドライブレコーダー>
CSD-600FHR/CSD-610FHR/CSD-620FH/CSD-630FH/CSD-660FH/CSD-670FH/CSD-690FHR
CSD-750FHG/CSD-790FHG/CS-11FH/CS-21FH/CS-31F/CS-81WQH/ CS-91FH/CS-41FH/CS-51FR
CS-61FH/CS-32FH/CS-360FH/CS-71FW/CD-20/CS-92WQH/CS-72FH/CS-23FH/CS-33FH/CD-50
<対応レーザー受信機>
AL-02R
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷










![スイッチ付き・シガープラグ1.5m BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono45376187-161012-02.jpg)